絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- 三商(26)
- ナリカ(25)
- ケニス(22)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- テラオカ(ANEX)(12)
- BOCHEM(10)
- ハイロジック(6)
- tantore(6)
- コクゴ(5)
- 東京エム・アイ商会(5)
- テラオカ(4)
- 昭和科学(4)
- マルエム[理化学・容器](3)
- BeHAUS(3)
- ワーゼフ(3)
- 野中理化器製作所(3)
- フェニックスデント(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
特価

種火式ガスバーナー K-33シリーズ
アズワン¥39,999税込¥43,9991台6日以内出荷クリーンベンチ・バイオロジカルセフティキャビネット用、耐久性、気密性に優れるボールコックを採用し、小炎用フードにより機器内での視認性・耐風性を上げています。仕様●サイズ(mm):80Φ×168±2●主炎先端:Φ14mm
ブンゼンバーナーフレーム100本体
アズワン¥60,980~税込¥67,078~1個当日出荷付属品天然ガス(都市ガス)用・プロパン/ブタンガス用ノズル×各1本、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、ACアダプターアズワン品番1-3194-01
ミニバーナー
アズワン(1件のレビュー)¥16,500税込¥18,1501個当日出荷市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。使用方法ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。長さ(mm)操作部/40質量(g)440寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×103火炎温度(℃)最高1300アズワン品番2-6388-01
ブンゼンバーナー
アズワン¥141,500税込¥155,6501個翌々日出荷底面に傾斜用ブラケット付きで、傾けて使用することもできます。大容量バッテリー内蔵で、フル充電時で30時間の使用が可能です(12秒ごとに4秒間点火)。見やすいカラーディスプレイ付きです。種別Accuアズワン品番3-6481-02
電子着火式ブンゼンバーナー
アズワン¥117,580税込¥129,3381式翌々日出荷フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。 フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。材質ステンレス(SUS303)寸法(mm)103×49×130質量(g)700電源AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス
安全スイッチ付ガスバーナー 最高温度1300度 1台
アズワン¥7,498税込¥8,2481セット翌日出荷スポット加熱に適したガス充填式のハンディーガスバーナー(ハンディートーチ)です。安全スイッチがある構造なため、万が一間違えてボタンを押しても着火しません。はんだ・ろう付からガラス・金属加工、各種工作など幅広く使用可能です。市販のカセットガスボンベやライター用ガスボンベから簡単に充填できます。付属品120gガスボンベ機能安全スイッチ、炎調整機能火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)最大45ガス容量(g)約20アズワン品番4-7588-01