絞り込み
ブランド
- Velbon(ベルボン)
- 三商(26)
- ケニス(22)
- ナリカ(22)
- テラオカ(ANEX)(11)
- アズワン(6)
- コクゴ(5)
- マルエム[理化学・容器](3)
- BeHAUS(3)
- 野中理化器製作所(3)
- 桐山製作所(2)
- ワーゼフ(2)
- フェニックスデント(2)
- 三和化研工業(1)
- プリンス(フカシロ)(1)
- アラム(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- 増田理化工業(1)
- テラオカ(1)
- ブランドをもっと見る
特価

三脚
Velbon(ベルボン)¥10,980税込¥12,0781台(1台)欠品中簡単操作、軽くてコンパクトな三脚です。伸縮比の高い4段EXパイプを採用しており、縮長を50cm以内に抑えています。ワンタッチ着脱式のクイックシューを搭載しているので、カメラネジを何度も回して取り付ける必要がありません。三脚の水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。脚の伸縮操作はレバーにより素早く簡単におこなえます。ロック状態がひと目でわかりますので、安心して使用できます。3Way雲台の搭載により、カメラの上下・左右・縦位置をそれぞれ独立して操作可能です。縦横両対応のシュープレートを採用しています。両側からカメラ台をしっかり支える安定性の高い、両持ち構造の雲台を搭載しています。エレベーターの操作はクランクハンドルによるギヤ式で、カメラ位置の微妙な調整も可能です。エレベーターを覆うガイドパイプを回すことで、カメラ重量に合わせてエレベーター動作の重さを調整できます。補強ステーにより開脚時の剛性が高く、確実な安定感が得られます。また、3本の脚が同時に開くので、素早くセッティングできます。仕様●縮長・全長:485mm~1267mm(EV含まず)/1530mm(EV含む)●雲台:一体型 クイックシューQB-46付属品三脚ケース質量(g)1290耐荷重(kg)約1.5(脚最大荷重3最低高さ(mm)455(ローポジション不可)スライド幅(mm)EV:263(ギヤ式)脚(mm)4段(脚径14/17/20/23