116件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロマンアルトバーナーB型 都市ガス(12A、13A)用 テラオカ(ANEX)

    ロマンアルトバーナーB型 都市ガス(12A、13A)用

    テラオカ(ANEX)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
    用途理科実験などトラスコ品番135-3026材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)28高さ(mm)180質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1540
  • ミニバーナー アズワン

    ミニバーナー

    アズワン(1件のレビュー)
    16,500税込18,150
    1個
    当日出荷
    市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。
    長さ(mm)操作部/40質量(g)440寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×103アズワン品番2-6388-01使用方法ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。火炎温度(℃)最高1300
  • 三脚台(組立式) 野中理化器製作所

    三脚台(組立式)

    野中理化器製作所(7件のレビュー)
    1,485税込1,634
    1個
    当日出荷
    材質鉄にユニクロームメッキ
  • ガスバーナー TB-N2PS(プラグ・ソケット付) ナリカ

    ガスバーナー TB-N2PS(プラグ・ソケット付)

    ナリカ
    11,030税込12,133
    1個
    4日以内出荷
    F35-6128 ガスバーナー コック付 TB-N2にプラグとソケットを付けたセット品です。
    仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガス都市ガス13A用(11A、12A可)
  • 三角架 ケニス

    三角架

    ケニス
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    るつぼやステンレス皿などを直接加熱する際に、三脚の上に置いて使用します。針金は三脚に引っ掛けずにそのまま置きます。
    寸法(mm)55(セラミック部/一辺)
  • セラミック付き金網 ナリカ

    セラミック付き金網

    ナリカ(1件のレビュー)
    2,400税込2,640
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    アスベスト公害の心配がないセラミックを塗布した金網です。
    寸法(mm)150×150
  • 三脚台 ランプ用 三商

    三脚台 ランプ用

    三商(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
    高さ(mm)135上部外径(Φmm)105
  • セラネット金網 桐山製作所

    セラネット金網

    桐山製作所
    3,998税込4,398
    1セット(5枚)ほか
    3日以内出荷
    石綿を使わない加熱用金網です。
  • タッチバーナー 三商

    タッチバーナー

    三商
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトな設計で、作業スペースの邪魔になりません。連続燃焼機構が付き、作業性がアップしました。特種活性炭入の専用ガスボンベをお使い下さい。
    質量(g)約250電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×59×67
  • バーナースクリーン 三商

    バーナースクリーン

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。
    材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)
  • セラミック付金網 BeHAUS

    セラミック付金網

    BeHAUS
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    耐熱性に優れ、長時間の使用に耐えます。加熱時に有害物質が発生発生しないので安心です。石綿を使わない加熱用金網です。
    用途理化学実験に寸法(cm)18
  • 三脚台 ケニス

    三脚台

    ケニス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    直径9mmの鉄棒が溶接されたガスバーナー用の三脚で、頑丈です。
  • 強力ガスバーナー ケニス

    強力ガスバーナー

    ケニス
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。 さらに強力な火力です。
    質量(g)約700全高(mm)160先端口径(Φmm)28
  • ブンゼンバーナーフレーム100本体 アズワン

    ブンゼンバーナーフレーム100本体

    アズワン
    70,080税込77,088特価
    1個
    当日出荷
    付属品天然ガス(都市ガス)用・プロパン/ブタンガス用ノズル×各1本、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、ACアダプターアズワン品番1-3194-01
  • 三脚台アルコールランプ用 BeHAUS

    三脚台アルコールランプ用

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    アルコールランプ用三脚です。
    材質スチール全長(mm)105高さ(mm)100質量(g)122全幅(mm)116
  • 三脚台 野中理化器製作所

    三脚台

    野中理化器製作所(1件のレビュー)
    2,257税込2,483
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    適合セラミック部径Φ180mm以上材質
  • 電子着火式バーナー トスク

    電子着火式バーナー

    トスク
    89,980税込98,978
    1個(1個)
    4日以内出荷
    クリーンベンチ対応の電子着火式バーナーです。ゴム足付で横滑りせず低重心のため、安定性にも優れています。フットスイッチが標準で付属します。
    付属品フットスイッチ寸法(mm)163×101×65質量(kg)バーナー/1.6質量(g)フットスイッチ/156電源単3電池×2(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイティマッチ ケニス

    マイティマッチ

    ケニス
    429税込472
    1個(1個)
    翌日出荷
    プロ向けの大容量ロングタイプです。
    全長(mm)295タイプディスポ機能2段階式CR(チャイルドレジスタンス) 炎調節ツマミ ガス量確認窓
  • 組立式ステンレス三脚台 コクゴ

    組立式ステンレス三脚台

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製三脚台で、安定性に優れています。錆にも強く、耐薬品性・耐久性に優れています。脚径(Φ6mm)も太くなり安定感が増しました。
    材質ステンレスSUS304高さ(mm)205リング外径(Φmm)120リング内径(Φmm)95
  • セラミック付金網 三商

    セラミック付金網

    三商
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    安心の日本製です。浮遊物質を使用していません。
    材質セラミック部分:マグネシウム・粘土
  • 卓上ミニガスバーナー ケニス

    卓上ミニガスバーナー

    ケニス
    9,198税込10,118
    1個
    翌日出荷
    アルコールランプに替わるガス充填式バーナーで、ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に点火できます。 裏面のガス注入口にガスボンベの先を数秒押し込むだけでガスを充填でき、1回の充填で約60分の連続燃焼が可能です。 RK4203YA型には溶接鉄製三脚が付属しています。
    使用ガスブタンガス(カセットタイプ)付属品鉄製三脚寸法(mm)125×79×76火炎温度(℃)最高約1300火口上向き燃焼時間(分)連続約60ガス容量(g)35
  • 三脚台(組立式)バーナー用 ナリカ

    三脚台(組立式)バーナー用

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1個
    4日以内出荷
    お求めやすい価格の三脚。脚径を太くしたことにより安定感が増し、丈夫で耐久性にも優れています。
    用途バーナー用高さ(mm)205内径(Φmm)95
  • 断熱ボード ケニス

    断熱ボード

    ケニス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    断熱性に優れたタイルボードです。 ガスバーナーの敷台として輻射熱から実験台を保護します。 ゴム足シート付で実験台を傷つけません。
    付属品ゴム足シート(50×50×2mm)×4枚材質せっ器質タイル寸法(mm)300×300×13
  • セラミック付金網(フラスコ用) ケニス

    セラミック付金網(フラスコ用)

    ケニス
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    アスベストを使用しないセラミック付金網です。 フラスコなど、底面が球状のガラス器具の保持に便利です。
    材質メッシュ部/ステンレス、中央加熱部/セラミック
  • セラミック付金網 ケニス

    セラミック付金網

    ケニス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1組(10枚)
    当日出荷
    アスベストを使用しないセラミック付金網です。
    材質メッシュ部/ステンレス、中央加熱部/セラミック
  • 小炎付バーナー ワーゼフ

    小炎付バーナー

    ワーゼフ
    8,198税込9,018
    1個
    翌日出荷
    種火付ですので断続的加熱作業に便利です。 安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
  • ホースレスバーナー フェニックスデント

    ホースレスバーナー

    フェニックスデント
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    型番APT-3用ガスボンベ内容量(g)200主成分ブタンガスアズワン品番6-492-21
  • マイクロバーナー アズワン

    マイクロバーナー

    アズワン(3件のレビュー)
    7,821税込8,603
    1個
    翌々日出荷
    市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
    寸法(mm)125×79×85質量(g)270タンク容量(mL)(ガス)64火炎温度(℃)1300アズワン品番1-1351-01
  • 電子着火式ブンゼンバーナー アズワン

    電子着火式ブンゼンバーナー

    アズワン
    117,580税込129,338
    1式
    翌々日出荷
    フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。 フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。
    材質ステンレス(SUS303)寸法(mm)103×49×130質量(g)700電源AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス
  • ガスバーナー用風防 野中理化器製作所

    ガスバーナー用風防

    野中理化器製作所
    4,470税込4,917
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-9837-01材質ブリキ寸法(幅W×高さH)(mm)170(×3枚)×240
  • アルコールランプ用 火口 ケニス

    アルコールランプ用 火口

    ケニス
    139税込153
    1個
    11日以内出荷
    アルコールランプ用の火口です。
  • 直立バーナー ケニス

    直立バーナー

    ケニス
    4,498税込4,948
    1個(1個)
    6日以内出荷
    機器に直接組み込むタイプのバーナーです。
    寸法(mm)器高:120適合ガス天然ガス(都市ガス) 11A/12A/13A
  • オートバーナー テラオカ

    オートバーナー

    テラオカ
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    ガスゴム管を接続し、スイッチタッチで点火します。指または手首でスイッチレバーを押し下げるとバーナーが点火します。(フットスイッチでも自動点火できます。)。点火電源は安全な乾電池式(単3形アルカリ乾電池2本)。本体は安全を考慮し、転倒しにくい低重心、横滑りしないゴム付き。本体ケースは汚れのつきにくい鏡面仕上げです。
    寸法(mm)163×101×65、【炎口筒カバー】Φ42×59
  • ガスコンセント QGP10(ガス栓用プラグ) ナリカ

    ガスコンセント QGP10(ガス栓用プラグ)

    ナリカ
    2,700税込2,970
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで接続できるガス管接続用のソケットおよびプラグです。ガス管用ソケットには、ゴム管バンド(熱収縮タイプ)付きです。
  • ガスバーナー PB-L2PS(プラグ・ソケット付) ナリカ

    ガスバーナー PB-L2PS(プラグ・ソケット付)

    ナリカ
    10,650税込11,715
    1個
    4日以内出荷
    F35-6127 ガスバーナー コック付 PB-L2にプラグとソケットを付けたセット品です。
    仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガスLPガス(プロパンガス)
  • ガスバーナー GB-T2PS(プラグ・ソケット付) ナリカ

    ガスバーナー GB-T2PS(プラグ・ソケット付)

    ナリカ
    10,630税込11,693
    1個
    4日以内出荷
    F35-6126 ガスバーナー コック付 GB-T2にプラグとソケットを付けたセット品です。
    仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガス都市ガス6B、6C用
  • 三角架(磁製) レオナ

    三角架(磁製)

    レオナ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    材質
  • ステンレス金網 180x180mm(10枚) ナリカ

    ステンレス金網 180x180mm(10枚)

    ナリカ
    11,500税込12,650
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    寸法(mm)180×180
  • ステンレス金網 150x150mm(10枚) ナリカ

    ステンレス金網 150x150mm(10枚)

    ナリカ
    8,500税込9,350
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    寸法(mm)150×150
  • ステンレス金網 ナリカ

    ステンレス金網

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)180×180
バーナー/アルコールランプ/金網/三脚