絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(123)
  • TRUSCO(68)
  • キャニオン(47)
  • 三商(42)
  • ケニス(41)
  • ERECTA(エレクター)(25)
  • ナリカ(20)
  • SHT(20)
  • シンコー(18)
  • エム・あい(10)
  • 新光化成(10)
  • サカセ化学工業(7)
  • サンコー(三甲)(6)
  • クラフトワーク(6)
  • bitstrong(6)
  • EBM(江部松商事)(5)
  • シグマ光機(5)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
  • サカエ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
収納・設備・保管・運搬用品とは、研究や開発などのほか、ステンレス製で錆びにくいこともあり、汎用的な用途に置いて厨房用品や薬品の収納や保管、運搬をする用具のことをいいます。作業台と運搬の用途を兼ねたステンレス製のワゴンや、貴重品などを収納するステンレス棚・ラック、キャビネット・ボックス、大型デシケーター、保管庫など目的に応じた種類のものがあります。他に、細かい作業をするための専門の工具や専用のシンク(流し台)、殺菌効果のある減菌ロッカー、研究用のデスク、チェアなどがあります。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
527件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンテナー用仕切板 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)コンテナー用仕切板岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,598税込2,858
1組(5枚)
当日出荷
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質PPピッチ(mm)15
ナインボックス アリガ産業ナインボックスアリガ産業(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
オールプラスチック製のきれいな整理箱です。自由に組合せ、積重ねて使えるユニットタイプ。
材質耐衝撃性PS(ポリスチレン)外形寸法(mm)344×240×155(取手含まず)
シールドコンテナー 三商シールドコンテナー三商(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン
1,940税込2,134
1個
当日出荷
トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97収容数500mL(Φ78mmまで6本)
ボトルトレー SBT-3 三商ボトルトレー SBT-3三商
1,998税込2,198
1個
当日出荷
中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
付属品仕切板5枚材質ポリプロピレン内寸法(mm)330×255×H123外寸法(mm)369×272×H126仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
自在仕切板 三商自在仕切板三商(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
自由にカットできる仕切板。マスサイズピッチ20mmの倍数で仕切ることができます。
材質PP
ステンレスアングル40mm角 TRUSCOステンレスアングル40mm角TRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
トラスコ品番507-2867材質SUS430長さ(mm)1200質量(kg)1.41寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
仕切付コンテナー 積水マテリアル仕切付コンテナー積水マテリアル
3,498税込3,848
1個ほか
当日出荷
材質PPブルー容量(L)11内寸法(mm)374×254×117仕切板長×2、短×2(9分割)外寸法(mm)400×280×125
枠付きステンレスワゴン アズワン枠付きステンレスワゴンアズワン(1件のレビュー)
19,500税込21,450
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
ステンレス小型作業台 サカエステンレス小型作業台サカエ(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質(天板)SUS430材質SUS430(2B仕上げ)ねじ径M8×P1.25下段棚板耐荷重(kg)10色(天板)シルバー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
ワゴン ステンレス製 モノタロウワゴン ステンレス製モノタロウ(7件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など段数天地2段積載荷重(kg)60/段間口(mm)600奥行(mm)400全高(mm)800仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800使用車輪(Φmm)75関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット) シンコーステンレス作業台用 キャスター(4個1セット)シンコー(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(4個)
当日出荷から9日以内出荷
シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。
用途厨房、医療、理化学、各種工場仕様自在車ストッパー付付属品取付用キャスタースパナ×1ストッパー付き適合シンコー作業台全機種ねじ径M20×2.5材質(金具)スチール
薬品庫用シール ナリカ薬品庫用シールナリカ
250税込275
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
片面粘着剤、台紙付き。
防振マット アラム防振マットアラム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
機械の下に敷くだけでよく据付や移転が容易にでき、必要に応じて適当な大きさに切断して使用できます。 必要に応じてナイフまたはハサミで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
整理バスケット イノマタ化学整理バスケットイノマタ化学
629税込692
1個
当日出荷
ワゴン アングルタイプ ステンレス製 モノタロウワゴン アングルタイプ ステンレス製モノタロウ(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など段数2均等積載量(kg/段)30間口(mm)400奥行(mm)600全高(mm)600仕様組立式質量(kg)約13車輪径(Φmm)75材質(本体)SUS304材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)400×600×600キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)60
ステンレスアングル式ワゴン3段 TRUSCOステンレスアングル式ワゴン3段TRUSCO(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430材質(本体)SUS430段数3材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン均等荷重(kg)30/段最大積載量(kg)80/台仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm材質(車輪)ナイロン全高(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
差込式 クランプ SHT差込式 クランプSHT(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8510材質炭素鋼(S45C、S55C)質量(kg)0.542018年トラスコ掲載ページ7 0284
殺菌ランプ アズワン殺菌ランプアズワン(1件のレビュー)
2,740税込3,014
1個
当日出荷
形状直管型口金G13B
ボトルホルダー(マグカップ) ヤマト科学ボトルホルダー(マグカップ)ヤマト科学
1,298税込1,428
1個
当日出荷
薬品庫内での試薬瓶の転倒防止に便利なボトルホルダーで、底面の強力な磁石が試薬瓶の転倒を防止します。
材質PP
薬品整理箱 クリア ケニス薬品整理箱 クリアケニス(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から翌日出荷
薬品整理箱TCのクリアタイプで、内容物の確認が容易です。
バックレッジ ERECTA(エレクター)バックレッジERECTA(エレクター)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から16日以内出荷
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
薬品整理箱 ケニス薬品整理箱ケニス
4,198税込4,618
1個
当日出荷
実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
材質ケース/PP、仕切板/塩ビ内寸法(mm)320×240×130収納量500mL(Φ75mm以下)×12本外寸法(mm)365×280×135
薬品整理箱 ケニス薬品整理箱ケニス
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。
材質PP寸法(mm)400×280×125
ビンマーカー アズワンビンマーカーアズワン
399税込439
1個
当日出荷
75×38mm大型サインプレートで、商品の仕分けや管理に便利です。
アズワン品番3-347-01寸法(mm)75×38
スーパーエレクターシェルフ用キャスター ERECTA(エレクター)スーパーエレクターシェルフ用キャスターERECTA(エレクター)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様ストッパー付アズワン品番3-341-02TKG品番9-1200-0804TKG品番(2017)6-1071-0804
ステンレス製ツールワゴン TRUSCOステンレス製ツールワゴンTRUSCO(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
最大積載量(kg)60/台均等荷重(kg)10/段段数3仕様組立式ピッチ(mm)50(棚板調整)キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)組立時間1人50分棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
ガロン瓶収納ボックス ケニスガロン瓶収納ボックスケニス
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕切付き(リベット固定)で、ガロン瓶を2本収納できるケースです。 超軽量でありながら、高強度をもつ素材を使用しています。 蓋付、側面取手付きで持ち運びが楽に行えます。
材質PP質量(g)940外寸(mm)392×203×328内寸(mm)165×165×312(1マス)
キャリングトレー アズワンキャリングトレーアズワン
3,663税込4,029
1個
当日出荷
薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。
アズワン品番3-183-01材質PP(ポリプロピレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69
ポストクランプ ERECTA(エレクター)ポストクランプERECTA(エレクター)
799税込879
1組
当日出荷
隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。
アズワン品番3-356-01TGK品番115-58-34-09材質クロームメッキ適合パイプ径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
組立式ステンレスワゴン ケニス組立式ステンレスワゴンケニス
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シンプルな組み立て式のステンレスワゴンです。 棚板は各段とも表裏(フラットと皿型)両面使用できます。
耐荷重(kg/段)5高さH(mm)800材質ステンレスキャスターΦ40mmゴム(ストッパー2個付)棚ピッチ(mm)89.5
打ち込み式単独キャスター エラストマー車 ERECTA(エレクター)打ち込み式単独キャスター エラストマー車ERECTA(エレクター)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アズワン品番3-341-01TKG品番9-1200-0803TKG品番(2017)6-1071-0803
塩ビ薬品庫 (卓上型) 新光化成塩ビ薬品庫 (卓上型)新光化成(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。 塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500ml試薬びん12本収納できます。
仕様仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)トラスコ品番459-9764質量(kg)6均等荷重(kg)8/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×255×260設置形態上置・下置兼用
薬品コンテナー(持ち手付き) アズワン薬品コンテナー(持ち手付き)アズワン
1,430税込1,573
1個
当日出荷から翌々日出荷
積み重ねができます。 持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。 左右、前後にカード差しが付いています。 耐薬品性に優れています。 仕切り板で細分化できます。
材質PP(ポリプロピレン)
ステンレスCSワゴン サカエステンレスCSワゴンサカエ
31,980税込35,178
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
試薬瓶転倒防止具 アズワン試薬瓶転倒防止具アズワン(2件のレビュー)
6,490税込7,139
1ケース(6個)
当日出荷
底面の磁石により試薬瓶の転倒を防止します。
材質PP(ポリプロピレン)
三商 卓上試薬瓶収納庫 三商三商 卓上試薬瓶収納庫三商
21,980税込24,178
1個
当日出荷
試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。。500ml試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。。耐薬品性に優れた塩ビ(白、オレンジ)を使用しています。。扉の開閉には、跳ね上げ式を採用しています。。パッチン錠カギ付きなので、薬品の管理が行えます。
質量(kg)2内寸法(mm)264×90.5/90.5×304(上段247)外寸法(mm)270×190×310
パッキン付コンテナー ケニスパッキン付コンテナーケニス(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
吸水性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。 ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。
材質PP本体:クリア 蓋:乳白色
小型ステンレス薬品庫 クラフトワーク小型ステンレス薬品庫クラフトワーク(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1個
当日出荷
ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下・卓上にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫、火気注意)、床固定金具×2、ガードテープ(4cm×2.5m)材質ステンレスSUS304質量(kg)8構造片開き戸、棚板×1、専用錠、通風孔内寸法(mm)310×260×545収納量500mL×24本、250mL×32本外寸法(mm)360×280×600
...
収納・設備・保管・運搬用品