作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。

ステンレス作業台のサイズオーダー
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス小型作業台 サカエ

    ステンレス小型作業台

    サカエ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質(天板)SUS430材質SUS430(2B仕上げ)ねじ径M8×P1.25下段棚板耐荷重(kg)10色(天板)シルバー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
  • ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット) シンコー

    ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット)

    シンコー(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。
    用途厨房、医療、理化学、各種工場仕様自在車ストッパー付付属品取付用キャスタースパナ×1ストッパー付き適合シンコー作業台全機種ねじ径M20×2.5材質(金具)スチール
  • 差込式 クランプ SHT

    差込式 クランプ

    SHT(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8510材質炭素鋼(S45C、S55C)質量(kg)0.542018年トラスコ掲載ページ7 0284
  • 防振マット アラム

    防振マット

    アラム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    機械の下に敷くだけでよく据付や移転が容易にでき、必要に応じて適当な大きさに切断して使用できます。 必要に応じてナイフまたはハサミで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
  • 扉用上部ガイド シンコー

    扉用上部ガイド

    シンコー
    229税込252
    1セット(2個)
    当日出荷
    扉の各部品です。
  • 理科実験用ガスコンロ ナリカ

    理科実験用ガスコンロ

    ナリカ
    7,900税込8,690
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使えます。また、炎をしぼることにより小さな炎をビーカーの底や被実験物に一点集中させることができ、対流の実験を簡単に行えます。
    点火方式圧電点火方式安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)使用ガスブタンガス発熱量(kcal/h)最大:約600材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)寸法(mm)242×191×106
  • 作業台・ラック用 棚ストッパー(1段分 ネジ付) シンコー

    作業台・ラック用 棚ストッパー(1段分 ネジ付)

    シンコー
    749税込824
    1セット
    当日出荷
  • 戸車 シンコー

    戸車

    シンコー(4件のレビュー)
    229税込252
    1セット(2個)
    当日出荷
    扉の各部品です。
  • ストッパー ミドル SHT

    ストッパー ミドル

    SHT
    3,698税込4,068
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
    用途各種溶接作業に。高さ(mm)38.1仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8511材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.64直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • 戸棚用 棚受フック シンコー

    戸棚用 棚受フック

    シンコー
    379税込417
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中棚用の棚受けフックです。
  • サイドクランプ SHT

    サイドクランプ

    SHT
    17,980税込19,778
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークを側面から固定する為のクランプです。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8524材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)1.04クランプ範囲(mm)0~352018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • アルミ製スノコ エム・あい

    アルミ製スノコ

    エム・あい
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    静電気によるほこりの付着がなく、清潔な素材で、軽くて丈夫です。不潔になる要素を取り除くため、溶接のみで接続しており、廃棄時にはリサイクルが可能です。
    用途玄関やロッカー、ベランダの足場、研究室の機械や倉庫内ダンボールの台座、水場の足場、食品加工工場や厨房の足場等、様々な用途にご利用頂いています。水洗いで衛生管理をすることが可能です。材質アルミ
  • ボールロックボルト SHT

    ボールロックボルト

    SHT
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷
    アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
    用途各種溶接作業に。2018年トラスコ掲載ページ7 0284材質炭素鋼(SUM22L)適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用六角レンチ(mm)6
  • ストッパー SHT

    ストッパー

    SHT
    3,998税込4,398
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
    用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • アングルブラケット SHT

    アングルブラケット

    SHT
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。
    用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • 実験台引出しトレー スクエア アズワン

    実験台引出しトレー スクエア

    アズワン
    3,297税込3,627
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
    材質ハイインパクトスチロール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×45
  • 理科実験用ガスコンロセット ST2 ナリカ

    理科実験用ガスコンロセット ST2

    ナリカ
    9,340税込10,274
    1セット
    5日以内出荷
    理科実験用ガスコンロとガスボンベのセット。
    セット内容理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本点火方式圧電点火方式安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)使用ガスブタンガス発熱量(kcal/h)最大:約600材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)寸法(mm)242×191×106(理科実験用ガスコンロ)
  • 実験台引出しトレー コンビハーフ アズワン

    実験台引出しトレー コンビハーフ

    アズワン
    1,584税込1,742
    1個
    翌々日出荷
    特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
    アズワン品番3-5340-08材質ハイインパクトスチロール寸法(mm)260×350×45
  • 理科実験用ガスコンロ GS2-2000 ヤガミ

    理科実験用ガスコンロ GS2-2000

    ヤガミ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    理科実験用に開発した全加熱から、アルコールランプ程度の小さな炎が得られる一点加熱までを可能とする独自バーナーと、五徳(ごとく)を備えているため、加熱実験を安全・スピーディーにおこなえます。火力の調節指導に便利な目盛りがついています。グループ間で火力の条件統一もできるので、実験の終了時間にばらつきが出にくくなります。
  • 流しステンレスパンチングスノコガード エム・あい

    流しステンレスパンチングスノコガード

    エム・あい
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
    固定ハンドル付きなので、両手で軽々持ち運びすることが可能、サイズ感的にも台所、洗い場、卓上など様々な場所で使用できるコンパクトなサイズ、水洗い可能なステンレス304製、パンチング式なので水はけも抜群です。
    用途台所の食べ物置き、理化学系実験室での実験器具類の洗い場のスノコ、器具置き台などさまざまな用途でご使用頂けます。材質ステンレス304寸法(mm)340×350×36ハンドル固定
  • アルミスノコ 20 エム・あい

    アルミスノコ 20

    エム・あい
    21,980税込24,178
    1枚
    8日以内出荷
    静電気によるほこりの付着がなく、清潔な素材で、軽くて丈夫です。不潔になる要素を取り除くため、溶接のみで接続しており、廃棄時にはリサイクルが可能です。
    用途玄関やロッカー、ベランダの足場、機械や倉庫内ダンボールの台座、食品加工工場や厨房の足場等、様々な用途にご利用頂いています。水洗いで衛生管理をすることが可能です。高さ(mm)20材質(天板)アルミ
  • 理科実験用ガスコンロセット KFST2 ナリカ

    理科実験用ガスコンロセット KFST2

    ナリカ
    13,320税込14,652
    1セット
    4日以内出荷
    理科実験用ガスコンロとガスボンベ、収納に便利な専用収納台のセット。
    セット内容理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本、収納台1台点火方式圧電点火方式安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)使用ガスブタンガス発熱量(kcal/h)最大:約600材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)寸法(mm)242×191×106(理科実験用ガスコンロ)、280×205×140(収納台、突起部含む)
  • 作業台 ケニス

    作業台

    ケニス
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    耐荷重300kgfのベーシックな作業台です。
    材質(天板)ポリエステル奥行(mm)750高さ(mm)740タイプ座り作業用耐荷重(kg)300
  • マグネットプラグ SHT

    マグネットプラグ

    SHT
    5,998税込6,598
    1セット(4個)
    当日出荷
    アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。
    用途各種溶接作業に。高さ(mm)25仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8526材質炭素鋼(SS400)質量(g)120直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • 埋め込み式ボールロックボルト SHT

    埋め込み式ボールロックボルト

    SHT
    5,998税込6,598
    1セット(4個)
    当日出荷
    アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
    用途各種溶接作業に。2018年トラスコ掲載ページ7 0284材質炭素鋼(SUM22L)適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用六角レンチ(mm)6
  • ストレートエッジストップ SHT

    ストレートエッジストップ

    SHT
    15,980税込17,578
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークの保持、位置決めに最適なストレートタイプのフラットパーです。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8517材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.682018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • キャスター(作業台用) ストッパー付 ステンレス金具 シンコー

    キャスター(作業台用) ストッパー付 ステンレス金具

    シンコー
    19,980税込21,978
    1セット(4個)
    当日出荷から12日以内出荷
    シンコー製の作業台に適合します。
    用途水気の多い場所や薬品を使用される場所などに材質(金具)ステンレス付属品取付用キャスタースパナ×1車輪径(Φmm)75ねじ径M20×2.5
  • 折畳作業台 矢崎化工

    折畳作業台

    矢崎化工
    159,800税込175,780
    1個
    22日以内出荷
    折畳みがワンタッチで行え、収納が容易です。 キャスター付きで、フリースペースを作業場として活用できます。
    材質本体/イレクター、キャスター/鉄、Φ100ゴム車輪(ストッパー付)、天板/ステンレスSUS430高さ(mm)800奥行(mm)900耐荷重(kg)100材質(天板)ステンレスSUS430
  • 吊戸棚用 コーナーガード シンコー

    吊戸棚用 コーナーガード

    シンコー(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2個)
    当日出荷
    吊戸棚用コーナーガイドです。 角を保護します。
  • ワゴン用 棚ストッパー(1段分 ネジ付) シンコー

    ワゴン用 棚ストッパー(1段分 ネジ付)

    シンコー
    749税込824
    1セット
    当日出荷
    ワゴン用棚ストッパーです。
  • ステンレスパンチング作業台 アズワン

    ステンレスパンチング作業台

    アズワン
    68,900税込75,790
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 実験台引出しトレー ピンセット アズワン

    実験台引出しトレー ピンセット

    アズワン
    2,970税込3,267
    1個
    翌々日出荷
    特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
    アズワン品番3-5340-06材質ハイインパクトスチロール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×45
  • 実験台引出しトレー コンビ アズワン

    実験台引出しトレー コンビ

    アズワン
    3,297税込3,627
    1個
    翌々日出荷
    特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
    アズワン品番3-5340-04材質ハイインパクトスチロール寸法(mm)260×350×45
  • ステンレス保管庫 ケニス

    ステンレス保管庫

    ケニス
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として設計された凹凸の少ないデザインです。
    付属品棚板×2材質ステンレス(SUS304)質量(kg)45.5構造引違戸/専用錠外寸(mm)900×500×900内寸(mm)865×467×837RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ごくかるキャリー アルミスノコ 20 エム・あい

    ごくかるキャリー アルミスノコ 20

    エム・あい
    36,980税込40,678
    1台
    8日以内出荷
    スノコは、静電気によるほこりの付着がなく、清潔な素材で、軽くて丈夫です。不潔になる要素を取り除くため、溶接のみで接続しており、廃棄時にはリサイクルが可能です。ごくかるキャリーは、アルマイト処理済みのアルミアングルとSUS304製のキャスター金具とキャスターのみで組み立てるシンプルな構造大変丈夫、こちらも廃棄時には分解してリサイクルが可能です。
    用途アルミ製のスノコに台車が付いているので、荷台としての移動がラクにでき、ストッパー付キャスターなのでそのままの保管にも便利にご利用頂けます。材質スノコ:アルミ ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み)キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
  • 理科実験用ガスコンロ収納台 KR-1N ナリカ

    理科実験用ガスコンロ収納台 KR-1N

    ナリカ
    3,980税込4,378
    1個
    4日以内出荷
    理科実験用ガスコンロ専用の収納台
    材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)280×205×140(突起部含む)
  • 超軽量折りたたみ式作業台 TRUSCO

    超軽量折りたたみ式作業台

    TRUSCO
    63,980税込70,378
    1台
    翌々日出荷
    天板に芯材にテクセル、脚部にアルミを使用した非常に軽い折りたたみ軽作業台です。 バネ脚を採用しているため、組立時も折りたたみも簡単に行えます。 軽量で持ち運びが容易なため、臨時に作業台が必要な場合など多様な用途に幅広く使えます。
    高さ(mm)740間口(mm)1800材質(天板)リノリューム張り均等耐荷重(kg)100芯材テクセル(ポリプロピレン)材質(脚部)アルミ
  • 塩ビ製作業台 新光化成

    塩ビ製作業台

    新光化成
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    本体は塩ビ製ですのでアジャスターを除き錆びることはありません。 天板と中板は取外し可能です。
    耐荷重(kg)天板:100(均等荷重)、中板:50(均等荷重)材質硬質塩化ビニール外寸法(mm)1200×600×800H
  • ステンレスクリーンテーブル クラフトワーク

    ステンレスクリーンテーブル

    クラフトワーク
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304製)の作業台です。 40角のパイプを使用し溶接構造なので頑丈で組立の手間がいりません。
    耐荷重(kg)300
  • 作業台 ケニス

    作業台

    ケニス
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 一般的なカウンターと同じ高さで、立ち作業に最適です。
    材質(天板)ポリウレタンエンボスシート高さ(mm)950タイプ立ち作業用耐荷重(kg)150
作業台特集
おすすめ人気ランキング
作業台/実験台