装置組込み周辺用品は、機器など何らかの装置を設置したり、組み込む際に使用します。ラック&オピニオン方式のものは、素早い送りができるのが特徴で、移動する際にもスムーズです。また、粗動・微動の調整が簡単にできるもの、使用頻度が多い場合やストロークが必要な場合に適しているものなどの中にはステージ面を移動させても本体からはみ出ないようになっています。2つの軸から移動ができるものもあるので、使用により選択ができます。他にも顕微鏡専用の組り込みもあり、サブミクロン領域の精度に応える高精度のユニットもあります。いずれもスムーズにより良い効果が期待できます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転ステージ シグマ光機

    回転ステージ

    シグマ光機
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。 ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
    材質真鍮ストローク粗360°微±5°(回転)精度0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転)表面処理スーパーブラッククローム
  • アルミ平面ミラー シグマ光機

    アルミ平面ミラー

    シグマ光機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ラックピニオンステージ シグマ光機

    ラックピニオンステージ

    シグマ光機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。 装置組込み等に適します。
    材質真鍮・アルミニウムストローク(mm)+25、-20質量(g)0.5表面処理黒・シルバー塗装、黒アルマイト表示分解能0.1mmアズワン品番1-8326-01ステージ寸法(mm)34×40移動精度(mm)0.02移動量(mm/回転)約20
  • ラックピニオンステージ シグマ光機

    ラックピニオンステージ

    シグマ光機
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。 装置組込み等に適します。
    材質真鍮表面処理黒・シルバー塗装表示分解能0.1mm移動量(mm/回転)約20
  • スライダーパネル エスコ

    スライダーパネル

    エスコ
    7,300税込8,030
    1枚
    翌日出荷
    平滑度の低い面への設置でスムーズにスライドできます。パネルの端部がテーパー形状になっているため、設置面に多少の段差があっても使用に支障ありません。鉄パレットに敷いて使用。パネルの無い状態と比較して、約半分の力で滑らせることができます。
  • ラックピニオンステージ用オプション ベース板 TRUSCO

    ラックピニオンステージ用オプション ベース板

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ラックピニオンステージ用のオプションで用途に合わせてカスタマイズが可能です。 ラックピニオンステージ用のベース板です。
    トラスコ品番207-6437質量(g)70縦×横×高さH(mm)60×60×8アズワン品番64-8664-05
  • ラックピニオン式ステージ X軸 TRUSCO

    ラックピニオン式ステージ X軸

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。タイプXステージ耐荷重(N)水平:39.2真直度(mm)0.05
  • ラックピニオンステージ Z軸用ブラケット TRUSCO

    ラックピニオンステージ Z軸用ブラケット

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    ラックピニオンステージのZ軸用ブラケットです。
  • ラックピニオンステージ シグマ光機

    ラックピニオンステージ

    シグマ光機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    駆動調整方式はラックギアとピニオンギアです。 使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に適します。
    材質真鍮表面処理黒・シルバー塗装表示分解能0.1mm移動量(mm/回転)約20
装置組込み周辺用品