絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
キャビネット・ボックスとは、収納や整理に使用されるものです。主にふたなどがついた箱状のものをボックスといい、ドアや引き出し、棚がついたものはキャビネットを指します。どちらも中身をホコリや汚れから防ぐ目的で使われます。組み合わせ自由で積み重ね可能な整理用の収納ボックスや、引き出しが付いたものや、棚とドアが付いたキャビネットなど、さまざまな種類のものがあります。キャスターがついて移動が容易になっているものもあります。

透明プラスチックケース PBシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥91~税込¥100~1台ほか当日出荷試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質GPスチロール色透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
グラットネル収納ケース 浅型
ナリカ¥2,300税込¥2,5301個4日以内出荷実験器具の収納に便利な収納ケース 半透明で内容物が見えます。単体でも使用でき、ふたなしでも前後互い違いに重ね置きできます。実験器具の配布・片付けに最適。材質ポリプロピレン外形寸法(mm)312×427×75
大型保管容器 キャスター付
三商¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷透明フタで中身の確認ができ、シリコンパッキンで密閉性抜群。容器底面には排水栓(PE製)付で洗浄作業も容易です。容器使用時に、フタをハンドルに掛けて保持ができます。材質本体・フタ:PP、キャスター:銅+エラストマー色ホワイト
ワイヤバスケットマグネット付ナビガード用
アズワン¥4,190税込¥4,6091個翌々日出荷仕様有効収納サイズ(mm):252×58×198(突起部除く)材質スチール(PEコーティング)アズワン品番8-8965-01
グラットネル収納ケース 特深型
ナリカ¥4,400税込¥4,8401個4日以内出荷実験器具の収納に便利な収納ケース 半透明で内容物が見えます。単体でも使用でき、ふたなしでも前後互い違いに重ね置きできます。実験器具の配布・片付けに最適。材質ポリプロピレン外形寸法(mm)312×430×225
グラットネル収納ケース 深型
ナリカ¥3,700税込¥4,0701個4日以内出荷実験器具の収納に便利な収納ケース 半透明で内容物が見えます。単体でも使用でき、ふたなしでも前後互い違いに重ね置きできます。実験器具の配布・片付けに最適。材質ポリプロピレン外形寸法(mm)312×427×150
ピックケース
ナカバヤシ¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷パーツ整理から各種試料の保管まで使えるボックスです。 引き出し1個につき2枚付属している中仕切り板は自由に取り外しができ、用途に合わせて位置変更も可能です。 引き出しはストッパー機能付で抜け落ちることがありません。材質本体:スチール 引き出し:透明スチロール樹脂寸法(mm)416×275×486質量(kg)11.2引出し数21中仕切42引出し内寸法(mm)108×241×57引出し7段×3列
カセットキャビネット
三商¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷引出1段でブロック500個収納でき1台で3000個収納できます。場所をとらずに横に上に、何段でもカセットの積み重ねができます。材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×500×337
鋼製小物固定用シート
日油技研工業¥14,900~税込¥16,390~1個翌々日出荷から6日以内出荷仕様クラス分類:ISO11140-1 クラス4、インジケーター変色条件:121℃~・20分材質本体/上質紙、前面フィルム/PET(ポリエチレンテレフタレート)
セーフティキャビネット用 固定金具
JUSTRITE¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷キャビネット専用の固定金具です。L字の止め具で、床または壁に固定します。必要に応じレール(1220m)を活用します。キャビネット側は粘着テープになっており、キャビネット自体には穴を開けません。材質スチール内容レール×1、固定金具×2
PP樹脂ラック
TKG¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷耐衝撃性能に優れ、割れにくい設計です。材質PP形状角型高さ(mm)224質量(g)1100外寸(mm)387×369×H224外形寸法(幅W×奥行D)(mm)387×369内寸(mm)365×365×H212対応熱風消毒保管機耐熱温度(℃)120