ゲル :「ヒンジ付き角型ケース」の検索結果
静電気防止効果の持続性に優れた素材を採用。透明ケースで内容物を、開閉せず確認ができます。IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5
質量(g)420
付属品F-10-A×1枚
トラスコ品番117-3545
材質導電性プラスチック
容量(L)1.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185
表面抵抗値(Ω)1011以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω)(ウレタンフォーム)5×106以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃)-60~+200(ジェル部)
材質本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン)
危険物の類別非危険物
コンテナ種類ベタ目
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。