絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ステンレス溶接焼け除去剤 エスピュアSJジェル(低粘度タイプ)
佐々木化学(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個(300g)ほか当日出荷ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。 塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。 毒物・劇物に該当しません。用途ステンレスの溶接焼け取りに仕様常温使用材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤タイプソフト・ジェルタイプ液性水溶性
スケーラ焼け取り用電解液(中性)
マイト工業株式会社(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△色グリーン液性中性
スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)
マイト工業株式会社(3件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1本(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎色イエロー液性弱酸性
ステンレスのもらいさび取り剤
ケミカル山本(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(500mL×1本)ほか当日出荷から3日以内出荷SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り種別洗浄液(中性液)
中性塩電解液 焼け取り用中性電解液
ケミカル山本(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本(1L)ほか当日出荷から翌日出荷奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型(ウルトラ不動態)。 ピカ素NEOブライト-ACの改良型。 交流で3割スピードアップ。(メーカー比)タイプ中性
弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液
ケミカル山本(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1本(1L)ほか当日出荷から翌日出荷悪臭を伴わず、作業環境がよい。 毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。 交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。タイプ弱酸性
スケーラ用スーパーフェルトセット(45枚+○リング4ヶ入)
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781組当日出荷マイトスケーラを使用する時に必ず必要なクロスの一種であり、トーチホルダー先端に装着して電解液を浸し電解をする為に使用します。 ショートを防ぐ為に必要な商品です。 長寿命でランニングコストが安いです。用途マイトスケーラ使用時。トラスコ品番351-7985セット内容フェルト45枚・Oリング4ヶ質量(g)52寸法(厚さ×幅W×長さL)mm(フェルト)2×35×90
電解研磨液ステンケヤA-1
タセト(2件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から4日以内出荷迅速な焼け取り・研磨処理が可能です。 安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 弱酸性の焼け取りタイプ。 中性液(NK-1、NK-2、NC-1)より処理速度が速い。 直流法で使用すると研磨処理が可能。用途焼け取り・研磨用仕様弱酸性色淡桃色透明液体液性弱酸性(交流、直流用)
溶接焼け取り用電解液 ピカ素
ケミカル山本(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷有害物を含まない中性電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。用途ステンレス電解焼け取り用電解液。