しみとり液ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(2件のレビュー)当日出荷
デオックスはステンレスの溶接焼け取り作業後に出てくる液だれや白いしみを取り除く後処理液です。焼け取り後のまだら模様が均一になる大ヒット商品です。溶剤を塗布しやすいスプレーが付属しております。
用途ステンレスの溶接焼取り作業後に出てくる液だれや白いしみを取り除く後処理液付属品スプレー容量(mL)1000
電解液ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
焼け取り専用電解液。
容量が多い。1L増量の5L缶です。
焼け取り作業が早い。
劇毒物不使用で安全(安全データシート提出可能)。
専用クロスニッティーグリッティー(エスティジェイ)(4件のレビュー)当日出荷
酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。
頻繁なクロス交換不要で作業性UP。
どんな機械にも使用出来ます。
お好きな長さに切断してご使用下さい。
クロスは輪ゴムで止めてご使用下さい。
用途焼け取り専用クロス幅(mm)35寸法(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス溶接焼き取り機用ブラシニッティーグリッティー(エスティジェイ)5日以内出荷
ステンレス溶接焼き取り機用ブラシ。
仕様●適応機種:ECO100、MUL100アズワン品番65-9596-03
チューブボンドニッティーグリッティー(エスティジェイ)3日以内出荷
酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。
頻繁なクロス交換が不要で作業性UP。
チューブ形状で、伸縮性があるため、様々なサイズのトーチ電極にかぶせて使用することが可能です。
また電極の側面もカバーされるために、ワークとの接触によるスパークを防ぐことが可能です。
用途焼け取り専用クロス幅(mm)35長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
エコクリノックス2ニッティーグリッティー(エスティジェイ)3日以内出荷
最軽量コンパクトモデルイタリア ニッティーグリッティー社製エコクリノックス2は本体重量わずか2.8kgで、現場作業に最適な最軽量コンパクトモデルです。MサイズとSサイズのブラシを使用可能なモデルで、細かい部分の焼けを除去できます。本体重量 2.8kgブラシMとブラシSが使用可能細かい部分の焼けを除去可能
寸法(mm)210×85×280質量(kg)2.8消費電力(W)360入力電圧(V)100 50/60Hz電極11mmステンレス製トーチ電極RoHS指令(10物質対応)対応
クリノックスパワーブラシニッティーグリッティー(エスティジェイ)3日以内出荷
ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現
ダブルトーチ機能により2人同時作業可能
O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能
重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml消費電力(W)1500(100V)、2500(200V)本体寸法(mm)170×240×410本体質量(kg)8.5出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V)防水仕様IP23RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)出力レンジ0-30V AC/DC
テフロンリング CLXシリーズニッティーグリッティー(エスティジェイ)5日以内出荷
ステンレス溶接焼き取り機用 テフロンリング
仕様●仕様:11mm幅●入数:10個アズワン品番65-9595-99
ボマー黄色 100cc 20本入ニッティーグリッティー(エスティジェイ)¥43,980税込¥48,378
1セット(20本)
5日以内出荷
焼け取り専用電解液チューブ入り電解液弱酸性
仕様●仕様:ボマー(黄色)100ml×20本アズワン品番65-9596-01
B用バッテリーケミカル山本税込¥46,178¥41,980