絞り込み
伝送方法
- その他(1)
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(1)
周波数(GHz)
- 2.4(1)
準拠規格
- IEEE802.11
- ARIB STD-T66(1)
- ARIB STD-T71(1)
- IEEE802.11a(13)
- IEEE802.11ac(13)
- IEEE802.11ax(6)
- IEEE802.11b(13)
- IEEE802.11be(2)
- IEEE802.11g(13)
- IEEE802.11n(13)
「伝送方法」から絞り込む
その他(1)

〈AirStation Pro〉 2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 平面型指向性アンテナ
BUFFALO(バッファロー)¥15,980税込¥17,5781式翌日出荷工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ 抜群の耐環境性能 設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適取付マストマウント方式質量(g)約400コネクタ形状N-J型同軸コネクタ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×115×154(仰角0°時)準拠規格TELEC周波数範囲(MHz)2412~2484(1~14ch)動作環境温度:-30~75℃湿度:20~95%気圧:800~1060hPa耐水性防雨型(保護等級3防雨型)アンテナ屋外平面アンテナアズワン品番64-3801-35指向性垂直面 半値角58±5°、水平面半値角65±5°適合マスト径(Φmm)16~48.6(40A)耐風速(m/s)60以下アンテナ利得(dBi)絶対利得9dbi以上(アンテナ単体)耐用年数(年)8偏波垂直偏波入力電力(W)最大10VSWR1.5以下(同軸ケーブル含む)