30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター用変換ケーブル(0.2m) クラリオン (Clarion)モニター用変換ケーブル(0.2m)クラリオン (Clarion)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
適合【モニター】CJ-7610A/CJ-5605A/EA-2182A/EA-1812A長さ(m)0.2
RCA2分配コネクター JET INOUE(ジェットイノウエ)RCA2分配コネクターJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
RCA信号を2系統に分岐します。
用途電装パーツ
カメラケーブル クラリオン (Clarion)カメラケーブルクラリオン (Clarion)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
適合CR-8500A/CR-8600A/CC-6352A/CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-7202A/CC-6100A/CC-6110A長さ(m)0.3
変換ケーブル クラリオン (Clarion)変換ケーブルクラリオン (Clarion)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
適合【カメラ】CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-6650B/CC-7202A/CC-7203A/CC-6300A/CC-6352A/CC-6100A/CC-6110A、【モニター】CJ-5600B/CJ-7000B/CJ-7100E/CJ-7300G/CJ-981B長さ(m)0.2
バックカメラ用トレーラー配線コード JET INOUE(ジェットイノウエ)バックカメラ用トレーラー配線コードJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
DINタイプのバックカメラ用延長配線、ちょい延長にちょうど良い長さです。
長さ(m)5
RCAジョイントコネクター JET INOUE(ジェットイノウエ)RCAジョイントコネクターJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途電装パーツ
ロッドアンテナ SMAタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)ロッドアンテナ SMAタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)
969税込1,066
1本
当日出荷
マグネット固定式の便利なテレビ用アンテナです
長さ(m)5
カービジョン用小型ケーブル 三菱電機カービジョン用小型ケーブル三菱電機
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
T10-BA15S変換ソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)T10-BA15S変換ソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
T10ウェッジバルブをBA15Sに変換するソケット
用途電装パーツ仕様電源側:BA15Sシングルソケット/出力側:W2.1×9.5d(T10)ウェッジソケット適合T10 W2.1×9.5dウェッジバルブ定格0.5A
アタッチメント 三菱電機アタッチメント三菱電機
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
車種毎のアタッチメントで様々な車種に対応します。
据置金具 三菱電機据置金具三菱電機
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
適合LCDカラーモニタ:CM6010R/CM6020R/CM7220R/CM7230R質量(g)約220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×95×37角度調整範囲水平方向360°(全周回転)、垂直方向:仰角10°~90°(水平面を基準としてモニター取り付け時)耐振性JIS D 1601 段階30(振動加速度30m/s2)
バックセンサー用防水ケース JET INOUE(ジェットイノウエ)バックセンサー用防水ケースJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
バックセンサー オプションパーツ
材質樹脂
RCAジョイントコネクター メス3連 JET INOUE(ジェットイノウエ)RCAジョイントコネクター メス3連JET INOUE(ジェットイノウエ)
499税込549
1個
当日出荷
これ1つで、オス同士のRCAプラグの映像/音声のすべてがジョイントできます。
用途電装パーツ
POWER SUPPLY(安定化電源) アーガスPOWER SUPPLY(安定化電源)アーガス
36,980税込40,678
1個
当日出荷
定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC24仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)5.5出力電流(A)(連続)10、(最大)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125
後方カメラケーブル クラリオン (Clarion)後方カメラケーブルクラリオン (Clarion)
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
長さ(m)20
広角バックカメラ 専用ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)広角バックカメラ 専用ケーブルJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
GXシリーズ超広角バックカメラ有線タイプのDIN端子をRCA端子へ変換させることができます。超広角バックカメラを別のモニターで使用したい時に。
適合カメラGX-007、YKC-20A
広角バックカメラ GX-007 配線コード別売 JET INOUE(ジェットイノウエ)広角バックカメラ GX-007 配線コード別売JET INOUE(ジェットイノウエ)
44,980税込49,478
1セット
4日以内出荷
GX-001 超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
規格鏡像/無線モデル防塵防水性能IP67
パワーアダプター 三菱電機パワーアダプター三菱電機
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
カービジョンカメラに電源を供給し、ビデオ信号を出力します。(バックギア連動)
適合C4010R/C4015R/C4060R/C4065R/C5000R/C5005R外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×83×34電源電圧(V)DC12/24ビデオ出力数1系統(RCA PINジャック)
4m防水中継ケーブル 三菱電機4m防水中継ケーブル三菱電機
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
長さ(m)4
天吊リ金具 三菱電機天吊リ金具三菱電機
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。 専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。 (専用のパワーアダプタP0400Rが必要になります)
トレーラソクホウケーブル クラリオン (Clarion)トレーラソクホウケーブルクラリオン (Clarion)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
長さ(m)5
バックカメラ用トレーラー配線コード JET INOUE(ジェットイノウエ)バックカメラ用トレーラー配線コードJET INOUE(ジェットイノウエ)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
バックカメラ用補修パーツ
用途592981用30m配線コード長さ(m)30
広角バックカメラGX-007用ステンレスプロテクター JET INOUE(ジェットイノウエ)広角バックカメラGX-007用ステンレスプロテクターJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
GXシリーズバックカメラ単体に取付けることができるステンレスプロテクター。デザイン性向上とともにカメラを保護します
材質ステンレス
(コンポジット-HDMI)変換コンバーター エスコ(コンポジット-HDMI)変換コンバーターエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
ビデオカメラなどのコンポジット&RCA出力をHDMI入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
仕様給電用USBケーブル×1本付サイズ60×55×20(T)mmコネクタ形状コンポジット&RCAコネクタ-HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.27MB)
(HDMI-コンポジット)変換コンバーター エスコ(HDMI-コンポジット)変換コンバーターエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
パソコンやタブレットからのHDMI出力をコンポジット&RCA入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
仕様給電用USBケーブル×1本付サイズ60×55×20(T)mmコネクタ形状HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)-コンポジット&RCAコネクタ関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
(HDMI-VGA)変換コンバーター エスコ(HDMI-VGA)変換コンバーターエスコ
7,990税込8,789
1個
翌日出荷
パソコンやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
仕様給電用USBケーブル×1本付サイズ60×55×20(T)mmコネクタ形状HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)-VGAコネクタ(ミニD-sub・15ピン)関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.35MB)
標準→小型変換ケーブル 三菱電機標準→小型変換ケーブル三菱電機
7,498税込8,248
1個
当日出荷
トレーラージョイント 三菱電機トレーラージョイント三菱電機
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
映像出力アダプター 三菱電機映像出力アダプター三菱電機
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
カービジョンカメラに電源を供給し、カービジョンモニターへの映像出力及びビデオ信号を出力します。(バックギア連動不可)
適合C4010R/C4015R/C5000R/C5005R外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×88×30電源電圧(V)DC12/24ビデオ出力数2系統(専用ケーブル、RCA PINジャック)
トラクタ用モニターケーブル(15m) クラリオン (Clarion)トラクタ用モニターケーブル(15m)クラリオン (Clarion)
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
長さ(m)15

トラック用ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

ドライブレコーダー用アダプタ・オプション品