絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(13)
- ヤガミ(4)
- ニチアス(4)
- エアロフレックス(4)
- コクゴ(2)
- TRUSCO(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- RS PRO(2)
- イノアック(1)
- オーム電機(1)
- タイルメント(1)
- リビラック(1)
エコロジープロダクト

保温チューブ ワンタッチテープ付き
(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(5本)当日出荷配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
ライトチューブ
イノアック(28件のレビュー)¥299~税込¥329~1本(1m)当日出荷高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
補修用断熱セット エアコン配管用
オーム電機(1件のレビュー)¥588税込¥6471セット当日出荷エアコン配管用の断熱材と非粘着テープのセットセット内容Φ6mm断熱材(長さ50cm)×1本、Φ9mm断熱材(長さ50cm)×1本、非粘着テープ(長さ3m)×1本長さ(m)【非粘着テープ】3断熱材Φ6mm 50cm 耐熱温度120℃ / Φ9mm 50cm 耐熱温度120℃
エアロフレックスチューブ背割れタイプ
エアロフレックス¥589~税込¥648~1本3日以内出荷エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
エアロフレックス断熱チューブ
ヤガミ(10件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から8日以内出荷エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
保温チューブ
TRUSCO(17件のレビュー)¥689税込¥7581本翌日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
ガオナ 保温チューブ 1m
GAONA(ガオナ)¥529税込¥5821個9日以内出荷断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-63
ガオナ 保温チューブ 1m 10個
GAONA(ガオナ)¥3,798税込¥4,1781セット(10個)9日以内出荷断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-64
10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
エスコ¥2,600税込¥2,8601パック(4本)翌日出荷材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)10使用温度(℃)-200~125
6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
エスコ¥2,230税込¥2,4531パック(4本)翌日出荷材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)6使用温度(℃)-200~125
16mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
エスコ¥4,300税込¥4,7301パック(4本)翌日出荷材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)16使用温度(℃)-200~125
13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
エスコ¥3,560税込¥3,9161パック(4本)翌日出荷材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)13使用温度(℃)-200~125
10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本)
エスコ¥2,600税込¥2,8601パック(4本)翌日出荷材質特殊エラストマー厚さ(mm)6長さ(m)2内径(Φmm)10(3/8”)適合温度(℃)-200~125(-57から硬化、必要肉厚により-200まで使用可能)入数4本
エアロフレックス(背割れタイプ)
エアロフレックス¥19,980~税込¥21,978~1本(2m)翌々日出荷エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。肉厚(mm)75チューブ長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
28mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
エスコ¥5,460税込¥6,0061パック(4本)4日以内出荷材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)28使用温度(℃)-200~125
RS PRO パイプ絶縁部品
RS PRO¥87,980税込¥96,7781袋(8個)7日以内出荷仕様パイプ外径 = 22mm長さ = 2m材質 = PE熱伝導率 = 0.034W/mK壁の厚さ = 19mm色 = グレー
35mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
エスコ¥5,950税込¥6,5451パック(4本)翌日出荷材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)35使用温度(℃)-200~125
25mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
エスコ¥5,090税込¥5,5991パック(4本)翌日出荷材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)25使用温度(℃)-200~125
22mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
エスコ¥4,630税込¥5,0931パック(4本)翌日出荷材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)22使用温度(℃)-200~125
19mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
エスコ¥4,420税込¥4,8621パック(4本)翌日出荷材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)19使用温度(℃)-200~125
MGマイティカバー
ニチアス¥25,980税込¥28,5781箱(9本)16日以内出荷軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性を備えた保温筒です。用途各種配管の保温・断熱材質ロックウール長さ(mm)1000適合パイプ80A内径(mm)89![”セラカバーS[[R上]]” 直管用 ニチアス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
”セラカバーS[[R上]]” 直管用
ニチアス¥37,980~税込¥41,778~1箱(8本)15日以内出荷軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えたダクト用防火材です。20mmの厚さでロックウール50mmと同等以上の性能を発揮します。用途厨房排気ダクト用防火材。材質耐熱無機材、アルミガラスクロス厚さ(mm)20タイプ直管用長さ(m)1![”MGマイティーカバー[[R上]]” ニチアス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
”MGマイティーカバー[[R上]]”
ニチアス¥13,980~税込¥15,378~1本ほか8日以内出荷から15日以内出荷軽量で、折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えた保温筒です。基材にロックウールを使用しているため、他の繊維質保温材に比べ優れた断熱性能、耐熱温度を保有しています。用途各種配管の保温・断熱。材質ロックウール長さ(m)1![”セラカバーS[[R上]]” エルボ用 ニチアス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
”セラカバーS[[R上]]” エルボ用
ニチアス¥88,980~税込¥97,878~1箱(20個)ほか8日以内出荷から15日以内出荷軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えたダクト用防火材です。20mmの厚さでロックウール50mmと同等以上の性能を発揮します。用途厨房排気ダクト用防火材。厚さ(mm)20
エアロフレックス
エアロフレックス¥19,980~税込¥21,978~1本(2m)3日以内出荷エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の。世界ブランドです。独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。肉厚(mm)75
サーモベルト 中温用(屋内用Eタイプ)
ヤガミ¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷簡単なベルト状保温材。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。用途複雑な形状の対象物にも自在に巻きつける事により保温効果を発揮します。保温材グラスウール5~25mm厚
サーモベルト 中温用(屋外用Sタイプ)
ヤガミ¥12,980~税込¥14,278~1個21日以内出荷簡単なベルト状保温材。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。用途複雑な形状の対象物にも自在に巻きつける事により保温効果を発揮します。保温材グラスウール5~25mm厚
サーモベルト 低温用(屋内・屋外兼用)
ヤガミ¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷簡単なベルト状保温材。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。用途複雑な形状の対象物にも自在に巻きつける事により保温効果を発揮します。保温材グラスウール5~25mm厚



































![”セラカバーS[[R上]]” 直管用 ニチアス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)