2ページ目: 配管保温材

308件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保温材 チーズソケット用 KVK

    保温材 チーズソケット用

    KVK(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 保温材補修用テープ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    保温材補修用テープ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PE長さ(m)10幅(mm)50
  • 冷媒管保温材ストリッパー ネグロス電工

    冷媒管保温材ストリッパー

    ネグロス電工
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷
    天井埋込形・天井カセット形エアコンとの配管接続時の保温材(20mm厚)段付け作業に最適です。(保温材20mmを約10mm厚にカット) 。銅管に傷を付けず、長さ70mmで均一な厚みの円形にカットできます。 。ソケットを取り付けることで、4サイズの冷媒管に対応できます。 。本体は吊り下げ穴(Φ8×33)付きです。
    用途刃物ですので取り扱いには十分ご注意ください。怪我の恐れがあります。 。替刃を交換する際は十分にご注意ください。怪我の恐れがあります。 。ご使用時は作業手袋などの安全具を着用してください。怪我の恐れがあります。質量(g)190適合外径(Φmm)【冷媒管/銅管】Φ9.52(Φ51) / Φ12.70(Φ54) / Φ15.88(Φ57) / Φ19.05(Φ61)適合厚さ(mm)【冷媒管/保温材】20
  • パイプカバーエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプカバーエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で美しい仕上がりです。
    用途配管のカバーとして。
  • 10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本) エスコ

    10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6長さ(m)2内径(Φmm)10(3/8”)適合温度(℃)-200~125(-57から硬化、必要肉厚により-200まで使用可能)入数4本
  • 万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット CoolHeat

    万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット

    CoolHeat
    11,980税込13,178
    1個
    22日以内出荷
    平面形状のジャケットです。射出成形機シリンダーのほか、折り曲げて、配管などの曲面への使用にも適しています。
    用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃)
  • ノンセラクロス TRUSCO

    ノンセラクロス

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷
    引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。 アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
    用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。材質高純度ガラス繊維、シリコン樹脂仕様接着剤なしタイプテープタイプ使用温度範囲(℃)900瞬間耐熱温度(℃)1300
  • 継手用保温カバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    継手用保温カバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    989税込1,088
    1セット(4個)
    当日出荷
    接着テープ・耐候性フィルム付
  • 継手用10mm保温材 チーズ オンダ製作所

    継手用10mm保温材 チーズ

    オンダ製作所
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは10mm。
  • IHH型10mmヘッダー保温材 オンダ製作所

    IHH型10mmヘッダー保温材

    オンダ製作所
    72税込79
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダー用の保温材です。・保温材の厚さは、10mmです。
  • 13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)13使用温度(℃)-200~125
  • 三方管用クールヒートジャケット CoolHeat

    三方管用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    7,050税込7,755
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温圧力10K耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ断熱材高密度ガラスマット
  • ゲートバルブ用クールヒートジャケット CoolHeat

    ゲートバルブ用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    10,980税込12,078
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合ゲートバルブ圧力10K
  • グローブバルブ(切りネジ)用クールヒートジャケット CoolHeat

    グローブバルブ(切りネジ)用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    7,298税込8,028
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合グローブバルブ(切りネジ)材質シリコンガラスクロス(内外装)厚さ(mm)15(断熱材)圧力10K耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ対象グローブバルブ(ねじ込み)断熱材高密度ガラスマット
  • プロテープ ヤガミ

    プロテープ

    ヤガミ
    8,898税込9,788
    1個
    欠品中
    プロテープはエアロフレックスの切れ込みや繋ぎ目を補強するEPDM の粘着テープです。 繋ぎ目からの熱ロスを防ぎます。
    品番1071790テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25使用温度(℃)-29~80テープ厚さ(mm)0.6
  • 保温ジャケット エルボ用 ヤガミ

    保温ジャケット エルボ用

    ヤガミ
    5,998税込6,598
    1個
    21日以内出荷
    シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
    用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別エルボ用長さ(mm)100×100材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス保温材厚(mm)約15
  • 保温チーズカバー 因幡電工

    保温チーズカバー

    因幡電工
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質30倍発泡ポリエチレン保温材厚(mm)6
  • 継手用保温材 TBC(タブチ)

    継手用保温材

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(4個)
    当日出荷
    エコキュートなどの屋外配管の時、継手を保温するときに使用します。 耐候仕様の保温材を使用しています。
    内径(Φmm)26.5長さ(mm)150適合ドライフレックスパイプ、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管トラスコ品番812-7976
  • UVカットテープ オンダ製作所

    UVカットテープ

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・被覆付樹脂管の屋外露出配管部等で紫外線対策用として使用する高耐候性テープです。
    長さ(m)10テープ幅(mm)50
  • クリーンルーム用 直管用クールヒートジャケット CoolHeat

    クリーンルーム用 直管用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    12,980税込14,278
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温断熱材高密度ガラスマット対象直管圧力10K耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ
  • パイプカバーチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプカバーチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    施工が簡単で美しい仕上がりです。
    用途配管のカバーとして。
  • エルボ用クールヒートジャケット CoolHeat

    エルボ用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    7,050税込7,755
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温材質内外装:シリコンガラスクロス厚さ(mm)15(断熱材)圧力10K固定タイプマジックファスナー、ガラス糸耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ主な用途温水・蒸気配管の保温・断熱(屋内用)断熱材高密度ガラスマット
  • Yストレーナ用クールヒートジャケット CoolHeat

    Yストレーナ用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    11,980税込13,178
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合Yストレーナ圧力10K
  • チーズ用保温材 カクダイ

    チーズ用保温材

    カクダイ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    保温材厚(mm)10
  • 継手用10mm保温材 エルボ オンダ製作所

    継手用10mm保温材 エルボ

    オンダ製作所
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは10mm。
  • 継手用10mm保温材 ストレート オンダ製作所

    継手用10mm保温材 ストレート

    オンダ製作所
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは10mm。
  • クリーンルーム用 三方管用クールヒートジャケット CoolHeat

    クリーンルーム用 三方管用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    13,980税込15,378
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温圧力10K断熱材高密度ガラスマット耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ
  • R(れいわ)おっぞん 20mm保温材 東尾メック

    R(れいわ)おっぞん 20mm保温材

    東尾メック
    519税込571
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    再生紙使用マーク適合
  • シリンダーヒートジャケット固定ベルト CoolHeat

    シリンダーヒートジャケット固定ベルト

    CoolHeat
    3,298税込3,628
    1本
    22日以内出荷
    本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。
    用途平面型シリンダーヒートジャケット用固定ベルトです。幅(mm)25
  • 閉止フランジ用クールヒートジャケット CoolHeat

    閉止フランジ用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    10,980税込12,078
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久。国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合閉止フランジ圧力10K
  • 配管機器用ユニット フランジ用 JIS16 20K用 ヤガミ

    配管機器用ユニット フランジ用 JIS16 20K用

    ヤガミ
    9,998税込10,998
    1個
    21日以内出荷
    シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
    用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
  • 配管機器用ユニット 減圧弁用 JIS10K用 ヤガミ

    配管機器用ユニット 減圧弁用 JIS10K用

    ヤガミ
    16,980税込18,678
    1個
    21日以内出荷
    シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
    用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別減圧弁
  • 37mm x10m 保温材 (フレキパイプ用) エスコ

    37mm x10m 保温材 (フレキパイプ用)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA424AC-10長さ(m)10
  • 凍結防止ソケット カクダイ

    凍結防止ソケット

    カクダイ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。 水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。 この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
    用途寒冷地での使用に適した製品です。形状ストレート材質黄銅種類ねじ込み継手アズワン品番64-6501-05
  • RHH型保温材端末キャップ オンダ製作所

    RHH型保温材端末キャップ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    84税込92
    1個
    4日以内出荷
    用途RHH型 保温材用の端末キャップ厚さ(mm)約10直径(Φmm)約60仕様仮止め用シール付です。形状キャップ
  • RHH型 保温材 オンダ製作所

    RHH型 保温材

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    仕様15mm保温材種別WH・SRH型ヘッダー用
  • 配管ecoカバーグローブ・ゲート50A ユニット

    配管ecoカバーグローブ・ゲート50A

    ユニット
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1782材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)763幅(mm)345厚さ(mm)32シルバー
  • RHH型20mmヘッダー保温材 オンダ製作所

    RHH型20mmヘッダー保温材

    オンダ製作所
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダー用の保温材です。・保温材の厚さは、20mmです。・端末キャップ1個付です。追加で必要の場合は「RHH4-C」をご注文下さい。
  • 保温材端末キャップ オンダ製作所

    保温材端末キャップ

    オンダ製作所
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダー用保温材CHH型・RHH3型専用の端末キャップです。・仮止め用シール(粘着剤)付です。
  • エアロフレックスシートロール(片面粘着付) エアロフレックス

    エアロフレックスシートロール(片面粘着付)

    エアロフレックス
    67,980税込74,778
    1巻
    3日以内出荷
    屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
    用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。幅(m)1

継手・パイプ関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

配管保温材