シャーレ/ディッシュ :「滅菌」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
表面無処理のペトリディッシュ、サイズは90 mm、材質はポリスチレンで、鏡面仕上げにより高い透明度を実現、微生物培養に適している、ガンマ線滅菌済、EN ISO 24998:2008に準拠して製造
Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。
外寸法(mm)86×128
浮遊細胞用。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質:PS
Nunclon™ Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。
Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。クローニング実験において、大量のコロニーをスクリーニングする際に便利。バクテリアや菌類の培養にも有効。マイクロウェルプレートをインキュベーションする際の水分保持用チャンバーとしても使用可能。
特殊表面処理を施していませんので浮遊細胞の培養に適しています。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。丸型ウェルは間に水を満たすことができる為、ウェル内の培地の蒸発の軽減が可能。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質:PS
表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。 再シールが可能な包装です。
材質PS(USP Class Ⅵ準拠)
規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み
滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。
材質PS(USP Class Ⅵ準拠)
規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み
滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
Nunclon Delta処理により、細胞付着性・増殖性を保証された培養用シャーレです。
材質ポリスチレン
形状フタ付
滅菌ガンマ線照射済
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。