4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CC-1 コロニーカウンター アズワン 動画あり
片手で、容易にコロニーのカウントができます。 積算された数値は、5桁のデジタル表示で見やすくなっています。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。 内蔵された油性ペンは簡単に交換可能です。
アズワン品番2-5764-01 付属品油性マーカー黒・赤各1本、電池1個 全長(mm)160 質量(g)20 グリップ径(Φmm)14 表示デジタル5桁液晶表示 使用電池リチウム電池(CR1220)×1個 仕様本体
1個
12,700 税込13,970
欠品中

片手で容易にコロニーのカウントができます。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
寸法(mm)155×19×19(本体) 電源LR41ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示デジタル5桁液晶 最大カウント数~99999
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャーレを押すことでカウントされる感圧センサー式のため、様々なペンで使用可能です。ステージ側だけでなくルーペ側にもライトが付いているため容易に読み取ることが可能です。カウントを間違えた際にはダウンボタンでカウント数を減らすことができます。感圧レベルやLED光量の調整も可能です。カウントする度にビープ音が鳴るためカウント間違いの防止が可能です。お好みのペンで使用可能!
仕様カウント方法:感圧センサー、適応シャーレサイズ:~Φ90mm 質量(kg)2.7 表示3桁デジタル表示 電源コード(m)1.4 ※3Pプラグ 光源LED 電源(AC100V)50/60Hz レンズ倍率3倍・9倍 本体サイズ(mm)285×210×110 アズワン品番4-3895-01
1個
106,000 税込116,600
欠品中

クリアな視界で効率良く作業可能!ステージ側だけでなくルーペ側にもライトが付いていますので容易に読み取ることが可能です。ペンを押すたびにビープ音が鳴りますのでカウント間違いを防止することができます。カウントを間違えた際にはダウンボタンでカウント数を減らすことができます。
仕様適応シャーレサイズ(mm):Φ50~150 付属品カウント用ペン(黒) 寸法(mm)360×300×180 質量(kg)4 電源(V)AC100 表示3桁デジタル表示 電源コード(m)1.2(3Pプラグ) 光源LED レンズ倍率3倍・9倍 アズワン品番4-814-01
1個
99,400 税込109,340
欠品中