絞り込み
上径(Φmm)
- 2.5(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 17.5(1)
- 18(2)
- 20(2)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(2)
- 24(1)
- 26(1)
- 27(1)
材質
- ゴム(2)
- シリコンゴム(3)
下径(Φmm)
- 0.8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 13(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 21(1)
- 22(1)
- 24(1)
高さ(mm)
- 25
- 18(6)
- 20(10)
- 21(7)
- 22(9)
- 24(7)
- 26(8)
- 28(5)
- 29(6)
- 30(18)
- 31(6)
- 32(5)
- 35(19)
- 37(7)
- 38(10)
- 39(8)
- 40(5)
- 42(7)
- 44(7)
- 45(9)
- 高さ(mm)をもっと見る
色
- イエロー(1)
- グリーン(1)
- ピンク(1)
- ブルー(1)
- ホワイト(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(2)
- アラム(2)
- コクゴ(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- 太陽興業(1)
- ケニス(1)
TGK(東京硝子器械)・アラム・コクゴ・日本理化学器械(NRK)・太陽興業・ケニス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
試験管・チューブ・栓類とは、研究開発などに使用する用品です。試験管は、溶液・試薬の調合、実験、検査など用途に合わせて使われています。耐熱性や耐寒性、耐衝撃性や耐薬品性などを兼ね備えています。チューブはポリスチレン製、ガラス製などがあります。栓類は試験管の密閉に使用し、通常の長さのものと掴みやすいロングタイプのものがあります。また、密封するもの、穴が開いているもの、通気性のあるものに分かれています。
商品豆知識

IMGシリコン・ライト栓
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381袋(50個)当日出荷から27日以内出荷シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。使用温度範囲(℃)-60~+200
バイトン栓
TGK(東京硝子器械)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。材質フッ素ゴム
ユニストッパー
日本理化学器械(NRK)¥269~税込¥296~1個当日出荷から7日以内出荷耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓耐熱温度(℃)-95~270