商品豆知識
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)茶色
目盛あり
色(フタ)茶色
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり(白)
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)白
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)茶色
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)茶色
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)ナチュラル
色ナチュラル
目盛あり
色(フタ)ナチュラル
中栓あり
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち手の付いた大型容器シリーズです。持ちやすい・運びやすい優れもの
材質本体/HDPE、蓋/ポリプロピレン
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140
色(フタ)青
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
仕様オートクレーブ可
ねじ口規格(GL)GL-45
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス
色(本体)クリア
材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色透明
色(フタ)オレンジ
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP
口内径(Φmm)30
ねじ規格GL-45
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
仕様中栓付
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
洗浄や試料の出入れが容易です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
ねじ口規格(GL)80
オートクレーブの可否可
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。
プラグシールタイプで、密閉性に優れています。
常圧で140℃まで耐えられます。
遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色褐色
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。
持ち運びに便利な持手付きです。
材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質硼珪酸ガラス
材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)
耐熱温度(℃)250(本体)
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
仕様中栓付
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
持ち易い取っ手付き大型瓶です。
色ナチュラル
材質(本体)ポリエチレン
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(取手)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。
色ナチュラル
材質(本体)ポリエチレン
口径(Φmm)76
材質(コック)PP
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(取手)PP
材質(中栓)ポリエチレン
ねじ山20A
1
2
3
4
次へ
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
- ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
- 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
- バイアル瓶
- アンプル瓶/アンプルカッター
- フラン瓶
- 標本瓶/種子瓶
- 試薬瓶/共栓瓶
- 滴瓶/スポイト瓶
- 万能壷
- 秤量瓶
- ガス洗浄瓶
- 瓶/容器用キャップ
- 押し出し棒
- パッキン等その他部品
- ハンドクリッパー/プライヤー
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。