ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 :「瓶 10ml」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)茶色
目盛あり
色(フタ)茶色
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり(白)
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
電子線滅菌済のポリ瓶。
商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。
本体とキャップをセットした状態で個装しています。
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。
中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。
採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)PE
材質(キャップ)PP
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。
水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。
100ml以上は中栓付です。
5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
材質PE
目盛PE(ポリエステル)
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP
オートクレーブの可否可
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP
オートクレーブの可否可
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア
色(フタ)クリア
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。
カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。
効果は半永久的に持続します。
本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止
粉末試料の壁面付着防止
内容物の絶縁破壊の危険性防止
粉体容器に最適!
仕様中栓付
その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考
材質(本体・キャップ・中栓)PE
目盛あり
雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH
表面抵抗値(Ω)108~1010
試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)
ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。
材質ポリエチレン(PE)
中栓あり
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
口内径(Φmm)16
胴径(Φmm)27.5
キャップ外径(Φmm)27
可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで
シャットアウトします。
底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。
PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
材質PP(ポリプロピレン)
色(キャップ)黒
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いPEボトルです。
中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。
キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
材質PP
色(キャップ)青クリア
色(本体)クリア
容器の内側はなめらかなアールで、薬の取り残しがありません。多角形の蓋は滑りにくく開けやすくなっています。容量:6種類、蓋色:7色、滅菌済みもあります。
材質PP
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)43×14H
容量(mL)10
色(キャップ)白
入数(本)100
1箱
¥2,898
税込¥3,188
12日以内出荷
内底はなめらかなアールでスミまで指が届き、薬の取り残しがありません。多角形の蓋なので、滑りにくく開けやすくなっています。
材質本体・蓋/PP
滅菌無
色(フタ)青
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器(滅菌)の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
材質PP
色(キャップ)青クリア
色(本体)クリア
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)50×14H
容量(mL)13
色(キャップ)白
入数(本)100
1箱
¥2,998
税込¥3,298
12日以内出荷
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。
材質PFA
パッキン不要、中栓なし。作業性に優れたワンタッチボトル。低コストなボトル。
材質PP
フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE
容量(mL)210
摘要中栓付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×76
口内径(Φmm)73
呼称No.3
1個
¥239
税込¥263
9日以内出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。
プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質本体/K-RESIN、フタ/PP
耐熱温度(℃)60
フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE
容量(mL)500
摘要中栓付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×108
口内径(Φmm)90
呼称No.6
1個
¥349
税込¥384
9日以内出荷
フッ素樹脂製こ丸底テフロンジャー。耐薬品性はもちろん耐熱、耐寒性にも優れ冷凍やオイルバスなどによる加熱に対応可能です。非粘着性です。
材質PFA
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
- ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
- 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
- バイアル瓶
- アンプル瓶/アンプルカッター
- フラン瓶
- 標本瓶/種子瓶
- 試薬瓶/共栓瓶
- 滴瓶/スポイト瓶
- 万能壷
- 秤量瓶
- ガス洗浄瓶
- 瓶/容器用キャップ
- 押し出し棒
- パッキン等その他部品
- ハンドクリッパー/プライヤー
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。