60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様白キャップ・ポリ中栓付き 材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
1箱(24本)ほか
4,732 税込5,205
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1箱(50本)ほか
14,900 税込16,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
158 税込174
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ねじ口びん 細口
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
1本
218 税込240
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
2,150 税込2,365
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

規格No.6 容量(mL)55 胴径(Φmm)×高さH(mm)40.5×74
1箱
16,216 税込17,838
当日出荷

1箱(100本)ほか
10,494 税込11,543
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ツインボトル 計量30mL
ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
材質本体/HDPE キャップ/PP 付属品キャップ、パッキン
1本
337 税込371
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注ぎやすく防滴仕様の容器です。 フタは液漏れに強く内フタは不要です。 ボトルの洗浄が簡単になり、微量の薬液残留も減少させます。 PFA用マーカーでボトルに記入できます。
付属品通常フタ 適合フタGL45/50mLのみ33mLねじフタ 材質PFA
1本
18,100 税込19,910
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ジャー PFA製
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。 酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
3,140 税込3,454
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質PE(ポリエチレン) 白色 目盛なし
1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PVC広口びん
仕様キャップ材質:PP
1袋(28本)ほか
7,821 税込8,603
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(120本)ほか
12,949 税込14,244
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ハイパック 中子付
材質中子:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂
1個
1,100 税込1,210
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)広口びん
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛なし
1本
300 税込330
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌
1箱(10個)ほか
12,870 税込14,157
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)角型容器TX製
板厚(mm)(テンパックス板)3
1個
19,800 税込21,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ハイパック 丸型
材質中子:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂
1個
379 税込417
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

容量(満杯)(mL)500(首長) 仕様キャップ材質:PP TGK品番602-21-11-11
1本
982 税込1,080
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)細口試薬びん FEP
黒色FEP製もあります。
仕様-100℃~150℃使用可能。
1本
8,217 税込9,039
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトル 20mL
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
容量(mL)20 本体寸法(mm)61×16×18 材質PFA
1本
3,930 税込4,323
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトル
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
1本
6,830 税込7,513
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)クリヤ広口瓶
材質塩化ビニール
1本
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 広口
20~121℃の温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌 目盛なし
1本
347 税込382
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA広口ボトル
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質PFA
1本
1,390 税込1,529
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(35本)ほか
5,762 税込6,338
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PE広口びん CH-1000 75入
箱入りです
本体寸法(mm)98×166 寸法(mm)フタ外径:約89 、 フタ内径:約87 材質PE 容量(L)1
1箱
17,523 税込19,275
5日以内出荷

1袋(91個)ほか
12,969 税込14,266
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 細口
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌
1本
337 税込371
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,024 税込3,326
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
16,038 税込17,642
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE円筒容器
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。 フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
9,999 税込10,999
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌 目盛なし
1箱(10個)ほか
13,068 税込14,375
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ねじ口びん 広口
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
1本
208 税込229
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ハイパック 小判型手付
材質中子:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂
1個
789 税込868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)規格瓶 赤Cap栓付
容量(mL)200 TGK品番0323-05-84-24 規格13-K 胴径(Φmm)×高さH(mm)58×115
1箱(90本)
11,048 税込12,153
22日以内出荷

オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。 キャップタイプ83B 活栓付き
1本
39,590 税込43,549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。 キャップタイプ83B 活栓なし
1本
26,730 税込29,403
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング