ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 :「樹脂 容器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)PTFE円筒容器
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。 フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)広口試薬瓶 PTFE
耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
仕様250℃まで連続仕様可能。
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マース容器
材質本体/ポリエチレン ,キャップ/ポリプロピレン
1個
179 税込197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 遮光
可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体) 黒(本体) タイプ遮光
1箱(100個)ほか
2,336 税込2,570
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 UVカット
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体) 本体:クリア、キャップ:青クリア 紫外線遮断率(%)99.97
1箱(100個)ほか
2,336 税込2,570
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
158 税込174
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
2,150 税込2,365
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質PE(ポリエチレン) 白色 目盛なし
1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1箱(50本)ほか
14,900 税込16,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
材質本体/HDPE キャップ/PP 付属品キャップ、パッキン
1本
337 税込371
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ハイパック 中子付
材質中子:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂
1個
1,100 税込1,210
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)JK-ボトル広口
中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1本
74 税込81
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 細口
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌
1本
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)広口びん
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛なし
1本
300 税込330
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ハイパック 丸型
材質中子:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂
1個
379 税込417
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 広口
20~121℃の温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌 目盛なし
1本
369 税込406
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
409 税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)JK-ボトル細口
中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質(キャップ)PP 材質ポリエチレン
1本
74 税込81
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)角型びん 細口 白 PE製
タイプPE製 細口(中栓付き) 材質PE
1本
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

注ぎやすく防滴仕様の容器です。 フタは液漏れに強く内フタは不要です。 ボトルの洗浄が簡単になり、微量の薬液残留も減少させます。 PFA用マーカーでボトルに記入できます。
付属品通常フタ 適合フタGL45/50mLのみ33mLねじフタ 材質PFA
1本
18,100 税込19,910
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(91個)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ジャー PFA製
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。 酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
3,140 税込3,454
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)薬液びん 活栓付き PP製
大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。 キャップタイプ83B 活栓付き
1本
65,980 税込72,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PVC広口びん
仕様キャップ材質:PP
1袋(28本)
8,898 税込9,788
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA広口ボトル
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質PFA
1本
1,390 税込1,529
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PE広口びん CH-1000 75入
箱入りです
本体寸法(mm)98×166 寸法(mm)フタ外径:約89 、 フタ内径:約87 材質PE 容量(L)1
1箱
18,980 税込20,878
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ハイパック 小判型手付
材質中子:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂
1個
789 税込868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。 キャップタイプ83B 活栓付き
1本
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトル 20mL
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
容量(mL)20 本体寸法(mm)61×16×18 材質PFA
1本
3,930 税込4,323
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)細口試薬びん FEP
黒色FEP製もあります。
仕様-100℃~150℃使用可能。
1本
66,924 税込73,616
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA細口ボトル
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質PFA
1本
2,430 税込2,673
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。 耐薬品性にもすぐれ、-196~+260℃の耐熱性もあります。 積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。 260℃まで使用可能です。 容量60~350mLの肉厚は2.5mmです。
材質PFA
1個
11,200 税込12,320
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌 目盛なし
1箱(10個)ほか
13,980 税込15,378
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌
1箱(10個)ほか
13,980 税込15,378
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトル
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
1本
6,830 税込7,513
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA細口ビットボトル
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は -200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
1本
6,090 税込6,699
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)