ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 :「サンプル管」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
こんなお得な商品も!

スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
用途液体・粉末試料の保管
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PEシート付き)
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
パッキン付き
仕様●径mm:10mm●幅×奥×高 mm:145×77×35●配列 ・本数:5×10 ・ 50本●材質:ステンレス SUS304●コード番号:718-1050
アズワン品番65-8671-69
1個
¥9,498
税込¥10,448
10日以内出荷
仕様●径mm:12mm●幅×奥×高 mm:185×95×35●配列 ・本数:5×10 ・ 50本●材質:ステンレス SUS304●コード番号:718-1250
アズワン品番65-8671-70
1個
¥10,980
税込¥12,078
43日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)
色透明
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)
色褐色
仕様●Φ×H mm:Φ27×55●容量 mL:20mL●入数(ケース):50●無色透明(白)●キャップ付PTFEパッキン●コード番号:552-20T
アズワン品番65-8685-61
1ケース(50本)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
仕様●キャップNo:C2●入数:100●コード番号:551-2C
アズワン品番65-8685-20
1ケース(100個)
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
仕様●Φ×H mm:Φ21×50●容量 mL:10mL●入数(ケース):100●無色透明(白)●キャップ付PTFEパッキン●コード番号:552-10T
アズワン品番65-8685-59
1ケース(100本)
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
仕様●キャップNo:P5●入数:50●コード番号:551-5P
アズワン品番65-8685-24
1ケース(50個)
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
仕様●キャップNo:C1●入数:200●コード番号:551-1C
アズワン品番65-8685-19
1ケース(200個)
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
仕様●Φ×H mm:Φ24×50●容量 mL:15mL●入数(ケース):50●無色透明(白)●キャップ付PTFEパッキン●コード番号:552-15T
アズワン品番65-8685-60
1ケース(50本)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
仕様●色:無色透明(白)●キャップNo.:S1●Φ×H:Φ12×35mm●容量 mL:1mL●入数(ケース):200●キャップ付●コード番号:552-01A
アズワン品番65-8685-26
1ケース(200本)
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
仕様●色:無色透明(白)●キャップNo.:P6●Φ×H:Φ35×78mm●容量 mL:50mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:551-50A
アズワン品番65-8685-07
1ケース(50本)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
仕様●色:茶褐色●キャップNo.:S5●Φ×H:Φ40×120mm●容量 mL:100mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:552-99B
アズワン品番65-8685-45
1ケース(50本)
¥27,980
税込¥30,778
23日以内出荷
仕様●色:無色透明(白)●キャップNo.:S5●Φ×H:Φ35×78mm●容量 mL:50mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:552-50A
アズワン品番65-8685-34
1ケース(50本)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
仕様●色:茶褐色●キャップNo.:S4●Φ×H:Φ30×65mm●容量 mL:30mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:552-30B
アズワン品番65-8685-43
1ケース(50本)
¥9,998
税込¥10,998
23日以内出荷
仕様●色:茶褐色●キャップNo.:S5●Φ×H:Φ35×78mm●容量 mL:50mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:552-50B
アズワン品番65-8685-44
1ケース(50本)
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
仕様●色・形状:白・丸底●径×高さ mm:14×50●容量 mL:3●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-14A
アズワン品番65-8671-61
1ケース(100本)
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
仕様●色・形状:茶・丸底●径×高さ mm:8×50●容量 mL:1●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-08B
アズワン品番65-8671-62
1ケース(100本)
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
仕様●色・形状:白・丸底●径×高さ mm:12×50●容量 mL:2●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-12A
アズワン品番65-8671-60
1ケース(100本)
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
仕様●色・形状:白・丸底●径×高さ mm:8×50●容量 mL:1●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-08A
アズワン品番65-8671-58
1ケース(100本)
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
仕様●キャップNo.:S5●パッキン:ソフトパッキン●入数(ケース)50●コード番号:552-5SP
アズワン品番65-8685-50
1ケース(50個)
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
液体用のサンプル管です。蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PP パッキン/PPハイシート
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
純国産の高品質なサンプルカップです。、各社の仕様に適合し精度、再現性は良好です。、効率よく(Efficient)検査を行う為にがお客様の声を反映して開発したサンプルカップです。、様々な装置で使用可能で小児検体や微量検体等を検査する際にこのサンプルカップがあれば試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。、抱えている問題を解決できるサンプルカップ(EfficientCup)を是非使用してください。
サンプルカップ。CA650は外径13mmΦ・16mmΦの真空採血管・テストチューブに兼用で使えます。搬送システムの子検体用カップとして最適です。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×24.0mm●材質:P.P●適合機種:日立705, 日立706, 日立712, 日立7150, 日立7250●容量:0.6ml
アズワン品番65-3826-62
1セット(4パック×2000個)
¥79,980
税込¥87,978
18日以内出荷
RS Pro ポリプロピレンボトル広口、ラベル領域. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable Wide-Neck ラベルエリア付き目盛り付きポリプロピレンボトル製品をご紹介します。この目盛り付きボトルは、簡単にボリュームを評価できる透明な目盛りと、ラベルを貼りやすい大型の書き込みペインを備えています。一般的に、液体や固体を保管するラボで使用されます。このラボボトルは、ヘビーデューティで耐久 Durable なため、ラボでの使用や、備品などを収納する家庭用倉庫のような用途に十分に適しています ラベル領域付き RS Pro 広口ポリプロピレンボトルには、さまざまなオプションを用意し 60 ml ポリプロピレンボトル 125 ml ポリプロピレンボトル 250 ml ポリプロピレンボトル ; 500 ml ポリプロピレンボトル 1000 ml ポリプロピレンボトル - ; 461-0342 461-0342. 特長と利点:. 優れた耐薬品性を備えた半透明ポリプロピレンボトル 漏れ防止、ライナーレス設計 くっきりと印刷された目盛りはミリリットルと液量オンスを示します 大型の白色書き込みパネルで印刷して、ラベリングを容易にします 内側の輪郭を滑らかにすることで、効率的な注入と清掃が容易になります オンラインでダウンロードできるバッチ証明書 EU と米国に準拠した食品接触用途に適しているFDA 規制 液体と固体の両方に適しており、微生物学的サンプリングに最適です 121 ° C でオートクレーブ可能. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。耐久 Durable なコンパウンドです。ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。 LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。 HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。 広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。
仕様素材 = PP容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル目盛 = あり寸法 = 90 (Dia.) x 205mm直径 = 90mm長さ = 207mm
1箱(5個)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
- ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
- 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
- バイアル瓶
- アンプル瓶/アンプルカッター
- フラン瓶
- 標本瓶/種子瓶
- 試薬瓶/共栓瓶
- 滴瓶/スポイト瓶
- 万能壷
- 秤量瓶
- ガス洗浄瓶
- 瓶/容器用キャップ
- 押し出し棒
- パッキン等その他部品
- ハンドクリッパー/プライヤー
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。