ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 :「保管容器」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズ アズワン生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズアズワン
15,900税込17,490
1ケース(10個)
翌々日出荷
内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15タイプノーマル耐熱温度(℃)-80~+80
ハイブロック容器 BBL-30/CBL-30/SBL-30Fシリーズ 近畿容器ハイブロック容器 BBL-30/CBL-30/SBL-30Fシリーズ近畿容器
499税込549
1個
翌々日出荷
ブロックキャップは、冷蔵・冷凍庫の開閉時や運搬時に振動を与えても倒れにくく天面のマルチスタッキング形状により様々な積み重ねができます。円筒形の本体容器に対してキャップを四角形にすることで保冷環境で冷気が廻り、内容物を安定して保管できます。容器の全パーツがポリエチレン製。冷凍環境下で衝撃を与えた際にも割れにくくなっています。小容量では珍しい中栓仕様のため、内容物の鮮度を保ちます。3条ネジの採用で開閉スピードがアップし、大容量のサンプルを使用する際の作業時間を短縮します。内容物を入れた状態で直接攪拌機にかけられます。
材質本体・キャップ・中栓/HDPE内容量(mL)33口内径(Φmm)39.5外径(mm)53.5
アイボトルNEO 茶褐色 アズワンアイボトルNEO 茶褐色アズワン
2,520税込2,772
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
PETG製 培地ボトル 1ケース TARSONSPETG製 培地ボトル 1ケースTARSONS
1ケース(100個)ほか
欠品中
メジャーメーカーのPETGボトルと遜色がない品質で価格を抑えました。厳格な原料を使用し、クリーンルームで製造しています。(ISOクラス8)、密閉性とガスバリア性に優れています。動物由来成分を含まないバージン樹脂を使用しています。DNase・RNase・Pyrogenフリー、細胞毒性・変異原性はありません。USP37<661>、ISO10993-3等の生物学的試験基準に準拠します。滅菌済のため、洗浄・脱パイロジェン等の浄化工程が不要です。ガラス瓶のような破損リスクがなくコストパフォーマンスに優れています。シングルユース(ディスポーザブル)推奨です。培地・血清・原薬・中間体・緩衝液・各種試薬等のサンプリングや保管・輸送に適しています。トレイは透明フィルムで包装されています。※ケース単位での販売となります。
Qorpak(TM) アンバーガロン 瓶 1ケース 6本入 02シリーズ Thermo Fisher ScientificQorpak(TM) アンバーガロン 瓶 1ケース 6本入 02シリーズThermo Fisher Scientific
42,980税込47,278
1ケース(6本)
5日以内出荷
UVに敏感な内容物に理想的なボトルです。フェノールPEキャップ付きのQorpak(TM)アンバーガラス瓶は、長期保管に役立ちます。成形フィンガーグリップは取り扱いが簡単で、大量の液体の保管に適しています。固体フェノールPEキャップ付き
PFA扁平缶 NR1507シリーズ アズワンPFA扁平缶 NR1507シリーズアズワン
209,000税込229,900
1個
5日以内出荷
PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
サンプラ(R)ベッセル サンプラテックサンプラ(R)ベッセルサンプラテック
189税込208
1個(90mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパック容器 サンプラテックハイパック容器サンプラテック
21,980税込24,178
1セット(40個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。積み重ねて保管が可能です。液晶材料の保存・運搬容器にもご利用いただけます。
材質(本体)PP(ポリプロピレン)口内径(Φmm)115フタ外径(Φmm)125材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)底径(Φmm)115材質(中栓)PE(ポリエチレン)
ボールオイラー角ボトル 350mL 大澤ワックスボールオイラー角ボトル 350mL大澤ワックス
199税込219
1個
5日以内出荷
先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利。容器が半透明で内容物が見やすい。先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。
仕様●容器の材質:本体/ポリエチレン(PE)、ノズル/ポリプロピレン(PP)アズワン品番67-2480-02
スクリュー管瓶 モノタロウスクリュー管瓶モノタロウ
2,998税込3,298
1箱(55本)ほか
当日出荷
試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
用途液体・粉末試料の保管材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PEシート付き)耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50パッキン付き
ねじキャップボトル TRUSCOねじキャップボトルTRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
汎用性のある容器です。 粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。仕様ねじキャップ仕様材質/仕上ポリプロピレン(PP)半透明色(フタ)耐熱温度(℃)90中栓
広口ガラス瓶 バキューム処理済 Qorpak広口ガラス瓶 バキューム処理済Qorpak
25,980税込28,578
1箱(24本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
容器内部にバキューム処理とイオナイズ処理を施し、不純物を除いています。製薬、化学、環境等の分野での保管に適しています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII)、キャップ/PTFEライナー付Thermoset(緑色)
広口ガラス瓶 クリーン処理済 Qorpak広口ガラス瓶 クリーン処理済Qorpak
28,980税込31,878
1箱(12本)ほか
翌々日出荷
半揮発性物質、農薬、PCB、および金属について洗浄されたガラス容器です。製薬、化学、環境等の分野での保管に適しています。
仕様洗浄対象/半揮発性有機物、塩基性中性酸(BNA)、有機塩素系農薬とアルファおよびガンマクロルデン、ポリ塩化ビフェノール(PCB)、金属+水銀および無機物(フッ化物、シアン化物、硫酸塩、硫化物、塩化物、酸性物質、アルカリ物質、フェノール類))材質瓶/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII)、キャップ/PTFEライナー付PP
細口角型規格瓶 1029シリーズ ニッコー細口角型規格瓶 1029シリーズニッコー
91税込100
1本
翌々日出荷
保管しやすい角型容器です。保管スペースが丸型に比べて約20%節約でき、経済的です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE使用温度範囲0~70℃
ハイベッセル容器 コクゴハイベッセル容器コクゴ
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
パックエース 三商パックエース三商
14,980税込16,478
1セット(120個)ほか
4日以内出荷
内面が垂直ですので、粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。液体、粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご使用下さい。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン、中栓:軟質ポリエチレン
取手付そそぎやすい容器 三商取手付そそぎやすい容器三商
16,980税込18,678
1セット(13個)ほか
7日以内出荷
持ち運びしやすく注ぎやすい、取手付の容器です。省スペース保管も可能な角型タイプ。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン
ハイルーテ(角型容器) 三商ハイルーテ(角型容器)三商
669税込736
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
広口角型規格瓶 ニッコー広口角型規格瓶ニッコー
129税込142
1本
翌々日出荷
保管しやすい角型容器。保管スペースが丸形に比べて約20%節約でき経済的です。
細口角型規格瓶 102904シリーズ ニッコー細口角型規格瓶 102904シリーズニッコー
249税込274
1本
翌々日出荷
保管しやすい角型容器。保管スペースが丸形に比べて約20%節約でき経済的です。
容量(L)1アズワン品番10-2904-55
PPパック M1-077シリーズ アズワンPPパック M1-077シリーズアズワン
3,356税込3,692
1パック(50個)
5日以内出荷
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です
角型細口瓶 M1-017シリーズ ニプロン化成工業角型細口瓶 M1-017シリーズニプロン化成工業
119税込131
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
中栓仕様の規格瓶です。角型なので保管・運搬時の場所を省略できます
角型広口瓶 M1-016シリーズ ニプロン化成工業角型広口瓶 M1-016シリーズニプロン化成工業(1件のレビュー)
119税込131
1本
5日以内出荷
中栓仕様の規格瓶です。角型なので保管・運搬時の場所を省略できます
標準ジャー 捻蓋付 101シリーズ サビレックス標準ジャー 捻蓋付 101シリーズサビレックス
19,980税込21,978
1個
63日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。積み重ね可能なため保管が容易。洗浄しやすい広口容器。強靭で硬い肉厚容器。継ぎ目がない一体成型。取り扱いが容易な4ヶ所のスジ加工。内容液の除去が容易な角に丸みのある内底。締付用レンチ(別売)でしっかりと蓋を閉めることが可能です。
アイボトルNEO 茶褐色 アズワンアイボトルNEO 茶褐色アズワン
1,713税込1,884
1個
当日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
ガラス瓶 広口 LLG Labwareガラス瓶 広口LLG Labware(3件のレビュー)
1,490税込1,639
1箱(12個)
当日出荷
サンプルの保管に適した広口ガラス瓶です。
ボクセル クリーンパック アズワンボクセル クリーンパックアズワン
2,900税込3,190
1個ほか
当日出荷から24日以内出荷
クラス100のクリーンルーム内でふき取りクリーンパックしております。容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。突起状のものでも使用可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
ボクセル アズワンボクセルアズワン
1,640税込1,804
1個
予約販売
容器の伸縮膜により補完物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。透明容器のため、内容物の確認が可能です。
寸法(mm)75×82×16アズワン品番3-8472-01
スチロール容器C型(捻蓋式) サンプラテックスチロール容器C型(捻蓋式)サンプラテック
369税込406
1本
当日出荷
サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
ハイパック容器 サンプラテックハイパック容器サンプラテック(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)115
スクリュー管瓶(褐色) マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶(褐色)マルエム[理化学・容器](35件のレビュー)
64税込70
1本
当日出荷
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス褐色目盛なし材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
セラーメイト 保存容器 チャーミークリアー 星硝セラーメイト 保存容器 チャーミークリアー星硝(13件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス色(本体)クリア耐熱温度(℃)約100クリア目盛なし色(フタ)クリア材質(フタ)PMMA(アクリル)熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
ラボランスクリュー管瓶 アズワンラボランスクリュー管瓶アズワン(14件のレビュー)
6,435税込7,079
1箱(55本)ほか
当日出荷
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶マルエム[理化学・容器](67件のレビュー)
63税込69
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
ねじ口管びん NEG(日電理化硝子)ねじ口管びんNEG(日電理化硝子)(3件のレビュー)
5,890税込6,479特価
1パック(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
サンプラベッセル No.8 PE製 98Φ×124H 670mL サンプラテックサンプラベッセル No.8 PE製 98Φ×124H 670mLサンプラテック
499税込549
1個
9日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE容量(mL)670摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×124口内径(Φmm)96呼称No.8
サンプラベッセル No.6 PE製 92Φ×108H 500mL サンプラテックサンプラベッセル No.6 PE製 92Φ×108H 500mLサンプラテック
379税込417
1個
7日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE容量(mL)500摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×108口内径(Φmm)90呼称No.6
サンプラベッセル No.3 PE製 77Φ×76H 210mL サンプラテックサンプラベッセル No.3 PE製 77Φ×76H 210mLサンプラテック
239税込263
1個
9日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE容量(mL)210摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×76口内径(Φmm)73呼称No.3
サンプラベッセル No.1 PE製 60Φ×90H 90mL サンプラテックサンプラベッセル No.1 PE製 60Φ×90H 90mLサンプラテック
189税込208
1個
9日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE容量(mL)90摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×58口内径(Φmm)57呼称No.1
ハイブロック容器 BBL-30/CBL-30/SBL-30Fシリーズ アズワンハイブロック容器 BBL-30/CBL-30/SBL-30Fシリーズアズワン
54,450税込59,895
1箱(100個)
12日以内出荷
ブロックキャップは、冷蔵・冷凍庫の開閉時や運搬時に振動を与えても倒れにくく天面のマルチスタッキング形状により様々な積み重ねができます。円筒形の本体容器に対してキャップを四角形にすることで保冷環境で冷気が廻り、内容物を安定して保管できます。容器の全パーツがポリエチレン製。冷凍環境下で衝撃を与えた際にも割れにくくなっています。小容量では珍しい中栓仕様のため、内容物の鮮度を保ちます。3条ネジの採用で開閉スピードがアップし、大容量のサンプルを使用する際の作業時間を短縮します。内容物を入れた状態で直接攪拌機にかけられます。
仕様●内容量:33mL●外径:53.5mm●同径:42.2mm●口内径:39.5mm●セット全高:57mm●材質:本体・キャップ・中栓/HDPE
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら