ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10NEG(日電理化硝子)当日出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
外径×高さH(Φmm×mm)24×45色透明材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP容量(mL)10アズワン品番3-3640-12
スクリュー管10mLセット(ケース付)ナリカ6日以内出荷
収納用セルプレート付きのスクリュー管セットです。
セット内容スクリュー管(10mL) 12本、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個容量(mL)10
滅菌検体容器 スクリューキャップ付VWR欠品中
強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。
用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装)種別スクリューキャップ材質本体/PP、フタ/PE容量(mL)133アズワン品番3-9995-01
ニュープラツボサンプラテック8日以内出荷から11日以内出荷
内底はなめらかなアールでスミまで指が届き、薬の取り残しがありません。多角形の蓋なので、滑りにくく開けやすくなっています。
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)NEG(日電理化硝子)翌日出荷から6日以内出荷
全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
ニューカップマルエム[理化学・容器]翌々日出荷
材質PP入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
アイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
正角瓶瑞穂化成工業5日以内出荷
正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付(10ml間隔)食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等容量(mL)50品番140口内径(Φmm)17アズワン品番63-1277-88
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(31件のレビュー)当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
ラボランスクリュー管瓶アズワン(14件のレビュー)¥6,435~税込¥7,079~
1箱(55本)ほか
当日出荷
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明
スクリュー管瓶マルエム[理化学・容器](69件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
PE広口瓶サンプラテック(23件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
PE広口遮光瓶サンプラテック(15件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)茶目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)
Φ61x64mm/105ml 広口ポリ容器(10個)エスコ(1件のレビュー)翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-31B高さ(mm)64内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器(10個)エスコ翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)310材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-34B高さ(mm)98内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個)エスコ翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33B高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
グッドボーイアズワン(13件のレビュー)当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)白材質(フタ)PP
クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL CHCV11-10シリーズThermo Fisher Scientific¥19,980税込¥21,978
1ケース(10セット×100本)
4日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-59
クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL CHCV11-10シリーズThermo Fisher Scientific¥96,980税込¥106,678
1ケース(50セット×100本)
4日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:5000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2989-60
Mボトル広口瓶瑞穂化成工業(27件のレビュー)当日出荷
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等色(本体)白目盛なし色(フタ)白中栓なし
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)¥1,598税込¥1,758
1本(10000mL)
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)白使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
スクリュー管瓶(褐色)マルエム[理化学・容器](35件のレビュー)当日出荷
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス色褐色目盛なし材質(フタ)PP(PPハイシート付き)色(本体)褐色パッキンあり
サンプラ(R) PPボトル細口サンプラテック(19件のレビュー)当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア材質PP色(フタ)クリア口形状細口
広口容器成和化学工業(7件のレビュー)当日出荷
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。材質(本体)ポリエチレン色(本体)ナチュラル色ナチュラル目盛あり色(フタ)ナチュラル口形状広口中栓ありRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 の新着商品
ページ: 1/ 3
PE広口瓶サンプラテック税込¥26,378¥23,980
ポリ手付瓶テラオカ(ANEX)税込¥9,128¥8,298
ポリ角型瓶テラオカ(ANEX)税込¥3,078~¥2,798~
ポリ広口瓶テラオカ(ANEX)税込¥626~¥569~
ポリ角型瓶テラオカ(ANEX)税込¥10,998~¥9,998~