バイアル瓶 :「ガラス」の検索結果
関連キーワード
「容量(mL)」から絞り込む
1未満(4)
1~2未満(4)
2~3未満(4)
4~5未満(2)
5~6未満(3)
10~20未満(9)
20~30未満(10)
30~40未満(4)
50~60未満(2)
100~200未満(2)
容量(mL)をもっと見る
サルファー処理に代わる新たな低アルカリ処理(VIST)を施したバイアル瓶です。各種金属イオンの溶出を低減し、デラミネーションを抑制したバイアル瓶です。超純水で洗浄しクリーンパックした後、γ線で滅菌処理しています。
用途超純水洗浄済γ線滅菌済
GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
材質硼珪酸ガラス(USP type1)
容量(mL)1.5
サイズ(mm)Φ11.6×32
ポリプロピレン製バイアルラック
仕様●用途:12×32mmバイアル用●収納本数:50本●色:青●材質:ポリプロピレン
アズワン品番68-4536-83
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。インサートで少量サンプル(300μL、250μL)に対応できます。
容量(μL)300
型番300-I
アズワン品番2-866-13
1個
¥1,782
税込¥1,960
当日出荷
シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。
仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL
材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート)
寸法(mm)Φ12.4×33.5
残液量(μL)50
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。
熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。
紫外線透過率90%以上です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン
容量(mL)1.5
規格(キャップ)9-425
耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
アズワン品番4-3935-01
口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
1箱(10本)
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
ハンドレンチを使用することでバイアルの開閉が容易に行えます。(推奨ハンドレンチ数…15mL/2個、30mL/1個)
種別ハンドレンチ
アズワン品番3-9787-11
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌々日出荷
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。
仕様フィルタの半値幅(nm):3~9 、読み取り範囲:0~4Abs、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%、測定速度:約6秒で96ウェルプレートの測定、シェイキング機能:3モード(Slow、Midium、Fast)
付属品フィルター(405・450・492・630×各1)
質量(kg)10
電源AC100~240V 50/60Hz
表示タッチパネル式カラー液晶
分解能0.001Abs
光源クオーツハロゲンランプ
波長範囲(nm)340~750
直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%
サイズ(mm)440×295×225
アズワン品番3-6550-01
精度(nm)CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405)
外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
1個
¥487,000
税込¥535,700
当日出荷
仕様入数:1袋(100個入) 材質:キャップ/スチール、セプタム/シリコンゴム(白)・PTFE(赤) キャップサイズ:Φ18mm 適用:アジレント・パーキンエルマー・島津
アズワン品番4-482-21
1袋(100個)
¥8,500
税込¥9,350
当日出荷
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。
熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。
紫外線透過率90%以上です。
本体・キャップ・パッキンともにオートクレーブ・乾熱滅菌(180℃)可能です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン・フッ素樹脂
耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
コストパフォーマンスに優れています。
材質アルミニウム・PTFE・シリコンゴム
キャップサイズ(mm)Φ11
アズワン品番4-6639-11
1袋(100個)
¥2,390
税込¥2,629
翌々日出荷
セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコンです。
接着剤不使用のため、コンタミリスク低減と安定的な品質が保たれます。
適合各社オートサンプラー(マグネット式含む)
Hinge Cap Vial(TM)8mLは迅速、容易なサンプル調合が可能です。Midi Vial(TM)8mLは、プッシュオン/ネジ切りキャップ密閉システムです。Maxi Vial(TM)18mLは、サンプルが入れやすいようバイアル口径が大きくなっています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
コストパフォーマンスに優れています。
仕様●平底バイアル瓶のみ●適用:アジレント
材質本体/硼珪酸ガラス
寸法(mm)Φ11.6×32
容量(mL)2
アズワン品番4-6639-01
1袋(100本)
¥1,790
税込¥1,969
翌々日出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/PP、キャップ/LLDPE(リニアポリエチレン)
使用温度範囲(℃)0~70
1
2
次へ
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。