バイアル瓶 :「樹脂」の検索結果
バイアル瓶とは、薬液を無菌状態で保存するためにゴム製の栓がしてある瓶のこと。用途はサンプリング容器や注射用の薬液を入れる容器などです。針を刺して薬液の出し入れをすることが可能で、栓に注射針を刺して中の薬液を取り出したり複数の薬液を瓶内に注入して混ぜ合わせたりして使います。中の薬液を一度で使い切る必要がなく安全に吸い出すことのできる点が利点です。瓶の素材は、肉厚で頑丈なガラス製と軽量なPET樹脂から選べます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「容量(mL)」から絞り込む
1未満(2)
1~2未満(1)
5~6未満(1)
10~20未満(2)
20~30未満(4)
30~40未満(1)
40~50未満(1)
50~60未満(1)
60~70未満(1)
100~200未満(1)
容量(mL)をもっと見る
化学耐性に優れています。
仕様キャップ
材質アルミニウム・PTFE
厚さ(mm)3
アズワン品番4-5156-11
1箱(100個)
¥7,821
税込¥8,603
当日出荷
化学耐性に優れています。
仕様本体
材質ソーダ石灰ガラス(SCHOTT AR-GLAS(R))
容量(mL)100
寸法(Φ×mm)52×95
アズワン品番4-5156-01
1箱(88本)
¥13,464
税込¥14,810
当日出荷
低拡散ポリエチレンバイアルは、非常に高価なPTFE製バイアルの代替品として長時間測定に必要な低レベルサンプル測定用に開発されました。高性能ガラスバイアルは低カリウムホウケイ酸ガラス製で高いUV透過率(≧90%)を持つ標準バイアルです。Oximate Vialは、ポリエチレンまたはガラス製で、パーキンエルマーサンプルオキシダイザー用に設計された特殊なキャップが特徴です。
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。
熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。
紫外線透過率90%以上です。
本体・キャップ・パッキンともにオートクレーブ・乾熱滅菌(180℃)可能です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン・フッ素樹脂
耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
仕様入数:1袋(100個入) 材質:キャップ/スチール、セプタム/シリコンゴム(白)・PTFE(赤) キャップサイズ:Φ18mm 適用:アジレント・パーキンエルマー・島津
アズワン品番4-482-21
1袋(100個)
¥8,500
税込¥9,350
当日出荷
表面への試料の吸着等を抑え、超微量分析等の精度を高めます。内部は円錐底で液残りが少なく、洗浄が容易です。圧力が上がるとベントします。すべてのバイアルに適合します。
用途目盛付き
材質PFA(フッ素樹脂)
アズワン品番1-979-18
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
コストパフォーマンスに優れています。
材質アルミニウム・PTFE・シリコンゴム
キャップサイズ(mm)Φ11
アズワン品番4-6639-11
1袋(100個)
¥2,390
税込¥2,629
翌々日出荷
1ステップでHPLC/UPLCのサンプル調整ができ速やかに濾過を行うことができます。
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ12×32
シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。
仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL
材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート)
寸法(mm)Φ12.4×33.5
残液量(μL)50
自動サンプルチェンジャーの中で確実にローディングされるようキャップには溝が刻まれています。石油化学製品ため40K由来のバックグラウンドがありません。ガラスバイアルに比べ低バックグラウンド、高計数効率です。DINを主溶媒とする高引火点カクテルで使用可能です。
セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコンです。
接着剤不使用のため、コンタミリスク低減と安定的な品質が保たれます。
適合各社オートサンプラー(マグネット式含む)
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。
熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。
紫外線透過率90%以上です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン
容量(mL)1.5
規格(キャップ)9-425
耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
アズワン品番4-3935-01
口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
1箱(10本)
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。