486件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
オートサンプラーバイアル。インサート(10-425用)。
材質バイアル:不活性ガラス 形状脚付 適合バイアル寸法(mm)5.7×29 アズワン品番65-2753-35
1箱(100個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン 口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
1箱(100本)
19,299 税込21,229
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。
仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL 材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート) 寸法(mm)Φ12.4×33.5 残液量(μL)50
1箱(100本)
20,900 税込22,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れています。
材質アルミニウム・PTFE・シリコンゴム キャップサイズ(mm)Φ11 アズワン品番4-6639-11
1袋(100個)
2,390 税込2,629
翌々日出荷

コストパフォーマンスに優れています。
仕様●平底バイアル瓶のみ●適用:アジレント 材質本体/硼珪酸ガラス 寸法(mm)Φ11.6×32 容量(mL)2 アズワン品番4-6639-01
1袋(100本)
1,790 税込1,969
翌々日出荷

耐薬性があるPFA製のバイアルです。
仕様バイアル瓶のみ 材質PFA
1本
1,990 税込2,189
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
欠品中

検体の採取から、保管、輸送まで、これだけで完了、機械化された製造で、品質が安定、検体採取前に製品が未開封であることを確認可能、使い方、1.ホイルトップのフタをはがし、ドナーにカップを渡す、2.検体採取後、バイアルに、3.0 mLの尿を入れ、カチッと音がするまでフタを閉める、3.バイアルを梱包バッグに、必要に応じて書類をポケット側に入れる、4.梱包バッグの青いライナーを外し、ポケットの上にフラップを折って封入する
1箱(100キット)
29,980 税込32,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificFlipTopバイアル
さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に使用できます、サンプルの容器内壁への吸麓が少ないポリプロピレン製、高い気密性と漏れ防止構造、ヒンジ式のキャップは片手で簡単にバイアルの開閉が可能でキャップのコンタミネーションや取り違えも防止、VETHC500、02CC、10CCCLは高透明バイアル
1箱(140個)ほか
18,980 税込20,878
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

人間工学に基づいて設計された手動圧着ツールは、バイアルキャップの圧着と脱着を容易にします。、ボディ部分は丈夫な軽量ガラス繊維入り樹脂製です。、圧着調整ノブが先端上部にあり、+と-表示により容易に調整可能です。
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1~2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1~2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

GC用セプタ、表面ポリイミドフィルム 片面ポリイミド+PTFEの2層セプタ
1袋(50個)
6,198 税込6,818
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(25個)
6,398 税込7,038
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(24個)
6,398 税込7,038
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GC用セプタ、汎用セプタ
1本(50個)
3,898 税込4,288
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

GC用セプタ、高温対応セプタ
1本(50個)
9,998 税込10,998
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GC用セプタ、高温対応セプタ
1箱(25個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GC用セプタ、高温対応セプタ
1箱(24個)
5,798 税込6,378
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GC用セプタ、ローブリードセプタ
1本(50個)
9,698 税込10,668
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GC用セプタ、ローブリードセプタ
1箱(24個)
6,798 税込7,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgeneイムノスティック 1箱 450個
ワクチンのキットへの使用など ポリスチレン製パドル表面はMaxiSorp (マキシソープ)加工済み パドル表面積は、5.2 cm2 チューブサイズは、49 mm×Φ12 mm 使用方法例 1. 1 mLの抗体でパドルをコーティング 2. BSAでブロッキング 3. 0.5 mLのサンプル液でインキュベーション 4. 1 mLの標識付き抗体でインキュベーション 5. 呈色反応させる 6. 結果をコントロールと比較検討
仕様●サイズ:49 ×Φ12 mm●材質:パドル/PS●表面処理:マキシソープ アズワン品番68-2009-39
1箱(450個)
69,639 税込76,603
7日以内出荷

クリンパーやデキャッパーを立てて収納することができます。
仕様●マニュアルクリンパー/デキャッパー、オートクリンパー/デキャッパー、HP オートクリンパー/デキャッパーに対応●RoHS対応(2023年6月時点)●製品コード:Stand for high powered, electronic, and manual crimpers and decappers アズワン品番67-4769-20
1台
7,498 税込8,248
33日以内出荷

オートクリンパーをベースに設置することにより、より安定した状態で圧着することができます。
仕様●オートクリンパー/デキャッパー、HP オートクリンパー/デキャッパー専用●RoHS対応(2023年6月時点)●マニュアルクリンパー/デキャッパーには対応していません。●製品コード:Base for electronic crimping tool and high powered crimping tool アズワン品番67-4769-19
1台
23,980 税込26,378
17日以内出荷

GC用セプタ 長寿命セプタ
仕様●グレード:Marathon(旧MNグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入り アズワン品番67-4601-19
1本(100個)
22,980 税込25,278
33日以内出荷

GC用セプタ 汎用セプタ
仕様●グレード:GP●OD:8mm●入数:50●材質:シリコン●耐熱温度:275℃●ガイド:なし●梱包形態:ガラス瓶入り アズワン品番67-4601-62
1本(50個)
4,198 税込4,618
33日以内出荷

GC用セプタ 高温対応セプタ
仕様●グレード:BTO(旧HTグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:高温シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入り アズワン品番67-4601-21
1本(100個)
19,980 税込21,978
33日以内出荷

GC用セプタ ローブリードセプタ
仕様●グレード:AG3(旧ECグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:ローブリードシリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入り アズワン品番67-4601-20
1本(100個)
16,980 税込18,678
33日以内出荷

オートサンプラーバイアル。スクリューバイアルセット(9-425)。フルアッセンブリー スクリューバイアルセット
厚さ(mm)セプタム:1 寸法(mm)セプタム:9 容量(mL)1.5 口径(Φmm)バイアル:6 キャップタイプ(サイズ)9-425 規格寸法(mm)バイアル:11.6×32 キャップサイズ(mm)穴サイズ:6 材質(キャップ)ポリプロピレン キャップ色 アズワン品番65-2754-91 バイアル透明ガラスラベル付 セプタムPTFE 青/シリコン白 -スリット入
1箱(100組)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン 容量(μL)300 番号(製品番号)6PMCK30LVW キャップブルー スリット無セプタム アズワン品番2-3857-23 口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
1箱(100本)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

ニューウェルブランズ・ジャパン1.5mL Sc-Vial 1000個入
材質バイアル:ガラス 容量(mL)1.5 口径(Φmm)バイアル:6 キャップタイプ(サイズ)9-425 規格寸法(mm)バイアル:11.6×32 アズワン品番65-1747-64
1箱(1000本)
31,199 税込34,319
5日以内出荷

透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。
材質PS タイプバルク 対応セルロース栓:品番3-8255-08
1箱(500本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン 口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
1箱(100本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VS 型はハンドクリッパー HDG-20 を使用すると便利です。DEKAPITATOR はアルミシール開け専用品です。
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。本体のみもあります。
仕様●胴(Φmm×H mm):Φ24×52mm●容量 mL:15mL●ケース入数:100本●コード番号:432-15 アズワン品番65-8684-57
1ケース(100本)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

仕様●材質:●▼本体:HDPE●▼クロージャー:ウレア●▼ライナー:プラスチック●サイズ:28×61mm●容量:20mL●カラー:ナチュラル●包装タイプ:バルク アズワン品番65-4342-32
1セット(500本)
58,980 税込64,878
6日以内出荷

バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。本体のみもあります。
仕様●胴(Φmm×H mm):Φ24×46mm●容量 mL:10mL●ケース入数:100本●コード番号:432-10 アズワン品番65-8684-56
1ケース(100本)
13,980 税込15,378
10日以内出荷

バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。本体のみもあります。
仕様●胴(Φmm×H mm):Φ45×112mm●容量 mL:100mL●ケース入数:50本●コード番号:432-100 アズワン品番65-8684-61
1ケース(50本)
21,980 税込24,178
10日以内出荷

仕様●材質:●▼本体:HDPE●▼クロージャー:PE●サイズ:17×54mm●容量:7mL●カラー:ナチュラル●包装タイプ:トレイ アズワン品番65-4342-28
1セット(1000本)
64,980 税込71,478
6日以内出荷