絞り込み
容量(mL)
- 1未満(2)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
- 3~4未満(2)
- 5~6未満(2)
- 10~20未満(2)
ブランド
- ジーエルサイエンス
- モノタロウ(2)
- アズワン(341)
- Thermo Fisher Scientific(327)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- 三商(219)
- マルエム[理化学・容器](155)
- エスコ(153)
- TGK(東京硝子器械)(126)
- 大阪ケミカル(111)
- 日本理化学器械(NRK)(110)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(105)
- DURAN(86)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- サンプラテック(69)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- ナリカ(57)
- DESCO(53)
- ケニス(51)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(48)
- ニッコー(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

バイアル保存用ラック
ジーエルサイエンス¥4,398税込¥4,8381個(1個)当日出荷収納位置にアルファベットと数字が付いており、サンプルの管理に便利です。-90℃の冷凍保存が可能です。材質プラスチック寸法(mm)適合バイアル:12×32架数50架入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
Chromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781セット(100組)3日以内出荷正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。材質セプタム:PTFE/シリコン(220℃)厚さ(mm)3寸法(mm)20(セプタム)、8(キャップ穴)材質(キャップ)アルミニウムコード1030-26183色(キャップ)銀(ワッシャー付)アズワン品番63-8591-50
高気密保存バイアル
ジーエルサイエンス¥15,690~税込¥17,259~1個3日以内出荷揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。 揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。 Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個
ジーエルサイエンス¥49,199税込¥54,1191セット(1000個)当日出荷正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン
ミニバイアル 透明
ジーエルサイエンス¥99,980~税込¥109,978~1箱(36本)6日以内出荷ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
ミニバイアルキット
ジーエルサイエンス¥46,980税込¥51,6781セット6日以内出荷ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。キット内容0.3mL、1.0mL、3.0mL、5.0mL 各3本アズワン品番64-1244-89
高気密保存バイアル 2mL バイアルのみ 10本入
ジーエルサイエンス¥27,799税込¥30,5791セット(10本)11日以内出荷揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 V底バイアルのため少量まで採取可能。容量(mL)2アズワン品番64-1241-36