絞り込み
容量(mL)
  • 1~2未満(2)
  • 8~9未満(2)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(5)
  • 50~60未満(7)
  • 60~70未満(3)
  • 100~200未満(19)
  • 200~300未満(16)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(22)
  • 1000~2000未満(18)
  • 2000~3000未満(5)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(3)
  • 5000~6000未満(2)
  • 10000~20000未満(3)
  • 20000~30000未満(2)
  • 30000~40000未満(2)
  • 容量(mL)をもっと見る
材質
  • 樹脂(23)
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(2)
  • DESCO(53)
  • DURAN(83)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
  • NEG(日電理化硝子)(300)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(198)
  • SIBATA(柴田科学)(58)
  • TGK(東京硝子器械)(130)
  • Thermo Fisher Scientific(329)
  • Thermo Scientific Nalgene(72)
  • アズワン(333)
  • エスコ(161)
  • ケニス(52)
  • サンプラテック(98)
  • ナリカ(57)
  • ニッコー(46)
  • マルエム[理化学・容器](156)
  • 三商(221)
  • 大阪ケミカル(111)
  • 日本理化学器械(NRK)(118)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 細口ボトル コクゴ

    細口ボトル

    コクゴ(19件のレビュー)
    ¥71~税込¥78~
    1本
    当日出荷
    各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
    材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)17.5色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン色(本体)白材質(中栓)ポリエチレン
  • ペットボトル コクゴ

    ペットボトル

    コクゴ(6件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1本
    当日出荷
    2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
    材質(本体)PET口形状細口色(本体)クリア材質(中栓)PE中栓なし
  • ポリ点滴瓶UP型 コクゴ

    ポリ点滴瓶UP型

    コクゴ(5件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    PE製でボトルを絞ると液が出ます。横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付き。
    材質本体LDPE/キャップHDPE
  • サンプルケース(丸形) コクゴ

    サンプルケース(丸形)

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥66~税込¥73~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。
    材質本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン色(本体)透明
  • JKボトル(広口遮光) コクゴ

    JKボトル(広口遮光)

    コクゴ(18件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)タイプ広口色(フタ)黒口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)黒
  • JK-PPボトル コクゴ

    JK-PPボトル

    コクゴ(8件のレビュー)
    ¥71~税込¥78~
    1本
    当日出荷
    JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
    材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)色白中栓なし
  • ハイベッセル容器 コクゴ

    ハイベッセル容器

    コクゴ
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
  • PFAボトル 広口 コクゴ

    PFAボトル 広口

    コクゴ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
    耐熱温度(℃)200材質PFAタイプ広口口形状広口中栓なし
  • セキュリティーボトル丸型 コクゴ

    セキュリティーボトル丸型

    コクゴ
    ¥129~税込¥142~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】。開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。
    材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
  • JKボトル(広口) コクゴ

    JKボトル(広口)

    コクゴ(6件のレビュー)
    ¥76~税込¥84~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)色白タイプ広口口形状広口中栓なし
  • JKボトル(細口) コクゴ

    JKボトル(細口)

    コクゴ(4件のレビュー)
    ¥81~税込¥89~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)色白タイプ細口
  • JK-PPボトル広口 コクゴ

    JK-PPボトル広口

    コクゴ
    ¥80~税込¥88~
    1本
    3日以内出荷
    材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
  • JK-PPボトル細口 コクゴ

    JK-PPボトル細口

    コクゴ
    ¥69~税込¥76~
    1本
    3日以内出荷
    材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
  • オートサンプラーバイアル コクゴ

    オートサンプラーバイアル

    コクゴ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ネジ口がショートスレッドタイプで(Waters社のクイックデザインと同じ)です。キャップにはウルトラボンド(Waters社のレクトラボンドと同じ)がフィットします。※本商品にキャップは付属しておりません
    容量(mL)1.5
  • PTFEボトル コクゴ

    PTFEボトル

    コクゴ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
  • 点滴瓶 コクゴ

    点滴瓶

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1ケース(100本)
    当日出荷から7日以内出荷
    滴下タイプの小型容器です。
    用途美容化粧品・医薬品・化成品・商品などの商品容器、またサンプル容器として幅広くご利用下さい。
  • ポリ(PE)細口瓶 白 コクゴ

    ポリ(PE)細口瓶 白

    コクゴ(2件のレビュー)
    ¥51税込¥56
    1個
    当日出荷
    色白口内径(Φmm)12
  • PFAトラップ瓶 コクゴ

    PFAトラップ瓶

    コクゴ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    7日以内出荷
    PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
  • 酸洗浄PFA広口ボトル コクゴ

    酸洗浄PFA広口ボトル

    コクゴ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋(2本)ほか
    7日以内出荷
    酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
    目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
  • 高純度ハイグレードボトル コクゴ

    高純度ハイグレードボトル

    コクゴ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    7日以内出荷
    極めて滑らかな内面加工で極微量の薬液残量も防止。高純度バージンPFA使用。クリーンルーム内で製造、工程全体を高純度化
  • PFAジャー コクゴ

    PFAジャー

    コクゴ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    7日以内出荷
    PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。キャップは、完全シールされています。あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。内底は全て平らです。
  • PC瓶広口 コクゴ

    PC瓶広口

    コクゴ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    7日以内出荷
    耐候性、耐衝撃性に優れています。透明で内容物が見やすい。
    質量(g)34容量(L)2口内径×外径×高さ(mm)74×125×239
  • PTFE点滴瓶 コクゴ

    PTFE点滴瓶

    コクゴ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    本体はPFEP、蓋及びキャップはテフゼル(PETFE)で構成されています。
    容量(mL)30
  • JKボトル(細口瓶・遮光) コクゴ

    JKボトル(細口瓶・遮光)

    コクゴ(26件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
    材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)色黒タイプ細口
  • PFAボトル 細口 コクゴ

    PFAボトル 細口

    コクゴ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
    材質PFAタイプ細口口形状細口中栓なし
  • 酸洗浄PFA細口ボトル コクゴ

    酸洗浄PFA細口ボトル

    コクゴ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(2本)ほか
    7日以内出荷
    酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
    目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
  • エムエスパック コクゴ

    エムエスパック

    コクゴ
    ¥719~税込¥791~
    1個
    7日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れキャップと本体底部にリブが付いているので、容器の積み上げにも便利です。
    材質ポリプロピレン(PP)/本体 ポリエチレン(PE)/中栓
  • マイクロ波・試料分解容器 コクゴ

    マイクロ波・試料分解容器

    コクゴ
    ¥128,800税込¥141,680
    1組
    7日以内出荷
    危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。温度測定タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされ、強度が向上しています。ジャケットとPFAバイアルの蓋にポートが加工されており、市販の温度計センサー(ただし径1.6mmΦのセンサーのみ)を挿入することが可能で、容器内部の温度上昇のデータ取りに有効です。
  • マイクロ波・試料分解容器 コクゴ

    マイクロ波・試料分解容器

    コクゴ
    ¥87,980税込¥96,778
    1組
    7日以内出荷
    危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。標準タイプ。ジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされているため、強度が向上しています。
  • PFA回転成型大型細口瓶 コクゴ

    PFA回転成型大型細口瓶

    コクゴ
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    7日以内出荷
    金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
    材質フタ/PTFE 本体/PFA色乳白色寸法A(mm)Φ33
  • PFA回転成型大型広口瓶 コクゴ

    PFA回転成型大型広口瓶

    コクゴ
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1個
    7日以内出荷
    金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
    材質フタ/PTFE 本体/PFA色乳白色
  • PFAフルイ付洗浄ジャー コクゴ

    PFAフルイ付洗浄ジャー

    コクゴ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1セット
    7日以内出荷
    洗浄液を入れるジャーとディッパーがセットになっています。ジャーに洗浄液を入れ、ディッパーで浸漬洗浄後、ディッパーのフックをジャーの上部フチに掛けて水切りができます。ディッパーは0.5mm角と1mm角の2種類の中からお選び下さい。キャップ付のジャーは容量が300mL、500mL、1Lです。
  • PTFE分解容器 コクゴ

    PTFE分解容器

    コクゴ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    7日以内出荷
    仕様オートクレーブ用耐圧(MPa)0.2以下耐熱温度(℃)120以下
  • PC瓶細口 コクゴ

    PC瓶細口

    コクゴ
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    7日以内出荷
    耐候性、耐衝撃性に優れています。透明で内容物が見やすい
    質量(g)37容量(L)2口内径×外径×高さ(mm)38.5×124.5×257
  • ディスポーザブル・バイアル コクゴ

    ディスポーザブル・バイアル

    コクゴ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱(2000本)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    フタはPE
  • 加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器 コクゴ

    加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器

    コクゴ
    ¥339,800税込¥373,780
    1式
    7日以内出荷
    PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計。接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器。ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減。加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート。安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)。熱伝導率を高めるため底部を平面に加工。両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属。【用途】。換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。【仕様】。加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1。洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2。使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)。最大容量:4500ml。耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3。空重量:2.1kg。*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。
    容量(mL)4500
びん/容器類