カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(2)
- 5~6未満(2)
- 10~20未満(8)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(6)
- 50~60未満(10)
- 60~70未満(5)
- 100~200未満(22)
- 200~300未満(20)
- 300~400未満(9)
- 400~500未満(4)
- 500~600未満(25)
- 1000~2000未満(20)
- 2000~3000未満(8)
- 3000~4000未満(5)
- 4000~5000未満(3)
- 5000~6000未満(6)
- 10000~20000未満(5)
- 20000~30000未満(3)
- 30000~40000未満(3)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(31)
- climbing(クライミング)(210)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(331)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(401)
- NEG(日電理化硝子)(1,383)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(335)
- SIBATA(柴田科学)(336)
- TGK(東京硝子器械)(631)
- Thermo Fisher Scientific(414)
- Thermo Scientific Nalgene(166)
- アズワン(958)
- エスコ(379)
- ケニス(201)
- コスモスビード(304)
- サンプラテック(186)
- マルエム[理化学・容器](219)
- 三商(721)
- 日本理化学器械(NRK)(484)
- 旭製作所(232)
- 瑞穂化成工業(134)
- ブランドをもっと見る

細口ボトル
コクゴ(19件のレビュー)¥71~税込¥78~1本当日出荷各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)17.5色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン色(本体)白材質(中栓)ポリエチレン
サンプルケース(丸形)
コクゴ(1件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から7日以内出荷蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。材質本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン色(本体)透明
ハイベッセル容器
コクゴ¥279~税込¥307~1個当日出荷から7日以内出荷ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
ニューディスポカップ
コクゴ(3件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から10日以内出荷注ぎ口が付いていますので精度の高い作業ができます。耐薬品性に富み、耐久性も優れていますので、洗浄後の再使用も可能です。
JKボトル(広口遮光)
コクゴ(18件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。材質(本体)PE(ポリエチレン)タイプ広口色(フタ)黒口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)黒
PFAボトル 広口
コクゴ¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。耐熱温度(℃)200材質PFAタイプ広口口形状広口中栓なし
ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 グレー
コクゴ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。 5Lは片面のみに、10L、20Lは両側面にリブが付いています。仕様目盛なし材質本体:高濃度ポリエチレン、>10Lキャップ:PP、20Lキャップ:HDPE使用温度範囲(℃)0~70
PP計量カップ
コクゴ¥199~税込¥219~1個当日出荷積み重ねができる取っ手付き計量カップ!!。従来の取っ手付き計量カップとは違い、積み重ねができ、コンパクトに収納できます。材質ポリプロピレン(PP)
ポリコン(高密度ポリエチレン) ガス抜きキャップ
コクゴ¥539税込¥5931個当日出荷オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に
セキュリティーボトル丸型
コクゴ¥129~税込¥142~1本当日出荷から7日以内出荷中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】。開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
オートサンプラーバイアル
コクゴ¥4,898~税込¥5,388~1箱(100個)当日出荷から7日以内出荷ネジ口がショートスレッドタイプで(Waters社のクイックデザインと同じ)です。キャップにはウルトラボンド(Waters社のレクトラボンドと同じ)がフィットします。※本商品にキャップは付属しておりません容量(mL)1.5
PFAトラップ瓶
コクゴ¥21,980~税込¥24,178~1本7日以内出荷PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。