絞り込み
容量(mL)
  • 1未満(4)
  • 1~2未満(3)
  • 3~4未満(1)
  • 5~6未満(2)
  • 8~9未満(2)
  • 10~20未満(7)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(8)
  • 50~60未満(8)
  • 60~70未満(5)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(2)
  • 100~200未満(21)
  • 200~300未満(15)
  • 300~400未満(4)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(13)
  • 1000~2000未満(12)
  • 10000~20000未満(1)
  • 20000~30000未満(1)
材質
  • ガラス(8)
  • 樹脂(15)
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(2)
  • 三商(205)
  • アズワン(108)
  • マルエム[理化学・容器](104)
  • DURAN(83)
  • Thermo Fisher Scientific(73)
  • NEG(日電理化硝子)(69)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(59)
  • ナリカ(57)
  • エスコ(54)
  • SIBATA(柴田科学)(54)
  • サンプラテック(50)
  • DESCO(46)
  • TAKEMOTO(45)
  • 瑞穂化成工業(36)
  • コクゴ(33)
  • TGK(東京硝子器械)(29)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(23)
  • 三宝(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリ滴瓶 ケニス

    ポリ滴瓶

    ケニス
    249税込274
    1組(10個)
    当日出荷
    少量の液体の滴下に便利です。
  • 広口サンプル瓶 ケニス

    広口サンプル瓶

    ケニス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1組(20個)ほか
    当日出荷
    中栓付の広口瓶です。
    材質本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PEクリア口形状広口
  • 広口バイオ瓶 ケニス

    広口バイオ瓶

    ケニス(2件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷
    広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
    材質本体/ガラス、キャップ/TPX
  • エコノミーPE瓶(広口) ケニス

    エコノミーPE瓶(広口)

    ケニス(22件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
  • JK-PPボトル広口(中栓なし) ケニス

    JK-PPボトル広口(中栓なし)

    ケニス
    75税込83
    1個
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体・フタ/PP、目盛入
  • メジューム瓶(透明) ケニス

    メジューム瓶(透明)

    ケニス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
    材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
  • 軟こう壺 遮光 ケニス

    軟こう壺 遮光

    ケニス
    5,598税込6,158
    1組(100個)ほか
    欠品中
    可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 PP製なので高い耐薬品性があります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
    材質PP
  • コルクボーラー ケニス

    コルクボーラー

    ケニス
    1,998税込2,198
    1組(3個)ほか
    当日出荷
    コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。 別売のハンドルカバーを使用することにより、手を痛めずに楽に孔を開けることが可能です。
  • メジューム瓶 茶 ケニス

    メジューム瓶 茶

    ケニス
    2,098税込2,308
    1個(50mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
    耐熱温度(℃)最大180オートクレーブの可否
  • エコノミーPE瓶(細口) ケニス

    エコノミーPE瓶(細口)

    ケニス(11件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
  • 軟こう壺 UVカット ケニス

    軟こう壺 UVカット

    ケニス
    8,598税込9,458
    1組(75個)
    欠品中
    UVカット率99.97%の軟こう壺です。 透明タイプで中身・分量、混ざり具合が一目で分かります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
    材質PP本体:クリア 蓋:青クリア容量(mL)80胴径×全高(Φmm×mm)60Φ×41
  • ポリ滴瓶(カラーキャップ) ケニス

    ポリ滴瓶(カラーキャップ)

    ケニス(1件のレビュー)
    589税込648
    1組(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    蓋の色は3色ありますので、試薬を区別する際に便利です。
    容量(mL)10材質PP
  • PE軟こう容器 ケニス

    PE軟こう容器

    ケニス
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    中栓とスクリューキャップが付いたPE軟こう瓶です。
    材質本体・中栓/PE、蓋/PP
  • 広口試薬瓶 ケニス

    広口試薬瓶

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付
  • JK-PPボトル細口(中栓なし) ケニス

    JK-PPボトル細口(中栓なし)

    ケニス
    109税込120
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体・フタ/PP、目盛入
  • 細口試薬瓶 ケニス

    細口試薬瓶

    ケニス
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付キャップ形式共栓口タイプ細口
  • 広口ペットボトル ケニス

    広口ペットボトル

    ケニス
    2,898税込3,188
    1組(10本)
    当日出荷
    口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
    材質本体/PET、蓋/PP、パッキン付
  • 広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶) ケニス

    広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶)

    ケニス
    9,998税込10,998
    1組(100個)
    当日出荷
    中栓付の広口瓶です。
    材質本体:ガラス 蓋:PP 中栓:PE
  • 種子瓶 ケニス

    種子瓶

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
    付属品コルク栓キャップ形式コルク栓
  • スクリューバイアル(9-425) ケニス

    スクリューバイアル(9-425)

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質【バイアル】ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー適合バイアル寸法(mm)11.6×32
  • キャップ(HS用) ケニス

    キャップ(HS用)

    ケニス
    99税込109
    1個
    当日出荷
    材質透明TPX
  • スクリューバイアル ケニス

    スクリューバイアル

    ケニス
    4,998税込5,498
    1組(100本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明
  • スクリューバイアルセット(ケース付) ケニス

    スクリューバイアルセット(ケース付)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1式(100セット)
    当日出荷
    その他【参考P/N】79812材質【バイアル】ポリプロピレン厚さ(mm)1(セプタム)寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)口径(Φmm)6(バイアル)メモリーキャップ色適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明セプタムPTFE 青/シリコン白 スリット入
  • セプタム付スクリューキャップ ケニス

    セプタム付スクリューキャップ

    ケニス
    5,598税込6,158
    1組(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン口形状ねじ口キャップ色
  • 管瓶 ケニス

    管瓶

    ケニス
    2,898税込3,188
    1組(10本)
    翌日出荷
    コルク栓とポリキャップが付属し、用途によって使い分けられます。
    材質ほうけい酸ガラス付属品コルク栓10個、ポリキャップ10個全長(mm)90材質(キャップ)ポリプロピレン
  • ポリカーボネート広口瓶(中栓付) ケニス

    ポリカーボネート広口瓶(中栓付)

    ケニス
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。
    材質本体/PC、蓋・中栓/PE使用温度範囲(℃)-100~135
  • PFAボトル広口(中栓なし) ケニス

    PFAボトル広口(中栓なし)

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
    材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
  • スピードコルクボーラー ケニス

    スピードコルクボーラー

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    特殊溝つき刃により、従来のものに比べて作業効率が上がり、更にハンドルカバーがついているので手を痛めません。 別売のホルダーを使用すれば、栓を固定して中心に垂直にコルクボーラーの刃を押し込むことができます。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。
    材質スチール(メッキ処理)刃形鋸刃刃外径(mm)5/6.5/8/9.5/11/12.5/14/15.5/17/18.5/20/21.5
  • ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色) ケニス

    ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)

    ケニス
    8,898税込9,788
    1組(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)口形状ねじ口材質(パッキン)ソフトロンPP貼り色(本体)茶色ガラス色褐色
  • 目盛付バイアル ケニス

    目盛付バイアル

    ケニス
    2,398税込2,638
    1組(5本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)材質(パッキン)両面フッ素PTFE
  • 定量フラン瓶 ケニス

    定量フラン瓶

    ケニス
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    BOD測定に適した100・102mLサイズです。
    容量公差±1%栓No.19水受け部ガラスカラー
  • インサート ケニス

    インサート

    ケニス
    13,980税込15,378
    1組(100本)
    当日出荷
    仕様●参考P/N(Agilent):5181-1270●参考P/N(Waters):WAT094170材質ガラス形状脚付容量(mL)0.1タイプインサート大きさ5.7×29mm入数100本
  • フィルタバイアルプレス機 ケニス

    フィルタバイアルプレス機

    ケニス
    59,980税込65,978
    1個
    46日以内出荷
    フィルタバイアルを12個同時に処理することができる専用の治具です。 簡単に一気にプレスできるので、多検体処理を行う際に有効です。
    仕様【同時処理数】12個寸法(mm)100×180×310質量(kg)約2
  • スタンダードフィルタバイアル(Thomson社) ケニス

    スタンダードフィルタバイアル(Thomson社)

    ケニス
    59,980税込65,978
    1組(100本)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    様々なサンプルに使用できる一般的なフィルタバイアルで、各社のオートサンプラーに使用可能です。 プレスリットキャップを採用しています。
    材質ポリプロピレン製バイアル容量(μL)450(最大ろ過量)適合バイアル寸法(mm)12×32
  • 圧着セプタム付スクリューキャップ ケニス

    圧着セプタム付スクリューキャップ

    ケニス
    7,198税込7,918
    1組(100個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)1.3寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン
  • バキュームバイアル ケニス

    バキュームバイアル

    ケニス
    14,980税込16,478
    1組(50本)ほか
    6日以内出荷
    耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 有機溶媒保存、サンプル保存など幅広い用途に使用できます。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:メラミン樹脂 ゴム栓:ブチル
  • エコノミーPE瓶(細口) ケニス

    エコノミーPE瓶(細口)

    ケニス
    8,698税込9,568
    1箱(72本)ほか
    3日以内出荷
    長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
  • エコノミーPE瓶(広口) ケニス

    エコノミーPE瓶(広口)

    ケニス
    8,798税込9,678
    1箱(72本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
  • スピードコルクボーラーホルダー ケニス

    スピードコルクボーラーホルダー

    ケニス(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
  • 規格瓶 ケニス

    規格瓶

    ケニス
    2,598税込2,858
    1組(20本)ほか
    翌日出荷
    スクリューキャップ式で気密性に優れています。中栓付です。
    材質本体/ガラス、蓋/PP、パッキン/PE、中栓/PE
びん/容器類