絞り込み
容量(mL)
  • 1未満(4)
  • 1~2未満(3)
  • 3~4未満(1)
  • 5~6未満(2)
  • 8~9未満(2)
  • 10~20未満(7)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(8)
  • 50~60未満(8)
  • 60~70未満(5)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(2)
  • 100~200未満(20)
  • 200~300未満(15)
  • 300~400未満(4)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(12)
  • 1000~2000未満(11)
  • 10000~20000未満(1)
  • 20000~30000未満(1)
材質
  • ガラス(9)
  • 樹脂(15)
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(2)
  • Thermo Fisher Scientific(316)
  • NEG(日電理化硝子)(302)
  • アズワン(295)
  • 三商(203)
  • エスコ(162)
  • マルエム[理化学・容器](147)
  • TGK(東京硝子器械)(132)
  • 日本理化学器械(NRK)(121)
  • サンプラテック(118)
  • 大阪ケミカル(111)
  • DURAN(83)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(69)
  • SIBATA(柴田科学)(61)
  • ナリカ(57)
  • DESCO(51)
  • Thermo Scientific Nalgene(50)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(47)
  • TAKEMOTO(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日6月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ滴瓶 ケニスポリ滴瓶ケニス
249税込274
1組(10個)
当日出荷
少量の液体の滴下に便利です。
広口サンプル瓶 ケニス広口サンプル瓶ケニス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1組(20個)ほか
当日出荷
中栓付の広口瓶です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PEクリア口形状広口
エコノミーPE瓶(広口) ケニスエコノミーPE瓶(広口)ケニス(22件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
広口バイオ瓶 ケニス広口バイオ瓶ケニス(1件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
JK-PPボトル広口(中栓なし) ケニスJK-PPボトル広口(中栓なし)ケニス
75税込83
1個
欠品中
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
メジューム瓶(透明) ケニスメジューム瓶(透明)ケニス(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
エコノミーPE瓶(細口) ケニスエコノミーPE瓶(細口)ケニス(11件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
広口試薬瓶 ケニス広口試薬瓶ケニス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付
コルクボーラー ケニスコルクボーラーケニス
1,998税込2,198
1組(3個)ほか
当日出荷
コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。 別売のハンドルカバーを使用することにより、手を痛めずに楽に孔を開けることが可能です。
ポリ滴瓶(カラーキャップ) ケニスポリ滴瓶(カラーキャップ)ケニス(1件のレビュー)
529税込582
1組(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蓋の色は3色ありますので、試薬を区別する際に便利です。
容量(mL)10材質PP
広口ペットボトル ケニス広口ペットボトルケニス
2,398税込2,638
1組(10本)
当日出荷
口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
材質本体/PET、蓋/PP、パッキン付
JK-PPボトル細口(中栓なし) ケニスJK-PPボトル細口(中栓なし)ケニス
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
軟こう壺 遮光 ケニス軟こう壺 遮光ケニス
4,998税込5,498
1組(100個)ほか
欠品中
可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 PP製なので高い耐薬品性があります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
材質PP
メジューム瓶 茶 ケニスメジューム瓶 茶ケニス
2,098税込2,308
1個(50mL)ほか
4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー耐熱温度(℃)最大180オートクレーブの可否
細口試薬瓶 ケニス細口試薬瓶ケニス
979税込1,077
1個
翌日出荷
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付キャップ形式共栓口タイプ細口
軟こう壺 UVカット ケニス軟こう壺 UVカットケニス
7,798税込8,578
1組(75個)
欠品中
UVカット率99.97%の軟こう壺です。 透明タイプで中身・分量、混ざり具合が一目で分かります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
材質PP本体:クリア 蓋:青クリア容量(mL)80胴径×全高(Φmm×mm)60Φ×41
PE軟こう容器 ケニスPE軟こう容器ケニス
209税込230
1個
翌日出荷から8日以内出荷
中栓とスクリューキャップが付いたPE軟こう瓶です。
材質本体・中栓/PE、蓋/PP
スクリューバイアルセット(ケース付) ケニススクリューバイアルセット(ケース付)ケニス
15,980税込17,578
1式(100セット)
当日出荷
その他【参考P/N】79812材質【バイアル】ポリプロピレン厚さ(mm)1(セプタム)寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)口径(Φmm)6(バイアル)メモリーキャップ色適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明セプタムPTFE 青/シリコン白 スリット入
広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶) ケニス広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶)ケニス
9,998税込10,998
1組(100個)
当日出荷
中栓付の広口瓶です。
材質本体:ガラス 蓋:PP 中栓:PE
種子瓶 ケニス種子瓶ケニス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
付属品コルク栓キャップ形式コルク栓
キャップ(HS用) ケニスキャップ(HS用)ケニス
99税込109
1個
当日出荷
材質透明TPX
ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色) ケニスねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)ケニス
8,698税込9,568
1組(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)口形状ねじ口材質(パッキン)ソフトロンPP貼りガラス色褐色
ポリカーボネート広口瓶(中栓付) ケニスポリカーボネート広口瓶(中栓付)ケニス
599税込659
1個
4日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。
材質本体/PC、蓋・中栓/PE使用温度範囲(℃)-100~135
PFAボトル広口(中栓なし) ケニスPFAボトル広口(中栓なし)ケニス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
セプタム付スクリューキャップ ケニスセプタム付スクリューキャップケニス
5,298税込5,828
1組(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン口形状ねじ口キャップ色
目盛付バイアル ケニス目盛付バイアルケニス
2,398税込2,638
1組(5本)ほか
6日以内出荷
多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)材質(パッキン)両面フッ素PTFE
管瓶 ケニス管瓶ケニス
2,698税込2,968
1組(10本)
翌日出荷
コルク栓とポリキャップが付属し、用途によって使い分けられます。
材質ほうけい酸ガラス付属品コルク栓10個、ポリキャップ10個全長(mm)90
秤量管 ケニス秤量管ケニス
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
インサート ケニスインサートケニス
13,980税込15,378
1組(100本)
4日以内出荷
仕様●参考P/N(Agilent):5181-1270●参考P/N(Waters):WAT094170材質ガラス形状脚付容量(mL)0.1タイプインサート大きさ5.7×29mm入数100本
スクリューバイアル ケニススクリューバイアルケニス
4,798税込5,278
1組(100本)ほか
4日以内出荷
材質ポリプロピレン容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明
規格瓶 ケニス規格瓶ケニス
2,598税込2,858
1組(20本)ほか
翌日出荷
スクリューキャップ式で気密性に優れています。中栓付です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、パッキン/PE、中栓/PE
定量フラン瓶 ケニス定量フラン瓶ケニス
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
BOD測定に適した100・102mLサイズです。
容量公差±1%栓No.19水受け部ガラスカラー
バイアル保存容器 ケニスバイアル保存容器ケニス
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
-90℃の冷凍保存が可能です。 収納位置に1~10、A~Jの番号付です。
材質PP収納本数(本)100適合バイアル寸法(mm)12×32
スタンダードフィルタバイアル(Thomson社) ケニススタンダードフィルタバイアル(Thomson社)ケニス
54,980税込60,478
1組(100本)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
様々なサンプルに使用できる一般的なフィルタバイアルで、各社のオートサンプラーに使用可能です。 プレスリットキャップを採用しています。
材質ポリプロピレン製バイアル容量(μL)450(最大ろ過量)適合バイアル寸法(mm)12×32
圧着セプタム付スクリューキャップ ケニス圧着セプタム付スクリューキャップケニス
6,898税込7,588
1組(100個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)1.3寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン
スクリューバイアル(9-425) ケニススクリューバイアル(9-425)ケニス
2,998税込3,298
1組(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質【バイアル】ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー適合バイアル寸法(mm)11.6×32
スピードコルクボーラー ケニススピードコルクボーラーケニス
11,980税込13,178
1個
当日出荷
特殊溝つき刃により、従来のものに比べて作業効率が上がり、更にハンドルカバーがついているので手を痛めません。 別売のホルダーを使用すれば、栓を固定して中心に垂直にコルクボーラーの刃を押し込むことができます。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。
材質スチール(メッキ処理)刃形鋸刃刃外径(mm)5/6.5/8/9.5/11/12.5/14/15.5/17/18.5/20/21.5
PFAボトル細口(中栓なし) ケニスPFAボトル細口(中栓なし)ケニス
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
メジューム瓶茶 ケニスメジューム瓶茶ケニス
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質本体:硼珪酸ガラスJR-1 キャップ:フェノール樹脂 パッキン:シリコン PTFEライナー耐熱温度(℃)最大180オートクレーブの可否
フィルタバイアルプレス機 ケニスフィルタバイアルプレス機ケニス
109,800税込120,780
1個
46日以内出荷
フィルタバイアルを12個同時に処理することができる専用の治具です。 簡単に一気にプレスできるので、多検体処理を行う際に有効です。
仕様【同時処理数】12個寸法(mm)100×180×310質量(kg)約2
びん/容器類