絞り込み
ブランド
- S.G.E
- モノタロウ(2)
- Thermo Fisher Scientific(328)
- アズワン(319)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- 三商(206)
- マルエム[理化学・容器](153)
- エスコ(149)
- TGK(東京硝子器械)(128)
- 大阪ケミカル(111)
- 日本理化学器械(NRK)(110)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(105)
- DURAN(86)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- サンプラテック(70)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- ナリカ(57)
- ケニス(53)
- DESCO(51)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(47)
- ニッコー(46)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
標準アルミキャップ用 CRS マニュアル デキャッパー
S.G.E¥28,199税込¥31,0191台6日以内出荷から33日以内出荷人間工学に基づいて設計された手動圧着ツールは、バイアルキャップの圧着と脱着を容易にします。、ボディ部分は丈夫な軽量ガラス繊維入り樹脂製です。、圧着調整ノブが先端上部にあり、+と-表示により容易に調整可能です。
標準アルミキャップ用 CRS マニュアル クリンパー
S.G.E¥27,499税込¥30,2491台5日以内出荷から33日以内出荷人間工学に基づいて設計された手動圧着ツールは、バイアルキャップの圧着と脱着を容易にします。、ボディ部分は丈夫な軽量ガラス繊維入り樹脂製です。、圧着調整ノブが先端上部にあり、+と-表示により容易に調整可能です。
標準アルミキャップ用 CRS オート デキャッパー 6Aシリーズ
S.G.E¥119,999税込¥131,9991台6日以内出荷から17日以内出荷リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1~2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供バッテリー容量(Ah)1.35
標準アルミキャップ用 CRS オート クリンパー 6Aシリーズ
S.G.E¥119,999税込¥131,9991台6日以内出荷から33日以内出荷リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1~2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供バッテリー容量(Ah)1.35
CRS クリンパー、デキャッパー用スタンド
S.G.E¥8,299税込¥9,1291台33日以内出荷クリンパーやデキャッパーを立てて収納することができます。仕様●マニュアルクリンパー/デキャッパー、オートクリンパー/デキャッパー、HP オートクリンパー/デキャッパーに対応●RoHS対応(2023年6月時点)●製品コード:Stand for high powered, electronic, and manual crimpers and decappersアズワン品番67-4769-20
CRS オートクリンパー、オートデキャッパー用ベース
S.G.E¥27,299税込¥30,0291台17日以内出荷オートクリンパーをベースに設置することにより、より安定した状態で圧着することができます。仕様●オートクリンパー/デキャッパー、HP オートクリンパー/デキャッパー専用●RoHS対応(2023年6月時点)●マニュアルクリンパー/デキャッパーには対応していません。●製品コード:Base for electronic crimping tool and high powered crimping toolアズワン品番67-4769-19
CRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 11mm 100個入
S.G.E¥27,199税込¥29,9191本(100個)33日以内出荷GC用セプタ 長寿命セプタ仕様●グレード:Marathon(旧MNグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-19
CRS GC セプタ GP 8mm 50個入
S.G.E¥4,899税込¥5,3891本(50個)33日以内出荷GC用セプタ 汎用セプタ仕様●グレード:GP●OD:8mm●入数:50●材質:シリコン●耐熱温度:275℃●ガイド:なし●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-62
CRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 11mm 100個入
S.G.E¥23,199税込¥25,5191本(100個)33日以内出荷GC用セプタ 高温対応セプタ仕様●グレード:BTO(旧HTグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:高温シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-21
CRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 11mm 100個入
S.G.E¥20,599税込¥22,6591本(100個)33日以内出荷GC用セプタ ローブリードセプタ仕様●グレード:AG3(旧ECグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:ローブリードシリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-20