びん/容器類 :「ガラス管」の検索結果
びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
生地管がバリウムフリーの為、金属イオンの溶出が少なくなっています。アルカリ溶出量が安定しています。生地管としてSCHOTT社FIOLAX(R)-clear採用。
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス
色褐色
目盛なし
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス
色透明
目盛なし
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス
色透明
目盛なし
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート(ポリエチレンに両面PP張り)
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)
目盛なし
コルク栓とポリキャップが付属し、用途によって使い分けられます。
材質ほうけい酸ガラス
付属品コルク栓10個、ポリキャップ10個
全長(mm)90
サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)
色透明
容量(mL)1.5
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート
型番No.03
口内径×胴径×全長(mm)4.5×11.7×32
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、ギヤーパッキン/PPハイシート
耐熱温度(℃)100以下
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス
色褐色
目盛なし
材質(フタ)PE、赤部分/PP
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
用途血清保存用・試料保存用
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
仕様ホルダーサイズ:280×155×85mm
付属品サンプルケース
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)
目盛なし
材質(キャップ)PE、センター部/PS
仕様●コード番号:0101-012-111-13
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
容量(mL)2
アズワン品番5-098-71
口内径×胴径×全長(mm)Φ5.4×Φ11.7×35
1ケース(200本)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)
色透明
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)
色褐色
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8
内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
使い切りの薬品や、揮発性の高い液体などを入れておくときには、溶出の少ないガラス製のアンプル管がおすすめです。
材質硼珪酸ガラス
誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP100です。
種類中管のみ
仕様●Φ×H mm:Φ27×55●容量 mL:20mL●入数(ケース):50●無色透明(白)●キャップ付PTFEパッキン●コード番号:552-20T
アズワン品番65-8685-61
1ケース(50本)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
仕様●Φ×H mm:Φ21×50●容量 mL:10mL●入数(ケース):100●無色透明(白)●キャップ付PTFEパッキン●コード番号:552-10T
アズワン品番65-8685-59
1ケース(100本)
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。