漏斗(ロート)・じょうごとは、粉体や液体を口径の広い部分に投入し、口径の狭い穴や筒から出す事で別の容器に効率良く移す為の道具です。研究機関や製造、調理の現場で使用されています。「粉体漏斗」と呼ばれる粉体用のロートは、粉が詰まらない様に吐出する部分の口径が液体用よりも広くなっています。素材はガラスや陶器、ステンレス、アルミ、樹脂など様々です。化学実験の場ではガラス製のロートが一般的に使用されています。吐出部分にフィルターが付いているロートも存在します。
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
材質PP
口径(Φmm)131
全高(mm)116
足径(Φmm)(足下)27
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE
口径(Φmm)215
足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等
材質ポリエチレン(PE)
仕様スピードタイプ
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。
ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。
やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。
3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。
材質メタクリル樹脂
上径(Φmm)100
適合口径28mmのペットボトル
高さ(mm)101
下径(Φmm)18
TKG品番9-0507-1401
TKG品番(2017)6-0454-1601
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質18-8ステンレス
上径(Φmm)155
高さ(mm)108
下径(Φmm)26
TKG品番9-0507-0301
TKG品番(2017)6-0454-0401
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)120
材質ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)155
全長(mm)110
高さ(mm)110
タイプ広口
足長(mm)38
パイプ径(Φmm)38
足径(Φmm)38
TKG品番9-0507-0401
TKG品番(2017)6-0454-0501
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ステンレス製のミニロートです。少量の薬品等を口径の小さいビンに移す際に便利です。
材質18-10ステンレス
全長(mm)50
ロートより漏れる悪臭を減少します。
液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
アズワン品番1-4231-01
材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)
適合内径(Φmm)(タンク口内径)50
球径(Φmm)30
ロート上部内径(Φmm)Φ120
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。
注ぐ際に便利な取手付きです。
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。
足部は空気抜きの溝付きです。
吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)0.9
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に
口径(Φmm)250
材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト
適合ドラム缶用
エスコ品番EA992B-250
高さ(mm)210
質量(g)575
ねじサイズG(PF)2”オス
1個
¥7,400
税込¥8,140
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)210
全長(mm)174
タイプ広口
足長(mm)65
足径(Φmm)48
アズワン品番5-4012-01
TKG品番9-0507-0501
TKG品番(2017)6-0454-0601
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
2種類のじょうごセット。液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
口径(Φmm)69、87
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA992BE-1
質量(g)60
内径(Φmm)【ノズル先端】10、24
外径(Φmm)【ノズル先端】12、26
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に。農薬や、その他液体の小分け計算に。水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に。
足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。
引っ掛けリング付きで収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)11
外径(Φmm)98
板厚(mm)0.5
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。
Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂)
耐熱温度(℃)170
上径(Φmm)125
高さ(mm)88
材質(本体)18-8ステンレス
下径(Φmm)15
網目40メッシュ
TKG品番9-0507-0601
TKG品番(2017)6-0454-0701
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。