メスフラスコとは、液体の体積を一定にさせる時に使用する器具です。同様の働きをする器具にメスシリンダーがありますが、メスフラスコはより精度が高くなっています。胴体部分は円筒で底は球状になっており、長い首の開口部は栓で封ができます。メスフラスコは主にガラス製ですが、樹脂製やプラスチック製のものもあります。遮光を必要とする物質を扱う場合は、褐色透明の素材のメスフラスコを使用。首が太く、ピペットの操作や溶質の出し入れなどがしやすいタイプも見られます。
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メスフラスコ アズワン

    メスフラスコ

    アズワン(4件のレビュー)
    2,247税込2,472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
    材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
  • メスフラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスフラスコ

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス形状スタンダード透明JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • メスフラスコ PYREX(パイレックス)

    メスフラスコ

    PYREX(パイレックス)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス透明
  • メスフラスコ カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 体積計用TS平栓(共通摺合せ平栓) アズワン

    体積計用TS平栓(共通摺合せ平栓)

    アズワン
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • PPメスフラスコ(キャップ付き) VITLAB

    PPメスフラスコ(キャップ付き)

    VITLAB
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)材質PP(ポリプロピレン)タイプフタねじ口式目盛なし
  • メスフラスコ(高精度) アズワン

    メスフラスコ(高精度)

    アズワン
    2,643税込2,907
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    JIS規格以上の精度です。
    材質硼珪酸ガラス-1
  • PYREX メスフラスコ 白 PYREX(パイレックス)

    PYREX メスフラスコ 白

    PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JISクラスA。。平栓ストッパー付。。シルバーステン表記。
  • PPメスフラスコ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPメスフラスコ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PP使用温度範囲(℃)0~121
  • メスフラスコ スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
    材質ほうけい酸ガラス透明
  • チャップマンフラスコ 三商

    チャップマンフラスコ

    三商
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    白目盛。
    容量(mL)500目盛(mL)0.5
  • EMユーロ PMPメスフラスコ(キャップ付き) VITLAB

    EMユーロ PMPメスフラスコ(キャップ付き)

    VITLAB
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。
    材質PMPタイプフタねじ口式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
  • メスフラスコ 茶 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 茶 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
    材質ほうけい酸ガラス
  • EMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き) VITLAB

    EMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き)

    VITLAB
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。 DIN12664(ガラス)に準拠して製作されています。
    材質PMPタイプフタ差込式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
  • メスフラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスフラスコ(IWAKI)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
  • PPメスフラスコ(栓付き) VITLAB

    PPメスフラスコ(栓付き)

    VITLAB
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)材質PP(ポリプロピレン)タイプフタ差込式目盛なし
  • マイクロメスフラスコ スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    マイクロメスフラスコ スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
    材質ほうけい酸ガラス
  • メスフラスコ JIS規格 5640シリーズ コーニング

    メスフラスコ JIS規格 5640シリーズ

    コーニング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途JIS R3505 規格品 クラスA
  • PP製メスフラスコ PPMSシリーズ アズワン

    PP製メスフラスコ PPMSシリーズ

    アズワン
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途DIN EN ISO 1042準拠クラスB
  • メスフラスコ樹脂栓付き アズワン

    メスフラスコ樹脂栓付き

    アズワン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様クラスA材質本体/硼珪酸ガラス、栓/PE(ポリエチレン)規格ISO1042適合
  • TPXメスフラスコ NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPXメスフラスコ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質TPX(メチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~160
  • 三商印 宮原 メスフラスコ 三商

    三商印 宮原 メスフラスコ

    三商
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛なし
  • 短型メスフラスコ アズワン

    短型メスフラスコ

    アズワン
    2,881税込3,169
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • チャップマンフラスコ用 クリップアロー FSC藤原産業

    チャップマンフラスコ用 クリップアロー

    FSC藤原産業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    チャップマンフラスコに装着することで、現場での記録用写真撮影がスムーズに行えます。測定状況の明確な記録に最適で、作業報告書や検査資料の精度向上に貢献します。
    材質プラスチック質量(kg)0.1対応径(Φmm)約35
  • チャップマンフラスコ 500ml FSC藤原産業

    チャップマンフラスコ 500ml

    FSC藤原産業
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    白色目盛と赤色目盛の2種類があり、用途や骨材試験を行う場所に合わせて選べることができます。
    用途細骨材(構造用軽量細骨材含む)の表面水率を測定します。容量(mL)500最小目盛(mL)0.5
  • メスフラスコ 短形 SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 短形

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。
    用途一定体積の溶液をはかり取るためのガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
  • 宮原 メスフラスコ 宮原計量器

    宮原 メスフラスコ

    宮原計量器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    許容誤差 旧計量法準拠
  • メスフラスコ スタンダード 白 TGK(東京硝子器械)

    メスフラスコ スタンダード 白

    TGK(東京硝子器械)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ニュースタンダード透明
  • メスフラスコ アズワン

    メスフラスコ

    アズワン
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷
  • メスフラスコ(ニューエクセレント) IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスフラスコ(ニューエクセレント)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • メスフラスコ 茶 短形 SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 茶 短形

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。
    付属品平栓材質ほうけい酸ガラス
  • PYREX メスフラスコ 茶 PYREX(パイレックス)

    PYREX メスフラスコ 茶

    PYREX(パイレックス)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    JISクラスA。ストッパー付。。平栓ストッパー付。。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色しているため、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。
  • 宮原 ルシャテリーフラスコ 宮原計量器

    宮原 ルシャテリーフラスコ

    宮原計量器
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    JIS R 5201準拠。
    容量(mL)290目盛(mL)0.1
  • IWAKI メスフラスコ 茶 エクセレント IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI メスフラスコ 茶 エクセレント

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JISクラスAのクリアに加えてISOクラスAにも準拠した高精度シリーズ。
    材質硼珪酸ガラス【JISクラス】JR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • IWAKI 台付きメスフラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 台付きメスフラスコ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ガラス栓(TS)9
  • メスフラスコ PMP VITLAB

    メスフラスコ PMP

    VITLAB
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 台付メスフラスコ アズワン

    台付メスフラスコ

    アズワン
    4,792税込5,271
    1個
    当日出荷
  • メスフラスコ Sグレード 25mL 柴田 SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ Sグレード 25mL 柴田

    SIBATA(柴田科学)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    種別メスフラスコ容量(mL)25
  • メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 茶 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    4,098税込4,508
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
    材質ほうけい酸ガラス
  • メスフラスコ 茶 ニュースタンダード 55640FKシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスフラスコ 茶 ニュースタンダード 55640FKシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
メスフラスコ