絞り込み
ブランド
  • サンプラテック(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • Kartell(カルテル)(2)
  • 三商(2)
  • Thermo Scientific Nalgene(2)
  • アズワン(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • 瑞穂化成工業(1)
  • NALGENE(ナルゲン)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
材質
  • ガラス(1)
  • 樹脂(11)
容量(mL)
  • 500~600未満(3)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000~5000未満(5)
  • 5000~6000未満(2)
1目盛(mL)
  • 50
  • 0.1(98)
  • 0.2(130)
  • 0.5(121)
  • 1(135)
  • 2(136)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(139)
  • 10(138)
  • 20(87)
  • 100(12)
  • 200(5)
  • 200.0(3)
  • その他(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メスシリンダーとは、主に液体の体積を計量するために使用する容器です。ガラス製のものや樹脂製のものがあり、細長い円筒状の形をしています。容器には目盛りがついており、転倒を防ぐために底板は広くなっています。耐熱性や耐薬品性に優れたタイプ、透明性が高いタイプ、底板がより大きく安定性に優れたタイプなどがあります。ただし、メスシリンダーで量れるのは目盛りのおよそ10分の1程度までですので、精密な計量には向いていません。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ガラス(1)
樹脂(11)
メスシリンダー PP TGK(東京硝子器械)メスシリンダー PPTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
2,277税込2,505
1本
当日出荷
目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムASIBATA(柴田科学)
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用目盛あり材質硼珪酸ガラス
メスシリンダー(青目盛付きPP) Kartell(カルテル)メスシリンダー(青目盛付きPP)Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。 見やすい青目盛り仕様。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
PPメスシリンダー アズワンPPメスシリンダーアズワン
11,781税込12,959
1個
当日出荷
透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
材質PP(ポリプロピレン)
メスシリンダー(PP製)不透明 マルエム[理化学・容器]メスシリンダー(PP製)不透明マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱温度(℃)本体/120(オートクレーブ可)、台座/60(オートクレーブ不可)材質ポリプロピレン
シリンダー ポリプロピレン製 三商シリンダー ポリプロピレン製三商(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
こぼし口から下部へ液体が排出しやすいよう半弧形になっています。
メスシリンダー(目盛付き) Kartell(カルテル)メスシリンダー(目盛付き)Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
五角形の台座のついた一体成型です。 ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
アクリル大型メスシリンダー サンプラテックアクリル大型メスシリンダーサンプラテック(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
アクリル大型メスシリンダーは取手がついて取扱いが安心です。
取手片手付
コック付メスシリンダー サンプラテックコック付メスシリンダーサンプラテック(2件のレビュー)
41,980税込46,178特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
コックは内径Φ8mmのチューブと接続可能です。
枝管外径(Φmm)(コック)8
メスシリンダー PMP製 NALGENE(ナルゲン)メスシリンダー PMP製NALGENE(ナルゲン)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
材質PMP(ポリメチルンペンテン)目盛あり
リットルます丸型 500ml サンプラテックリットルます丸型 500mlサンプラテック
799税込879
1個
翌々日出荷
オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
用途計量用に。トラスコ品番557-3777材質ポリスチレン容量(mL)500高さ(mm)148目盛(mL)50全高(mm)148外径(mm)78内径(mm)74目盛間隔(mL)100
アクリルシリンダー 瑞穂化成工業アクリルシリンダー瑞穂化成工業
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
使いやすい取っ手のついた大容量のメスシリンダーです。
材質アクリル(MA)
三商 アクリルシリンダー 3L 三商三商 アクリルシリンダー 3L三商
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。目安目盛付。
寸法(mm)【台】Φ195目盛(mL)50胴内径×胴外径×全高(mm)104×110×460
メスシリンダー PMP 3663シリーズ Thermo Scientific Nalgeneメスシリンダー PMP 3663シリーズThermo Scientific Nalgene
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
メニスカス効果を抑えた設計底部が広く転倒しにくい構造ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
材質本体/PMP、底部/PP
メスシリンダー PP 3662シリーズ Thermo Scientific Nalgeneメスシリンダー PP 3662シリーズThermo Scientific Nalgene
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
メニスカス効果を抑えた設計底部が広く転倒しにくい構造ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
材質本体/PP、底部/PP
PPメスシリンダー Thermo Fisher ScientificPPメスシリンダーThermo Fisher Scientific
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
半透明のポリプロピレン製。刻み目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
メスシリンダー PP製 TGK(東京硝子器械)メスシリンダー PP製TGK(東京硝子器械)
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
目盛あり
メスシリンダー