絞り込み
材質
- ガラス(33)
- 樹脂(3)
容量(mL)
- 5~6未満(20)
- 10~20未満(30)
- 20~30未満(30)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(30)
- 100~200未満(30)
- 200~300未満(34)
- 300~400未満(19)
- 500~600未満(30)
- 1000~2000未満(34)
- 2000~3000未満(21)
- 3000~4000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
- 10000~20000未満(1)
1目盛(mL)
- 0.1(23)
- 0.2(27)
- 0.5(28)
- 1(27)
- 2(27)
- 5(31)
- 10(27)
- 20(23)
- 50(1)
- 100(1)
- その他(4)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(21)
- SIBATA(柴田科学)(17)
- climbing(クライミング)(16)
- サンプラテック(15)
- BRAND(15)
- 三商(15)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- 島津製作所(12)
- エスコ(11)
- PYREX(パイレックス)(10)
- arrow(アロー)(8)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(7)
- RS PRO(7)
- Thermo Scientific Nalgene(6)
- Kartell(カルテル)(5)
- 宮原計量器(4)
- アローヒネノ(4)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む
ガラス(33)
樹脂(3)

メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥1,238~税込¥1,362~1個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
メスシリンダー 青目盛 TSCYシリーズ
アズワン¥1,386~税込¥1,525~1個当日出荷から12日以内出荷見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。材質硼珪酸ガラスISO規格ISO4788クラスA
メスシリンダー 太型
アズワン¥3,564~税込¥3,920~1本当日出荷から翌々日出荷太型で安定感があります。材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))形状(ベース) 六角形
EMユーロメスシリンダー 中国語版校正証明書付
アズワン¥14,550~税込¥16,005~1個9日以内出荷ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正(中国語)
EMユーロメスシリンダー 英語版校正証明書付
アズワン¥14,550~税込¥16,005~1個9日以内出荷ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正(英語)
EMユーロメスシリンダー 校正証明書付
アズワン¥12,050~税込¥13,255~1個9日以内出荷ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正
メスシリンダー 太型 中国語版校正証明書付
アズワン¥16,000~税込¥17,600~1本9日以内出荷太型で安定感があります。材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダー 太型 英語版校正証明書付
アズワン¥16,000~税込¥17,600~1本9日以内出荷太型で安定感があります。材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダー 太型 校正証明書付
アズワン¥13,500~税込¥14,850~1本9日以内出荷太型で安定感があります。材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))校正証明書一般校正
メスシリンダー 青目盛 中国語版校正証明書付 TSCYシリーズ
アズワン¥13,800~税込¥15,180~1個9日以内出荷見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。材質硼珪酸ガラス校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダー 青目盛 英語版校正証明書付 TSCYシリーズ
アズワン¥13,800~税込¥15,180~1個9日以内出荷見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。材質硼珪酸ガラス校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダー 青目盛 校正証明書付 TSCYシリーズ
アズワン¥11,300~税込¥12,430~1個9日以内出荷見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。材質硼珪酸ガラス校正証明書一般校正
メスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付
アズワン¥32,100税込¥35,3101個26日以内出荷液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)20001目盛(mL)20全高(mm)480外径(Φmm)90アズワン品番6-238-04-24体積許容誤差(mL)±6.0校正証明書JCSS校正
メスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付
アズワン¥12,600~税込¥13,860~1個26日以内出荷液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
メスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付
アズワン¥12,400税込¥13,6401個26日以内出荷液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)101目盛(mL)0.1全高(mm)180外径(Φmm)13.1アズワン品番6-237-02-24体積許容誤差(mL)±0.05校正証明書JCSS校正
有栓メスシリンダー CMSシリーズ
アズワン¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷見やすい青色目盛付きです。台が六角形のため、保管の際に転がりにくいです。用途DIN EN ISO 4788・DIN 12680準拠クラスA
EMユーロメスシリンダー
アズワン(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷ドイツSCHOTT社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。 DIN規格準拠。精度を保証するドイツのHマーク付です。材質硼珪酸ガラス規格DIN規格に準拠目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)