2ページ目: ビュレット

102件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三商印 宮原 活栓付ビューレット ガラスコック付き 三商

    三商印 宮原 活栓付ビューレット ガラスコック付き

    三商
    9,298税込10,228
    1本
    3日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-2
  • 平面自動ビュレット用瓶 アズワン

    平面自動ビュレット用瓶

    アズワン
    11,700税込12,870
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • オートビュレット(茶瓶付き) ミクロ

    オートビュレット(茶瓶付き)

    ミクロ(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷から24日以内出荷
    材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
  • オートビュレット(シリコン栓付き) アズワン

    オートビュレット(シリコン栓付き)

    アズワン
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
  • IWAKI自動ビューレット用 平面ジョイント付瓶 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI自動ビューレット用 平面ジョイント付瓶

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    25、50mlの自動ビューレット用にお使い頂けます。
    容量(mL)2000
  • オートビューレット(1L瓶対応) ミクロ

    オートビューレット(1L瓶対応)

    ミクロ
    39,980税込43,978
    1個(1個)
    3日以内出荷
    オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
  • ミクロビュレット スーパーグレード PTFEコック SIBATA(柴田科学)

    ミクロビュレット スーパーグレード PTFEコック

    SIBATA(柴田科学)
    58,999税込64,899
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    PTFEコック仕様のミクロビュレットです。
    種類規格PTFEコック:TF-13
  • ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック 台なし本体のみ SIBATA(柴田科学)

    ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック 台なし本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    60,899税込66,989
    1個
    4日以内出荷
    通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。
  • 自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
  • 自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 青筋 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 青筋 ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
  • 自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 茶褐色 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 茶褐色 ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
  • びん 茶褐色 自動ビュレット用 SIBATA(柴田科学)

    びん 茶褐色 自動ビュレット用

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    自動ビュレット 平面接続タイプ用のびんです。
    材質ほうけい酸ガラスタイプ平面接続口内径(Φmm)26口外径(Φmm)50
  • ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 本体のみ SIBATA(柴田科学)

    ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    70,399税込77,439
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
    材質ほうけい酸ガラス茶褐色
  • ビュレット PTFEコック (無色) 10ml ナリカ

    ビュレット PTFEコック (無色) 10ml

    ナリカ
    11,090税込12,199
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格クラスA同等もしくはそれ以上となっています。
    容量(mL)101目盛(mL)0.05全長(mm)約605コックPTFEコック
  • 宮原 ミクロビューレット 硝子コック 本体のみ 宮原計量器

    宮原 ミクロビューレット 硝子コック 本体のみ

    宮原計量器
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
  • 自動ビュレット用試薬瓶 細口 三商

    自動ビュレット用試薬瓶 細口

    三商
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    25・50mlの自動ビュレット ゴム栓用にご使用下さい。
    容量(L)2.5口径×胴径×高さ(mm)46×144×290
  • 宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付 宮原計量器

    宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付

    宮原計量器
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
    1目盛(mL)0.1仕様PTFEコック茶
  • 宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付 宮原計量器

    宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付

    宮原計量器
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
    1目盛(mL)0.1
  • 宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付 宮原計量器

    宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付

    宮原計量器
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
    容量(mL)101目盛(mL)0.05
  • 宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付 宮原計量器

    宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付

    宮原計量器
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
    容量(mL)101目盛(mL)0.05仕様ガラスコック茶
  • 宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付 宮原計量器

    宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付

    宮原計量器
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
    1目盛(mL)0.1
  • 宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付 宮原計量器

    宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付

    宮原計量器
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
    容量(mL)101目盛(mL)0.05
  • 三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き 三商

    三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    PTFEコック付。。白はJIS規格クラスA(JISマーク入)。
  • IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    平面ジョイント式ですので、ビューレット本体と瓶の着脱が容易です。。平面ジョイント部は透明ジョイント式です。汚れは落ちやすく、また破損しにくくなっています。。10mlのビューレットには1000mlの瓶、25・50mlのビューレットには2000mlの瓶をご使用下さい。
    容量(mL)10青筋入
  • IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    平面ジョイント式ですので、ビューレット本体と瓶の着脱が容易です。。平面ジョイント部は透明ジョイント式です。汚れは落ちやすく、また破損しにくくなっています。。10mlのビューレットには1000mlの瓶、25・50mlのビューレットには2000mlの瓶をご使用下さい。
  • IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    平面ジョイント式ですので、ビューレット本体と瓶の着脱が容易です。。平面ジョイント部は透明ジョイント式です。汚れは落ちやすく、また破損しにくくなっています。。10mlのビューレットには1000mlの瓶、25・50mlのビューレットには2000mlの瓶をご使用下さい。
    容量(mL)10
  • 宮原 分離式活栓付ビューレット PTFEコック付 宮原計量器

    宮原 分離式活栓付ビューレット PTFEコック付

    宮原計量器
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    本体と活栓部を分離することができ、洗浄が容易です。
  • PMMA製ビュレット 三商

    PMMA製ビュレット

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ガラスのように透明なアクリル(PMMA)製で、無色の液体でも読取りが可能。。ストップコックは、漏れに強く、潤滑油を必要としないTFE製プラグ付。。アルコール類や有機溶媒には耐性無。。正確性はASTM E287 ClassBに準拠。
    目盛(mL)0.1
  • オートビュレットBG型(本体) 茶 三商

    オートビュレットBG型(本体) 茶

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
  • オートビュレットBG型(本体) 茶 三商

    オートビュレットBG型(本体) 茶

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
  • オートビュレットB型(本体) 茶 三商

    オートビュレットB型(本体) 茶

    三商
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%再現性±0.1%
  • オートビュレットBS型(本体) 白 三商

    オートビュレットBS型(本体) 白

    三商
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。
    精度±1%適合容量(mL)茶1000再現性±0.1%
  • オートビュレットBG型(本体) 白 三商

    オートビュレットBG型(本体) 白

    三商
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
  • オートビュレットBG型(本体) 白 三商

    オートビュレットBG型(本体) 白

    三商
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
  • オートビュレットB型(本体) 白 三商

    オートビュレットB型(本体) 白

    三商
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%再現性±0.1%
  • ミクロ オートビューレット 茶 三商

    ミクロ オートビューレット 茶

    三商
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
    色(本体)
  • ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    精度±1%再現性±0.1%
  • ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    容量(mL)1付属品栓:シリコン栓NO.4精度±1%再現性±0.1%最小目盛(mL)0.01
  • ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    精度±1%再現性±0.1%
  • ミクロ オートビュレット 三商

    ミクロ オートビュレット

    三商
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
    色(本体)

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ビュレット