3ページ目: ビュレット

102件中 81102
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付

    三商
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    再現性(%)±0.1精度(%)±1
  • ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付

    三商
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    再現性(%)±0.1精度(%)±1
  • ビュレット(ガラス活栓) 宮原計量器

    ビュレット(ガラス活栓)

    宮原計量器
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
  • デジタルビューレット(タイトレット) BRAND

    デジタルビューレット(タイトレット)

    BRAND
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    充填(吸引)と滴下(排出)の切り替えは、ダイヤルの回転方向にて自動的に切り替えることができます。 精度補正/メモリ、オートオフ、容量表示桁設定の機能を搭載しています。クラスAのガラスビューレットに匹敵する高い精度で、20.00mL以下では小数点以下の3桁表示が可能です。
    接続口径27/28/32/38/40mm(口径変換アダプタ付)使用温度範囲(℃)15~40材質(接液部)硼珪酸ガラス、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム
  • オートビューレット(ガロン瓶対応) 茶ガロン瓶付 ミクロ

    オートビューレット(ガロン瓶対応) 茶ガロン瓶付

    ミクロ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
    容量(L)3.8オートクレーブの可否
  • オートビューレット(1L瓶対応) 本体のみ ミクロ

    オートビューレット(1L瓶対応) 本体のみ

    ミクロ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
    オートクレーブの可否
  • PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB) 宮原計量器

    PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB)

    宮原計量器
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。
    材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE全長(mm)720規格DIN クラスAS、ISO クラスA
  • ミクロビュレット 宮原計量器

    ミクロビュレット

    宮原計量器
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    微少量の滴定に最適のものです。スタンドは付属していません。
    材質ガラス、焼付目盛
  • 水平ミクロビュレット 1型 SIBATA(柴田科学)

    水平ミクロビュレット 1型

    SIBATA(柴田科学)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ・ごく微量の容量分析で指示薬が希釈されて滴定の終点が不明瞭な比色分析に使用されます。 ・添加すべき溶液の液量を最低限に止めたいときに小容量での容量分析にも用いられます。 ・垂直式ビュレットのような液高差による滴下状態には変化が無いので、高精度に操作できます。
    容量(mL)0.15目盛(mL)0.002
  • びん 自動ビュレット用 SIBATA(柴田科学)

    びん 自動ビュレット用

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    33日以内出荷
    自動ビュレット 平面接続タイプ用のびんです。
    材質ほうけい酸ガラスタイプ平面接続
  • 自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
  • ビュレットTFコック アズワン

    ビュレットTFコック

    アズワン
    17,523税込19,275
    1個
    当日出荷
  • ビュレットPTFEコック アズワン

    ビュレットPTFEコック

    アズワン
    15,642税込17,206
    1個
    当日出荷
  • 自動ビュレット PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    52,980税込58,278
    1式
    欠品中
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
  • EMソーラーデジタルビュレットSolaRus アズワン

    EMソーラーデジタルビュレットSolaRus

    アズワン
    225,100税込247,610
    1個
    当日出荷
    太陽電池で作動するので電源不要です。 大型ディスプレイで表示が読みとりやすいです。 試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。 高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
    仕様最小表示容量:10μl(0.01ml)材質シリンダー/DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)、排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップ/PE(ポリエチレン))精度0.2%(20℃、H2O時)最大吐出量99.99ml再現性0.1%(20℃、H2O時)使用環境温度(℃)4~50
  • 分注ヘッド sartorius(ザルトリウス)

    分注ヘッド

    sartorius(ザルトリウス)
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷
    材質FEPタイプ1.5mmスパイラル
  • ボトルサポート sartorius(ザルトリウス)

    ボトルサポート

    sartorius(ザルトリウス)
    27,980税込30,778
    1個
    15日以内出荷
    材質シリコンタイプ75~120mmボトル用
  • 宮原 精密活栓付ビュレット 茶 宮原計量器

    宮原 精密活栓付ビュレット 茶

    宮原計量器
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    容量(mL)10許容誤差(mL)±0.02
  • 宮原 精密活栓付ビュレット 白 宮原計量器

    宮原 精密活栓付ビュレット 白

    宮原計量器
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    容量(mL)10許容誤差(mL)±0.02
  • IWAKI自動ビューレット用 平面ジョイント付瓶 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI自動ビューレット用 平面ジョイント付瓶

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    25、50mlの自動ビューレット用にお使い頂けます。
    容量(mL)2000
  • IWAKI自動ビューレット用 平面ジョイント付瓶 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI自動ビューレット用 平面ジョイント付瓶

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    10mlの自動ビューレット用にお使い頂けます。
    容量(mL)1000
  • 活栓用ゴムパッキン(ガラス用) アラム

    活栓用ゴムパッキン(ガラス用)

    アラム
    109税込120
    1個
    翌日出荷

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ビュレット