分注器・ディスペンサーとは、液体を一定の量、吐出するための器具です。培地や試薬、接着剤などを分注したり、塗布したりする際に利用され、生物系の研究や実験をはじめ、医療、衛生、食品やエレクトロニクスなど広範な分野で利用されています。定量を吐出することができ、均一に多量に分けることができるということが基本的な特徴です。ボトルから計量カップに分注するといった簡易的なものから、薬品瓶のねじ口に取り付けるもの、ボタン操作で微量のサンプルを分注できるものなど用途によって多くの種類があります。
379件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンド分注器 Kartell(カルテル)

    ハンド分注器

    Kartell(カルテル)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
    材質(ボトル)PE、(カップ)PMP1目盛(mL)5
  • フラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付き DESCO

    フラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付き

    DESCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。 3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。 ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。
    セット内容3種類の替え針質量(g)120針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
  • フラックスディスペンサー 筆先白 エルメック

    フラックスディスペンサー 筆先白

    エルメック
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    特殊構造を持った筆先で、フラックス内の溶剤の発揮はほとんど有りません。 そのため常に一定の濃度のフラックス塗布が可能です。
    用途電子部品の後付けや修正に/後付けはんだ部の部分洗浄に/シリコンオイルなどの塗布に容量(mL)50アズワン品番63-3124-68
  • 電動ディスペンサーTofutty専用シリンジ・プランジャセット(クリア)20個入 ICOMES

    電動ディスペンサーTofutty専用シリンジ・プランジャセット(クリア)20個入

    ICOMES
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット(20個)
    当日出荷
    電動ディスペンサーTofutty専用のシリンジ・プランジャセットです。
    用途液剤充填用トラスコ品番665-7891セット内容クリアシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分注器 マクロピペット SIBATA(柴田科学)

    分注器 マクロピペット

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    当日出荷
    品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
  • コードレス電動ディスペンサー Tofutty ICOMES

    コードレス電動ディスペンサー Tofutty

    ICOMES
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    当日出荷
    初めてTofuttyをご使用いただく場合、本製品と併せてTofuttyスターターパック(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。半田ペーストやグリース塗布にしよう可能です。コードレスなので、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型、軽量です。Φ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により高い精度を実現します。液剤をプランジャで直接押す方式のため、作業環境に応じたパラメータ設定が不要です。
    用途初めてTofuttyを使用する方に。主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等にご使用いただけます。トラスコ品番665-7889セット内容充電器1台、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR長さ(mm)149幅(mm)23高さ(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMマイスターリングキャップス DURAN

    EMマイスターリングキャップス

    DURAN
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    カラーコード(ISO7550)によりひと目で容量が分かります。
    材質DURAN(R)ガラス長さ(mm)125JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • ボトルトップディスペンサー DLAB

    ボトルトップディスペンサー

    DLAB
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スムーズで正確な分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジ口瓶に取り付けできます。
    付属品ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)・吸引チューブ材質PTFE(四フッ化エチレン)・PFA/FEP(フッ素樹脂)・ハステロイ合金精度<±0.5%再現性<0.1%ねじ規格(本体)GL45
  • チュービングディスペンサー用PTFEチューブ 武蔵エンジニアリング

    チュービングディスペンサー用PTFEチューブ

    武蔵エンジニアリング
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。
    用途チュービングディスペンサー用PTFEチューブ。材質PTFE長さ(m)10
  • ボトルディスペンサー SCITUS SCIシリーズ MICROLIT

    ボトルディスペンサー SCITUS SCIシリーズ

    MICROLIT
    ¥26,500~税込¥29,150~
    1個
    当日出荷
    本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
    材質ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP口内径(Φmm)本体:30(GL30)再現性(%)±0.2精度(%)±0.6アダプタサイズボトルアダプター(付属):28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)
  • テーハー式連続分注器 ヒラサワ

    テーハー式連続分注器

    ヒラサワ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷
    手軽な手持ちの定量分注器。。簡単に液量調整、分注操作が可能で能率的。
  • ディスペット NICHIRYO(ニチリョー)

    ディスペット

    NICHIRYO(ニチリョー)(2件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。 アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。 ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます 100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。 ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。 接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。 セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。
    付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く)口内径(Φmm)27再現性(%)<0.2精度(%)±1.0
  • 電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプ ICOMES

    電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプ

    ICOMES
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    シリンジ充填可能量がTofuttyの12倍(12ml)まで対応しています。コードレスなので作業場所問わず、どこででも使用可能です。低粘度から中粘度の液剤まで吐出可能、固くないグリースであれば吐出可能です。
    用途接着剤やシリコン系/フッ素系オイルの定量塗布に。主にUV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル等にご使用いただけます。トラスコ品番704-9886セット内容単4形ニッケル水素電池1本、シリンジ(武蔵エンジニアリング製PSY-20F-M)1本、プランジャ 1個、シャフト 1本材質筐体:ABS樹脂、アダプタ部:PP樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂(Oリング:NBR)長さ(mm)245.5幅(mm)55高さ(mm)38電源(V)1.2
  • 目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 250個入 Calibrated Pipetシリーズ Drummond Scientific Company

    目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 250個入 Calibrated Pipetシリーズ

    Drummond Scientific Company
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1箱(250個)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ラジオアイソトープ・病原体試料採取用のディスポーザブル目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット。目盛りマークの色でサイズを簡単に識別可能。血液や感染性のあるサンプルの吸い上げにはキャプトロールⅢ(別売品)を使用すると便利。使用方法。▼1ピペットの色付きバンド側を付属の吸引チューブまたは別売りのキャプトロールⅢに差し込む。またはピペットを傾けて毛細管現象を利用して液体を目盛りラインまで吸い上げる。▼2吸引した液体を容器に吐出
    全長(mm)127精度±0.5%チューブ長さ(cm)吸引:約43
  • Midi Plus 交換用フィルター未滅菌 5個入り sartorius(ザルトリウス)

    Midi Plus 交換用フィルター未滅菌 5個入り

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(5個)
    当日出荷
    Midi Plus 交換用フィルター
    アズワン品番62-3782-12
  • ディスペンサー ロック機能付き DESCO

    ディスペンサー ロック機能付き

    DESCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能付きで液体の漏れがありませんので、旅行などに最適です。
    仕様アメリカ製メンダ純正製品/テイクアロング材質高密度ポリエチレン色白型角型容量(mL)120質量(g)64
  • ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2) VITLAB

    ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)

    VITLAB
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。 各種の試薬瓶に直接装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
    付属品アダプター材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE精度(%)0.5取付口(標準)GL45係数(変動)≦0.1%
  • 分注器(ジーニアス) VITLAB

    分注器(ジーニアス)

    VITLAB
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    酸・アルカリ・有機溶媒など、ほとんどの試薬に使える分注器で、粘度の高いサンプルやエマルジョンを正確に分注できます。 バイパス機能を備え、泡抜き時に分注器内の試薬をボトルに戻すことができます。 ボトルへの接続部は標準45mm(GL45)です。付属のアダプタにより、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質シリンダーピストン/ガラス、排出・吸収チューブ/PFA、アダプタ/PP精度±0.5%オートクレーブの可否可能
  • ディスペンセッテ S Organic(分注器) BRAND

    ディスペンセッテ S Organic(分注器)

    BRAND
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
    材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
  • ピストン付シリンダー マクロピペット用 SIBATA(柴田科学)

    ピストン付シリンダー マクロピペット用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マクロピペット専用の交換補修に使用する部品です。
    用途マクロピペット専用
  • ソコレックスSH(連続式自動分注器) Socorex(ソコレックス)

    ソコレックスSH(連続式自動分注器)

    Socorex(ソコレックス)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。 ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。
    セット内容本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセットニードルS・L・LL各1本材質バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)ワッシャー(黒)/バイトン再現性(%)±1オートクレーブの可否可
  • フィンガーディスペンサー(容量可変式) SIBATA(柴田科学)

    フィンガーディスペンサー(容量可変式)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1本
    当日出荷
    軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
    再現性(%)±0.2精度(%)±1.0
  • 電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具 ICOMES

    電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具

    ICOMES
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    空気を入れずに高粘度液剤をシリンジに充填することができます。
    用途Tofutty専用シリンジへの液剤充填に使用します。トラスコ品番556-4482適合機種MSIC16-02セット内容充填治具、シリンジ治具、イジェクトパイプAssy材質治具:A5052、ネオジム磁石等、治具用シリンジ:PP、治具アダプタ部:PP全長(mm)49色半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボトルトップディスペンサー Varispenser2x Eppendorf(エッペンドルフ)

    ボトルトップディスペンサー Varispenser2x

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個(1個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。
    オートクレーブの可否可
  • キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    仕様●油脂基準用●長さ:75●内径×外径:1.0×1.55●入数:100●備考:両端切●コード番号:130-075アズワン品番65-8686-91
  • アダプター PP Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター PP

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    ボトル スレッド アダプター
    仕様材質:PP GL45~GL32アズワン品番65-5710-92
  • KOセーフティーメジャー 尾崎亀商店

    KOセーフティーメジャー

    尾崎亀商店
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    硫酸や硝酸などを、ボトルを押すことで液体が上がり、手に触れずに液体を測ることができます。 また、そのまま測った液体を取り出すことができます。 防水業界ではFRP防水の硬化剤を測って、そのまま防水材に混入して施工することができます。
    用途硫酸や硝酸などの計量材質プラスチック1目盛(mL)1許容誤差(mL)±0.1目盛あり
  • 筆ペン容器 平筆 10本入 呉竹

    筆ペン容器 平筆 10本入

    呉竹
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(10本)
    当日出荷
    水性液体やアルコールの充填が可能です。 ペン本体へ直接液を充填し、ペン本体側面をプッシュし穂先へ液を供給して塗布します。 低~中粘度の液の塗布が可能です。 部品は分解可能なため、充填する液によっては繰り返し使用することもできます。
    材質PP、PE寸法(mm)(穂先出)13容器寸法Φ13×180mmアズワン品番4-1313-04充填量(mL)5~6
  • テーハー式連続分注器用硝子筒 ヒラサワ

    テーハー式連続分注器用硝子筒

    ヒラサワ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 簡易定量ディスペンサー サンプラテック

    簡易定量ディスペンサー

    サンプラテック(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。 ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。 小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。 計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
    ボトル容量(mL)500
  • チュービング方式ディスペンサー用ペン 武蔵エンジニアリング

    チュービング方式ディスペンサー用ペン

    武蔵エンジニアリング
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様吐出ペン寸法(mm)Φ15×131
  • アキュペンサージュニア NICHIRYO(ニチリョー)

    アキュペンサージュニア

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
    500ml、1lボトルはネジ口が共通ですので組合せが自由にできます。 スケールポストは容量をセットしたまま倒せます。 部品の分解・交換が容易にできます。
  • EMマイスターディスペンサー用 オプション ceramus

    EMマイスターディスペンサー用 オプション

    ceramus
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • EMマイスターディスペンサー ceramus

    EMマイスターディスペンサー

    ceramus
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1本
    翌々日出荷
    高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。 付属の接続アダプターを使えばほとんどのねじ口瓶(ISOねじ)が使用できます。
    仕様蒸気滅菌範囲:最高121℃/200kPa(2bar)材質シリンダー/DURANガラスバルブスプリング/ステンレス排出チューブ・吸引ホース/PTFE再現性(%)0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)
  • 容量可変式・ダイアル式マイクロディスペンサー Dialamatic Microdispenserシリーズ Drummond Scientific Company

    容量可変式・ダイアル式マイクロディスペンサー Dialamatic Microdispenserシリーズ

    Drummond Scientific Company
    ¥63,980税込¥70,378
    1式
    5日以内出荷から20日以内出荷
    容量可変式・ダイアル式マイクロディスペンサー、高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能、ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います、ステンレスピストンによる反復可能なポジティブディスプレースメント方式の容量可変ピペット、高精度ガラス毛細管を使用、可動式目盛り付きプランジャーを回すことにより、希望する容量に設定できるので、正確で再現性のあるピペッティングが可能
  • 吸子スプリング J/JS兼用 ヒラサワ

    吸子スプリング J/JS兼用

    ヒラサワ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
  • SMART+スモールディスペンスカセット LN40cm Thermo Fisher Scientific

    SMART+スモールディスペンスカセット LN40cm

    Thermo Fisher Scientific
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    63日以内出荷
    Multidrop Combi SMART+マイクロプレート試薬ディスペンサー用交換カセット
  • 手動弁付属品 No.1166 ヒラサワ

    手動弁付属品 No.1166

    ヒラサワ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    仕様●J-11V、JS-11V用アズワン品番67-9279-55
  • シリコンゴム管 ヒラサワ

    シリコンゴム管

    ヒラサワ
    ¥899税込¥989
    1個
    6日以内出荷
    仕様●長さ(mm):500●内外径(mm):4×7●サイズ(mm):Φ4×Φ7×500アズワン品番67-9279-64
  • キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥7,198税込¥7,918
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    仕様●日本薬局方●長さ:120●内径×外径:1.0×1.55●入数:100●備考:片封●コード番号:130-120アズワン品番65-8686-93

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

分注器/ディスペンサー