絞り込み
冷媒の種類
- R134a(1)
ブランド
- メキシケム
- モノタロウ(1)
- 旭エンジニアリング(7)
- エスコ(3)
- アオホンケミカルジャパン(3)
- リークラボ・ジャパン(2)
- AGC(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 日立(1)
- ハネウェル(1)
- デンゲン(1)
- 三井・ケマーズフロロプロダクツ(1)
- タカトテクニカ(1)
- アールウィズエイチ(1)
特価
「冷媒の種類」から絞り込む
R134a(1)

カーエアコン用冷媒 HFC-134a
メキシケム(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1缶ほか当日出荷R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする。地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
『カーエアコンガス/オイル』には他にこんなカテゴリがあります
- カーエアコン用冷媒
- カーエアコン用コンプレッサーオイル
- エアコンオイル/添加剤
- 紫外線ランプ





![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)