21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • エアコンオイル モノタロウ

    エアコンオイル

    モノタロウ(508件のレビュー)
    439税込483
    1缶
    当日出荷
    R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
    用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • エアコンオイル(蛍光剤入り) モノタロウ

    エアコンオイル(蛍光剤入り)

    モノタロウ(193件のレビュー)
    759税込835
    1缶
    欠品中
    R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
    用途カーエアコン用成分ポリエーテル系化合物、エステル油、りん酸トリトリル、BHT、3,4-エポキシシクロヘキシルメチル(3,4-エポキシ)シクロヘキサンカルボキシレート、R-134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • エアコンプロテクター FALCON

    エアコンプロテクター

    FALCON(261件のレビュー)
    619税込681
    1缶(30mL)
    当日出荷
    強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
    用途エアコンオイル漏れ予防剤容量(mL)30(ガス20+オイル10)危険等級ねじの呼びM14×1.25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 モノタロウ

    エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用

    モノタロウ(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(50g)
    欠品中
    漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
    用途自動車エアコン漏れ止め用成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油タイプ蛍光剤入り容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20冷媒の種類R134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mL危険物の性状非水溶性
  • PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲン

    PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入

    デンゲン(83件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶
    当日出荷
    ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
    用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • エアコンオイル(PAG) FALCON

    エアコンオイル(PAG)

    FALCON(48件のレビュー)
    549税込604
    1缶
    当日出荷
    R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
    用途エアコンオイル容量(mL)ガス/20+オイル/10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤 TRACERLINE

    Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤

    TRACERLINE(67件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
    用途134aガス、PAGオイル専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • オイル入りガス缶 デンゲン

    オイル入りガス缶

    デンゲン(137件のレビュー)
    899税込989
    1缶
    当日出荷
    適合ガス134a容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • エアコンオイル強化剤 FALCON

    エアコンオイル強化剤

    FALCON(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(30mL)
    当日出荷
    エアコンオイル強化剤 主成分のPAGオイルに加え新開発の特殊添加剤SFR4を配合。 PAG専用オイルです。 サビ止め効果を追加配合しています。
    容量(mL)30(ガス13+オイル17)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(50g)
    当日出荷
    ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。多くのメーカーがガス漏れ探知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。
    容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 蛍光剤入りエアコンオイル FALCON

    蛍光剤入りエアコンオイル

    FALCON(4件のレビュー)
    899税込989
    1本(30mL)
    当日出荷
    蛍光剤入りエアコンオイル エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。 紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。 PAG専用オイルです。
    容量(mL)30(ガス25+オイル5)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • エアコンオイル(POE) FALCON

    エアコンオイル(POE)

    FALCON(13件のレビュー)
    819税込901
    1缶
    当日出荷
    電気絶縁性の高いPOE(ポリオールエステル)オイルをベースとしたハイブリッド車専用エアコンオイルです。ハイブリッド車は電動インバーターコンプレッサーを使用していることが多く、車種により標準エアコンオイルにPOEを使用しています。その場合に「POEエアコンオイルP-442」をご使用ください。
    用途POE専用エアコンオイル(ハイブリッド車用)容量(mL)ガス20+オイル10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 蛍光剤入りエアコンオイル FALCON

    蛍光剤入りエアコンオイル

    FALCON(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(30mL)
    当日出荷
    蛍光剤入りエアコンオイル エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。 紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。 POE専用オイルです。
    容量(mL)30(ガス25+オイル5)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶 デンゲン

    R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶

    デンゲン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
    用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用PAGガス容量(g)R1234yf:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)PAG:10危険物の性状非水溶性
  • NC200エアコン潤滑剤 PITWORK(日産)

    NC200エアコン潤滑剤

    PITWORK(日産)(19件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(50cc)
    当日出荷
    エアコン冷媒用の添加剤。 冷媒の潤滑性向上で、コンプレッサーのフリクションを低減し冷却効率を高めます。耐久性を向上させ、エアコン使用によるエンジンのパワーロスを低減します。 専用ホースで注入してください。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • Dr.Clean A/C内部洗浄剤 MOBILY

    Dr.Clean A/C内部洗浄剤

    MOBILY(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(40g)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量14mL危険物の性状非水溶性
  • POEオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲン

    POEオイル入り134aガス缶 蛍光剤入

    デンゲン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
    用途POEオイル用適合ガスR134a用POEガス容量(g)R134a:40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
  • 1234yf用 PAGエアコンオイル FALCON

    1234yf用 PAGエアコンオイル

    FALCON(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(30mL)
    当日出荷
    R-1234yfとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。加水分解安定性・化学安定性・熱安定性など潤滑性に優れています。流動点が低く、粘土指数が高く高温化における耐摩擦性に極めて優れています。PAG専用オイル。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • リニュー(Renew)エアコンオイル マルエヌ

    リニュー(Renew)エアコンオイル

    マルエヌ(4件のレビュー)
    1,280税込1,408
    1本(50cc)
    当日出荷
    自動車用エアコンコンプレッサー潤滑剤(オイル)です。 ワイパーで有名な国内メーカー「マルエヌ」のオリジナルブランドがRenew(リニュー)。 猛暑・酷暑の日本において今話題の商品。 容量はオイル25cc+ガス25cc=50ccで、オイル容量を多くしてコンプレッサーの潤滑性能向上UP。 別売で「マルエヌ エアコンオイル用 クイックチャージキット R0134HK」もをご用意しております。
    用途自動車用エアコンコンプレッサー潤滑剤(オイル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量25mLオイル量(mL)25ガス容量(mL)25危険物の性状非水溶性
  • エアコンストップリーク剤 TRACERLINE

    エアコンストップリーク剤

    TRACERLINE(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本(15mL)
    当日出荷
    適合エアコンリークソリューションキット(TP-1331/J)の補給部品です。危険物の類別非危険物
  • エアコンオイル添加剤 PDE専用 エポック AC-V 関西化研工業

    エアコンオイル添加剤 PDE専用 エポック AC-V

    関西化研工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(20cc)
    8日以内出荷
    関西化研のエアコンオイル添加剤、エポック AC-Vです。特徴。コンプレッサーON/OFF時のショックや走行時中のパワーロスを軽減。フッ素化合物+特殊添加剤によりカーエアコンのコンプレッサー内部をコーティングすることで大幅に摩擦を低減。コンプレッサーの摩擦抵抗の軽減による燃費の向上!。エアコン作動時の騒音低下。コーティング効果によるコンプレッサーの保護。冷却能力の向上 ※ガス・オイルも適量必要です。水分分解効果あり。

カーエアコンガス/オイル』には他にこんなカテゴリがあります

エアコンオイル/添加剤