絞り込み
冷媒の種類
  • R134a
  • R12(1)
  • R404A(1)
  • R1234yf(9)
  • その他(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • リークラボ・ジャパン(7)
  • デンゲン(6)
  • アールウィズエイチ(2)
  • ツールプロダクツ西条(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月15日(火)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
R12(1)
R134a
R404A(1)
R1234yf(9)
その他(2)
  • エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 モノタロウ

    エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用

    モノタロウ(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(50g)
    当日出荷
    漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
    用途自動車エアコン漏れ止め用成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油タイプ蛍光剤入り容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20冷媒の種類R134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mL危険物の性状非水溶性
  • PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲン

    PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入

    デンゲン(83件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶
    当日出荷
    ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
    用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • オイル入りガス缶 デンゲン

    オイル入りガス缶

    デンゲン(137件のレビュー)
    899税込989
    1缶
    当日出荷
    容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40適合ガス134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル デンゲン

    R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル

    デンゲン
    8,198税込9,018
    1本(250mL)
    当日出荷
    冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
    用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • POEオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲン

    POEオイル入り134aガス缶 蛍光剤入

    デンゲン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
    用途POEオイル用適合ガスR134a用POEガス容量(g)R134a:40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
  • POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン

    POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】

    リークラボ・ジャパン
    27,980税込30,778
    1箱(250cc×4缶)
    当日出荷
    R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。
    用途車のエアコンに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • R134a用POEオイル入りガス缶 デンゲン

    R134a用POEオイル入りガス缶

    デンゲン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    コンプレッサーオイル入りエアゾール缶です。
    用途R134a用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR134a用POEガス容量(g)R134a:40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
  • R134aPOEオイル入ガス缶 デンゲン

    R134aPOEオイル入ガス缶

    デンゲン
    18,980税込20,878
    1箱(12本)
    当日出荷
    全車使用可能ガス缶
    仕様POEオイル 10mL134aガス 40g蛍光剤入り適合ガス134a危険物の類別非危険物
  • リークエックスファイブ PAG R134A用 アールウィズエイチ

    リークエックスファイブ PAG R134A用

    アールウィズエイチ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPAG添加剤です。軽~普通車、クラウン、ハイエースなどデュアルエアコンやトラックでも1本でOK(使用量:PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本)。効果1:エアコンの冷媒ガスの漏れ止め。効果2:蛍光剤により漏れ探知。効果3:潤滑性の向上。効果4:カーエアコンの予防保全。効果5:オイル劣化防止&改善
    用途潤滑油添加剤・蛍光剤入りの漏れ止め剤使用冷媒R134A使用量PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • POEオイル ツールプロダクツ西条

    POEオイル

    ツールプロダクツ西条
    10,980税込12,078
    1個(1L)
    当日出荷
    冷媒と相溶性が高く、コンプレッサーしゅう動部の焼き付きから守ります。短時間での温度変化が大きな冷凍機での使用に適したオイルです。冷媒を選びませんので、カーエアコンのレトロフィットに最適です。R134a、R404Aにも適しております。電動コンプレッサーを採用しているハイブリット、電気自動車にも使用できます。
    冷媒R134a/R404A/R12/HV危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン

    蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】

    リークラボ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1箱(250cc×4缶)
    当日出荷
    独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
    用途車のエアコンに。成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテルセット内容1箱(4缶入)容量(mL)250タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):PAG適合ガスR134a/R1234yf兼用危険等級対応冷媒種別R1234yf、R-134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1Lコンプレッサー従来ベルト駆動危険物の性状非水溶性
  • 蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】 リークラボ・ジャパン

    蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】

    リークラボ・ジャパン
    8,898税込9,788
    1箱(50mL×6本)ほか
    7日以内出荷
    HV/EV専用POE用冷媒ガス漏れ検知用蛍光剤。 R134a/PAGオイルシステム専用タイプで、蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。
    用途車のエアコンに。成分R134a容量(mL)50タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):POE適合ガスR134a使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)危険等級対応冷媒種別R134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン

    蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】

    リークラボ・ジャパン
    35,980税込39,578
    1箱(250cc×4缶)
    7日以内出荷
    R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。 蛍光剤入り。
    用途車のエアコンに。成分ポリオールエステルセット内容1箱(4缶入)容量(mL)250タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):POE適合ガスR134a/R1234yf兼用危険等級対応冷媒種別R1234yf、R-134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサーEV&HV危険物の性状非水溶性
  • 蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】 リークラボ・ジャパン

    蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】

    リークラボ・ジャパン
    6,598税込7,258
    1箱(50mL×6本)ほか
    当日出荷
    R134a/PAGオイルシステム専用タイプ。 蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。
    用途車のエアコンに。成分R134a容量(mL)50タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):PAG適合ガスR134a使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)危険等級対応冷媒種別R134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • リークエックスファイブ POE R134A用 アールウィズエイチ

    リークエックスファイブ POE R134A用

    アールウィズエイチ
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷
    漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPOE添加剤です。
    使用冷媒R134A使用量POEオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • PAGオイル缶 【R134a&R1234yf用  】 リークラボ・ジャパン

    PAGオイル缶 【R134a&R1234yf用 】

    リークラボ・ジャパン
    29,980税込32,978
    1箱(250cc×4缶)
    7日以内出荷
    独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
    用途車のエアコンに。成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテルセット内容1箱(4缶入)容量(mL)250タイプ蛍光剤なし対応冷凍機油(適合車):PAG適合ガスR134a/R1234yf兼用危険等級対応冷媒種別R1234yf、R-134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサー従来ベルト駆動危険物の性状非水溶性
  • 2ステージ式真空ポンプ リークラボ・ジャパン

    2ステージ式真空ポンプ

    リークラボ・ジャパン
    36,980税込40,678
    1セット
    7日以内出荷
    エアコンシステム(配管)に空気や水分が混ざると凍結による部品損傷や圧力不足が発生するため、システム内を真空にし水分を乾燥させてくれる役目を担う真空ポンプ。 カーエアコンには、15ミクロンの真空度。 アルミボディで軽量かつコンパクト。 2ステージで高真空度を実現。 オイル逆流防止電磁弁付き。 R134a&R1234yfのマニホールドに装着可能。
    用途冷媒ガスの真空引き作業に。仕様吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア)質量(kg)4.3スイッチON / OFF電源100V AC50/60Hzモーター4分の1(馬力)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×93×200安全性電磁弁付到達真空度15(ミクロン)危険等級対応冷媒種別R134a/R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類排気量50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分危険物の性状非水溶性動作温度範囲(℃)5~40オイルタンク容量(mL)230ステージ数2ステージ

カーエアコンガス/オイル』には他にこんなカテゴリがあります

エアコンオイル/添加剤