絞り込み
ブランド
  • リークラボ・ジャパン
  • モノタロウ(3)
  • デンゲン(6)
  • エスコ(4)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • UVIEW(ユービュー)(3)
  • SUNOCO(2)
  • ZAC(2)
  • TRACERLINE(2)
  • 日本サン石油(2)
  • ヤシマ化学(2)
  • アールウィズエイチ(2)
  • 日本磨料工業(1)
  • FALCON(1)
  • A-Gas Japan(1)
  • ツールプロダクツ西条(1)
冷媒の種類
  • R134a(7)
  • R1234yf(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エアコンオイル/添加剤 :「R134a」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】 リークラボ・ジャパンPOEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】リークラボ・ジャパン
6,998税込7,698
1本ほか
当日出荷
R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。
用途車のエアコンに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
PAGオイル缶 【R134a&R1234yf用  】 リークラボ・ジャパンPAGオイル缶 【R134a&R1234yf用 】リークラボ・ジャパン
29,980税込32,978
1箱(250cc×4缶)
7日以内出荷
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】 リークラボ・ジャパン蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】リークラボ・ジャパン
6,598税込7,258
1箱(50mL×6本)ほか
当日出荷
R134a/PAGオイルシステム専用タイプ。 蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。
用途車のエアコンに。適合ガスR134a成分R134a容量(mL)50タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):PAG使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)危険等級対応冷媒種別R134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
R1234yf用PAGオイル缶(250g) リークラボ・ジャパンR1234yf用PAGオイル缶(250g)リークラボ・ジャパン
6,898税込7,588
1本
当日出荷
冷凍機油(適合車): PAG対応冷媒種別: R1234yf、R-134aコンプレッサー: 従来ベルト駆動成分: ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル 独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途潤滑性に優れ、主に従来型のベルト駆動コンプレッサーを搭載したカーエアコンに使用されます。ここで注意ですが、現在このPAGオイルはR134aとR1234yfの種類によってさらに2種類に分けられます。デンソー品番でいうND-OIL8はR1234yf冷媒へ使ってはならず、ND-OIL12はR134a冷媒に使ってもよいということです。つまり、ND-OIL12は新しい規格のオイルなので古いR134aへも使えるようになっているということです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】 リークラボ・ジャパン蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】リークラボ・ジャパン
8,898税込9,788
1箱(50mL×6本)ほか
4日以内出荷
HV/EV専用POE用冷媒ガス漏れ検知用蛍光剤。 R134a/PAGオイルシステム専用タイプで、蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。
用途車のエアコンに。対応冷凍機油(適合車):POE対応冷媒種別R134a適合ガスR134a成分R134a容量(mL)50タイプ蛍光剤入り使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】リークラボ・ジャパン
35,980税込39,578
1箱(250cc×4缶)
4日以内出荷
R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。 蛍光剤入り。
用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):POE対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサーEV&HV適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオールエステル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2ステージ式真空ポンプ リークラボ・ジャパン2ステージ式真空ポンプリークラボ・ジャパン
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
エアコンシステム(配管)に空気や水分が混ざると凍結による部品損傷や圧力不足が発生するため、システム内を真空にし水分を乾燥させてくれる役目を担う真空ポンプ。 カーエアコンには、15ミクロンの真空度。 アルミボディで軽量かつコンパクト。 2ステージで高真空度を実現。 オイル逆流防止電磁弁付き。 R134a&R1234yfのマニホールドに装着可能。
用途冷媒ガスの真空引き作業に。ステージ数2ステージモーター4分の1(馬力)オイルタンク容量(mL)230寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×93×200スイッチON / OFF質量(kg)4.3排気量50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分動作温度範囲(℃)5~40電源100V AC50/60Hz安全性電磁弁付到達真空度15(ミクロン)仕様吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア)危険等級対応冷媒種別R134a/R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】リークラボ・ジャパン
38,980税込42,878
1箱(250cc×4缶)
欠品中
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性

カーエアコンガス/オイル』には他にこんなカテゴリがあります

エアコンオイル/添加剤