絞り込み
容量(mL)
- 10(8)
- 25(12)
- 50(17)
- 100(17)
- 200(17)
- 250(1)
- 300(21)
- 500(22)
- 1000(17)
- 2000(8)
- 3000(2)
- 5000(2)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- TGK(東京硝子器械)(31)
- 三商(28)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
- アズワン(7)
- climbing(クライミング)(4)
- SEKIYA(2)
- 旭製作所(1)
- DURAN(1)
- ケニス(1)
特価
「容量(mL)」から絞り込む
10(8)
25(12)
50(17)
100(17)
200(17)
300(21)
500(22)
1000(17)
2000(8)
5000(2)

共通摺合ナス形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から24日以内出荷野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
共通共通三口フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
SPC四口丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から33日以内出荷4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
SPC三口丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から33日以内出荷3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合平底なす形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥7,398~税込¥8,138~1個ほか翌々日出荷から8日以内出荷平底タイプのなす形フラスコです。ロータリーエバポレーターにサンプルを仕込む際、『できる限り省スペースで作業したい』 『フラスコを立てて使用したい』 とのご要望を受け商品化いたしました。なす形の特徴である蒸発効率の高さを活かしたまま、作業性が向上します。
共通摺合四口丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷から11日以内出荷4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元は、ガラス製で同じ共通すり合わせとの接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)5口数4主管29/42側管15/25
SPCなす形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。種別なす形フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
SPC丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷口元が細く、首の長さの短い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。
SPC梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合丸底フラスコ 長首形
SIBATA(柴田科学)¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが長いのが特徴です。材質ほうけい酸ガラス摺合せ24/40
共通摺合なす形フラスコ 茶褐色
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から33日以内出荷野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。材質ほうけい酸ガラス
SPCケルダールフラスコ
SIBATA(柴田科学)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から33日以内出荷ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス摺合せSPC-24
SPC平底なす形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から33日以内出荷・減圧、蒸発量、直立安定性、実容量検証済み! ・一般的に平底フラスコは丸底と比較して底部に負荷がかかるため、減圧には不向きと言われます。本製品は 190Pa 30分間の減圧に耐えることを確認しています。 ・蒸発量は既存のなす形フラスコとの差が10%以内に収まることを確認しています。(エバポレーター減圧試験、溶媒:エタノール) ・蒸発量への影響と安定性を考慮し、容量ごとに最適な底面積を決定しています。材質ほうけい酸ガラス
SPC三口ケルダールフラスコ
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷フッ素イオン水蒸留装置I型セットに使用するケルダールフラスコです。容量(mL)500材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)287口数3主管SPC-24側管SPC-15
SPC二口ケルダールフラスコ
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷SPC15のSソケット形側管の付いたケルダールフラスコです。容量(mL)500材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)287口数2主管SPC-24側管SPC-15
SPC二口丸底フラスコ 温度計用封入管付
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個33日以内出荷・2ヶ所の接続口と1ヶ所の温度計をさし込める口がある、球状をしたガラス製のフラスコです。 ・接続口には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。 ・温度計をさし込める口がフラスコ内部と遮断されているのでコンタミを防止し効率よく温度確認可能です。容量(mL)300材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)160球径(Φmm)93口数2主管SPC-24側管SPC-19
SPC二口丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から33日以内出荷2ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。 接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス口数2
SPC丸底フラスコ 長首形
SIBATA(柴田科学)¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷口元が細く、首の長さの長い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)280摺合せSPC-24
SPC濃縮フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から33日以内出荷JIS工場排水試験方法のクデルナダニッシュ濃縮器に使用されるフラスコです。上部には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。用途クデルナ・ダニッシュ用材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-24
SPC三口梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコ上部には3つの接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス主管SPC-19側管SPC-15
SPC二口梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から33日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)30側管SPC-15
SPC剣先梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から33日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの底面が特に細くなっているのでパスツールピペットで溜まった液を吸い取りやすい形状になっています。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス摺合せSOC-15
SPC平底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷口元の細い球状のフラスコです。底面が平らなためフラスコ台を使わずに自立させることができます。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合二口梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から33日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元にはガラス製の同じ共通すり合わせと接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)20口数2側管15/25
共通摺合梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部の口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合ケルダールフラスコ
SIBATA(柴田科学)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。口元に、ガラス製の同じ共通すり合わせオス形の接続が可能です。用途ケルダール法による窒素分解蒸留分析に容量(mL)300材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)328外径(Φmm)85摺合せ24/40
共通摺合丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが短いのが特徴です。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合二口丸底フラスコ 温度計用封入管付
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個33日以内出荷2ヶ所の接続口と1ヶ所の温度計をさし込める口がある、球状をしたガラス製のフラスコです。口元はガラス製で同じ共通すり合わせと接続が可能です。温度計をさし込める口がフラスコ内部と遮断されているのでコンタミを防止し効率よく温度確認可能です。容量(mL)300材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)160球径(Φmm)93口数2主管24/40側管19/38