セパラブルカバーとはフラスコの口部で、セパラブルフラスコ(フラスコの胴部)を使う時に必要な共通摺合せ商品のことです。材質のほうけい酸ガラス製は耐熱性・耐衝撃性に優れ、溶媒を加熱、攪拌する理科学実験用の器具に適しています。実験の用途にあわせて口数を選ぶことができ、胴部と分離しているので洗浄しやすいのが特徴。クランプやバンドで固定する胴部との接合部分は密着性が高いため、フラスコ内の液体や気体が漏れる心配もありません。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口数から絞り込む
セパラブルカバー120型 アズワンセパラブルカバー120型アズワン
21,483税込23,631
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1口内径(Φmm)120
SPCセパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー 85mmSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
ツバ内径(Φmm)85ツバ外径(Φmm)115材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)105主管SPC-24
セパラブルカバー75型 アズワンセパラブルカバー75型アズワン
13,860税込15,246
1個
当日出荷
口内径(Φmm)75フランジ外径(Φmm)110中管摺合24/40
共通摺合セパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバー 120mmSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)122ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
セパラブルカバー 三商セパラブルカバー三商
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
SPCセパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー 120mmSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
ツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122
セパラブルカバー 四口 SCHOTT/DURANセパラブルカバー 四口SCHOTT/DURAN
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
共通摺合セパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバー 85mmSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)116ツバ外径FD(Φmm)115ツバ内径(Φmm)85
SPCセパラブルカバー バンド式 120mm SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー バンド式 120mmSIBATA(柴田科学)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122ツバ内径(Φmm)120主管SPC-29ツバ外径(Φmm)150
Fine共通セパラカバー TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラカバーTGK(東京硝子器械)
15,900税込17,490
1個
17日以内出荷から23日以内出荷
Fine共通セパラカバー FT TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラカバー FTTGK(東京硝子器械)
20,493税込22,542
1個
3日以内出荷
タイプフランジタイプ
Fine共通セパラカバー OT TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラカバー OTTGK(東京硝子器械)
24,057税込26,463
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
タイプO-リングタイプ
共通摺合セパラブルカバーバンド式 85mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式 85mmSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)116主管24/40
共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mmSIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122ツバ内径(Φmm)120主管29/42ツバ外径(Φmm)150
共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 150mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 150mmSIBATA(柴田科学)
31,900税込35,090
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
寸法a(mm)150ツバ内径(Φmm)150主管29/42ツバ外径(Φmm)184
SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mmSIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。 ・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。 ・Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150ツバ内径(Φmm)150主管SPC-29ツバ外径(Φmm)184
セパラブルカバー 溝付 三商セパラブルカバー 溝付三商
23,880税込26,268
1個
4日以内出荷
フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
PTFEセパラカバー TGK(東京硝子器械)PTFEセパラカバーTGK(東京硝子器械)
65,900税込72,490
1個
33日以内出荷
安定した耐薬品性を誇り、ガラス製カバーに比べて軽量で割れにくいため、安全にお使いいただけます。 ポート口は取替え可能で、様々なアクセサリーでニーズにぴったりの選択を可能にします。
口数5ツバ内径(Φmm)100TGK品番0079-15-43-01材質(溶接部)PTFEポートサイズ3/4"NPT主管垂直_24/40側管側管1:垂直_24/40、側管2:10_傾斜_24/40、側管3:10°_傾斜_19/38、側管4:10°×10°_24/40
石英セパラブル用カバー TGK(東京硝子器械)石英セパラブル用カバーTGK(東京硝子器械)
111,200税込122,320
1個
33日以内出荷
主管24/40
spcセパラブルカバーバンド式 85mm SIBATA(柴田科学)spcセパラブルカバーバンド式 85mmSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)116
spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学)spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mmSIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)145主管SPC-24
共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mmSIBATA(柴田科学)
27,980税込30,778
1個
33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
寸法a(mm)145角度(°)5主管24/40
セパラブルカバー 一口 SCHOTT/DURANセパラブルカバー 一口SCHOTT/DURAN
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-8494-01仕様DN100
Fine透明セパラカバーΦ120 TGK(東京硝子器械)Fine透明セパラカバーΦ120TGK(東京硝子器械)
42,075税込46,283
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
ツバ内径(Φmm)120主管29/42
Fine透明セパラカバーΦ85 TGK(東京硝子器械)Fine透明セパラカバーΦ85TGK(東京硝子器械)
26,037税込28,641
1個
15日以内出荷から33日以内出荷
ツバ内径(Φmm)85主管24/40

共通摺合せ商品/セパラブル製品』には他にこんなカテゴリがあります

セパラブルカバー