絞り込み
口数
  • 3
  • 1(18)
  • 2(18)
  • 4(16)
  • 5(2)
ツバ外径(Φmm)
  • 115(6)
  • 120(2)
  • 138(2)
  • 150(6)
  • 160(2)
  • 184(2)
ツバ内径(Φmm)
  • 85(10)
  • 100(2)
  • 120(10)
  • 150(2)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • 三商(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
セパラブルカバーとはフラスコの口部で、セパラブルフラスコ(フラスコの胴部)を使う時に必要な共通摺合せ商品のことです。材質のほうけい酸ガラス製は耐熱性・耐衝撃性に優れ、溶媒を加熱、攪拌する理科学実験用の器具に適しています。実験の用途にあわせて口数を選ぶことができ、胴部と分離しているので洗浄しやすいのが特徴。クランプやバンドで固定する胴部との接合部分は密着性が高いため、フラスコ内の液体や気体が漏れる心配もありません。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口数から絞り込む
1(18)
2(18)
3
4(16)
5(2)
  • SPCセパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学)

    SPCセパラブルカバー 85mm

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
    ツバ内径(Φmm)85ツバ外径(Φmm)115材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)105主管SPC-24
  • セパラブルカバー 三商

    セパラブルカバー

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • SPCセパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学)

    SPCセパラブルカバー 120mm

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
    ツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122
  • 共通摺合セパラブルカバーバンド式 85mm SIBATA(柴田科学)

    共通摺合セパラブルカバーバンド式 85mm

    SIBATA(柴田科学)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)116主管24/40
  • 共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm SIBATA(柴田科学)

    共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm

    SIBATA(柴田科学)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122ツバ内径(Φmm)120主管29/42ツバ外径(Φmm)150
  • SPCセパラブルカバー バンド式 120mm SIBATA(柴田科学)

    SPCセパラブルカバー バンド式 120mm

    SIBATA(柴田科学)
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122ツバ内径(Φmm)120主管SPC-29ツバ外径(Φmm)150
  • セパラブルカバー 溝付 三商

    セパラブルカバー 溝付

    三商
    38,880税込42,768
    1個
    3日以内出荷
    フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
  • Fine共通セパラカバー TGK(東京硝子器械)

    Fine共通セパラカバー

    TGK(東京硝子器械)
    26,100税込28,710
    1個
    17日以内出荷から23日以内出荷
  • spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学)

    spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm

    SIBATA(柴田科学)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)145主管SPC-24
  • 共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 150mm SIBATA(柴田科学)

    共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 150mm

    SIBATA(柴田科学)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    寸法a(mm)150ツバ内径(Φmm)150主管29/42ツバ外径(Φmm)184
  • SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm SIBATA(柴田科学)

    SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

    SIBATA(柴田科学)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。 ・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。 ・Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150ツバ内径(Φmm)150主管SPC-29ツバ外径(Φmm)184
  • 石英セパラブル用カバー TGK(東京硝子器械)

    石英セパラブル用カバー

    TGK(東京硝子器械)
    159,800税込175,780
    1個
    33日以内出荷
    主管24/40
  • Fine共通セパラカバー FT TGK(東京硝子器械)

    Fine共通セパラカバー FT

    TGK(東京硝子器械)
    34,155税込37,571
    1個
    3日以内出荷から43日以内出荷
    タイプフランジタイプ
  • Fine共通セパラカバー OT TGK(東京硝子器械)

    Fine共通セパラカバー OT

    TGK(東京硝子器械)
    39,996税込43,996
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    タイプO-リングタイプ
  • spcセパラブルカバーバンド式 85mm SIBATA(柴田科学)

    spcセパラブルカバーバンド式 85mm

    SIBATA(柴田科学)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)116
  • 共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学)

    共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm

    SIBATA(柴田科学)
    42,980税込47,278
    1個
    33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
    寸法a(mm)145角度(°)5主管24/40
  • Fine透明セパラカバーΦ120 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明セパラカバーΦ120

    TGK(東京硝子器械)
    64,746税込71,221
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ツバ内径(Φmm)120主管29/42
  • Fine透明セパラカバーΦ85 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明セパラカバーΦ85

    TGK(東京硝子器械)
    47,124税込51,836
    1個
    15日以内出荷から33日以内出荷
    ツバ内径(Φmm)85主管24/40

共通摺合せ商品/セパラブル製品』には他にこんなカテゴリがあります

セパラブルカバー