絞り込み
口数
- 1
- 2(18)
- 3(18)
- 4(16)
- 5(2)
ツバ外径(Φmm)
- 115(6)
- 120(2)
- 138(2)
- 150(6)
- 160(2)
- 184(2)
ツバ内径(Φmm)
- 85(9)
- 100(2)
- 120(10)
- 150(2)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(10)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- 三商(2)
セパラブルカバーとはフラスコの口部で、セパラブルフラスコ(フラスコの胴部)を使う時に必要な共通摺合せ商品のことです。材質のほうけい酸ガラス製は耐熱性・耐衝撃性に優れ、溶媒を加熱、攪拌する理科学実験用の器具に適しています。実験の用途にあわせて口数を選ぶことができ、胴部と分離しているので洗浄しやすいのが特徴。クランプやバンドで固定する胴部との接合部分は密着性が高いため、フラスコ内の液体や気体が漏れる心配もありません。
「口数」から絞り込む
1
2(18)
3(18)
4(16)
5(2)

SPCセパラブルカバー 85mm
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。ツバ内径(Φmm)85ツバ外径(Φmm)115材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)105主管SPC-24
共通摺合セパラブルカバーバンド式 85mm
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から33日以内出荷カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)116主管24/40
SPCセパラブルカバー 120mm
SIBATA(柴田科学)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から3日以内出荷・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。ツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122
共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm
SIBATA(柴田科学)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から33日以内出荷材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122ツバ内径(Φmm)120主管29/42ツバ外径(Φmm)150
SPCセパラブルカバー バンド式 120mm
SIBATA(柴田科学)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122ツバ内径(Φmm)120主管SPC-29ツバ外径(Φmm)150
spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm
SIBATA(柴田科学)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から33日以内出荷・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)145主管SPC-24
共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 150mm
SIBATA(柴田科学)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から33日以内出荷寸法a(mm)150ツバ内径(Φmm)150主管29/42ツバ外径(Φmm)184
SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm
SIBATA(柴田科学)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から33日以内出荷・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。 ・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。 ・Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150ツバ内径(Φmm)150主管SPC-29ツバ外径(Φmm)184
spcセパラブルカバーバンド式 85mm
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)116
共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm
SIBATA(柴田科学)¥28,980税込¥31,8781個33日以内出荷カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。寸法a(mm)145角度(°)5主管24/40