血球計算盤とは、赤血球や白血球といった各種細胞の数を計測するための実験器具。細胞を計測する方法としては、この血球計算盤が一般的です。透明のスライドガラス上に目盛りと溝がある造りをしており、その上にカバーグラスを乗せて使います。使用方法は溝に計測したい細胞液を流し込み、その部分にある細胞数を顕微鏡で数えて計測。正確な統計データの算出や細胞濃度を推定するのに活躍します。食品、バイオ、農業といった幅広い分野で使用されている実験器具です。
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 血球計算用カバーグラス 三商

    血球計算用カバーグラス

    三商
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • セルカウンタープレート4セルビルケルチュルク WATSON

    セルカウンタープレート4セルビルケルチュルク

    WATSON
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
    仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプビルケルチュルク容量(μL)6アズワン品番2-6998-22
  • セルカウンタープレート アズワン

    セルカウンタープレート

    アズワン
    ¥2,610~税込¥2,871~
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。 ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。 グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。
    材質透明PS(ポリスチレン)寸法(mm)65×24×3
  • カウンティング・チェンバー(血球計算盤) Hirschmann

    カウンティング・チェンバー(血球計算盤)

    Hirschmann
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
    材質ホワイトグラス板厚(mm)約4.3
  • ディスポ細胞計算盤 エルマ

    ディスポ細胞計算盤

    エルマ(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1組(10枚)
    当日出荷
    安価で操作が簡単なディスポ細胞計算盤です。プラスチック製で割れにくく、慣れていない人でも安心して使用できます。 1枚で2サンプルを検査でき、自動血球計算機やガラス製の計算盤と同等の計測値を得ることができます。
    寸法(mm)24×65×t2高さ(mm)(試料室)0.1サンプル容量(μL)約10
  • ディスポーザブル血球計算盤(C-Chip) AR BROWN

    ディスポーザブル血球計算盤(C-Chip)

    AR BROWN
    ¥4,898税込¥5,388
    1組(10枚)
    当日出荷
    洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
    材質PMP寸法(mm)75×25×t1.6
  • セルカウンタープレート4セルトーマ WATSON

    セルカウンタープレート4セルトーマ

    WATSON(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
    仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプトーマ容量(μL)6アズワン品番2-6998-23
  • 血球計算盤 エルマ

    血球計算盤

    エルマ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
    付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース仕様深度0.1mm材質ガラス
  • セルカウンター(細胞計数盤) エルマ

    セルカウンター(細胞計数盤)

    エルマ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
    付属品カバーガラス2枚、ケース材質ガラス
  • バクテリア計算盤 三商

    バクテリア計算盤

    三商(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
    付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ検定JIS 社内検定品
  • ディスポーザブル細胞計算盤 ケニス

    ディスポーザブル細胞計算盤

    ケニス
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1組(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
    寸法(mm)76×26×2
  • ワンセルカウンター 120枚入 TGK(東京硝子器械)

    ワンセルカウンター 120枚入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥19,799税込¥21,779
    1箱
    欠品中
    カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装着する手間や計数後に洗浄作業を必要としませんので、作業効率が高くなります。 安価で使い捨てですので、ウィルス性や細菌性などの感染症のサンプルの取扱いに際しても研究者の安全が確保されます。バイオハザード対策の必要なバイオセーフティーレベル3(BSL3)での使用にも最適です。 シンプルで使いやすく考案されたグリッドパターンを採用しているため、容易に計数できます。グリッド線は6ミクロン(細線)、14ミクロン(太線)と細く正確なパターンです。 本体上部が梨地になっているために検体番号やカウントした細胞数を書き込むことができ、データ整理が容易にできます。 1枚のプレートで2サンプルが計数できます。また、複数枚を並べて短時間に多数のサンプルを計数できます。
    適合2サンプル用、ディスポーザブル材質プラスチック種類プラスチック製 ディスポーザブル 細胞計数盤外形寸法(mm)24×65×3.0H
  • ディスポ細胞計算盤(C-Chip) Digital Bio

    ディスポ細胞計算盤(C-Chip)

    Digital Bio
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(50枚)
    当日出荷
    1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。
    仕様個別包装パイロジェンフリー材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)25×75×1.6
  • トリパンブルー 0.4%溶液(200tests) ロゴスバイオシステムズ

    トリパンブルー 0.4%溶液(200tests)

    ロゴスバイオシステムズ
    ¥4,998税込¥5,498
    1組(2本)
    40日以内出荷
    LUNAシリーズの消耗品です。
    容量(mL)1
  • AO/PI Cell Viability Kit(500tests) ロゴスバイオシステムズ

    AO/PI Cell Viability Kit(500tests)

    ロゴスバイオシステムズ
    ¥27,980税込¥30,778
    1組(2本)
    3日以内出荷
    LUNAシリーズの消耗品です。
    入数0.5mL×2本
  • セルカウンタープレート 10枚入 CPシリーズ BIO-BIK

    セルカウンタープレート 10枚入 CPシリーズ

    BIO-BIK
    ¥3,498税込¥3,848
    1箱(10枚)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    1プレートで4検体を同時に計測できる、ディスポーザブルタイプの血球計算盤です。、衝撃に強いプラスチック製プレートです。、グリッドパターンは2パターン(改良ノイバウエルタイプ/ビルケルチュルクタイプ)があります。、グリッドはガラス製と同じ凹型に刻まれているため、細胞が引っかかることなくカウントできます。、グリッドの直線性や滑らかさはガラス製よりも優れており、細部まで見やすくなっています。、カバーグラスがセット済みのため、そのまま使用できます。、ディスポーザブルタイプで使用後の洗浄が不要のため、感染性サンプルにも安心です。、専用のプラスチックケース入りで、安全・清潔に保管することができます。
    仕様●材質:本体プレート:アクリル カバープレート:アクリル●縦×横(mm):26×76●安心の日本国内製造品です。
  • 計測チップ(Scepter 3.0用) Merck(メルクミリポア)

    計測チップ(Scepter 3.0用)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥20,980税込¥23,078
    1組(50個)
    翌々日出荷
    入数(個)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 血球計算盤用カバーグラス サンリード硝子

    血球計算盤用カバーグラス

    サンリード硝子
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
    血球計算盤に最適なカバーグラスです。
    形状角型寸法(mm)24×24×0.4タイプ型式KAタイプ用入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOVA(TM) Glasstic(TM) Thermo Fisher Scientific

    KOVA(TM) Glasstic(TM)

    Thermo Fisher Scientific
    1セット(100パック)
    欠品中
    Glasstic(TM)Slide10 with Gridsは、血球計算盤タイプの10チャンバースライド。光学的にガラスと同じ屈折率の透明なプラスチック製。各10チャンバーのGlassticSlideは、10個の完全に分離されたウェルを備えています。毛細管現象によりより、ピペッティングエラーが減少します。サンプルを全体に均一に浮遊させることができます。各チャンバーに正確で再現性のある流体分布を提供します。チャンバーの壁は、試料の漏れや相互汚染を防ぎます。Glassticスライドグリッドは試験片の焦点面にあり、さまざまな倍率で使用できます。血球計算盤で得られた結果と高い相関関係がある結果を提供します:赤血球:r:0.99; 白血球:r:0.99; 血小板:r:0.93
    仕様●For Use With(Equipment):尿沈渣分析システム●Material:ガラスの光学的品質を備えたプラスチック●Gridded:無●Product Type:Slide 10●For Use With(Application):顕微鏡検査●Description:Slide 10●No. of Wells:10アズワン品番65-4342-14
  • 細胞計数装置(Scepter 3.0) Merck(メルクミリポア)

    細胞計数装置(Scepter 3.0)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1個
    22日以内出荷
    マイクロピペット感覚で細胞の計数が可能な細胞計数装置です。 60μmセンサで約14秒、40μmセンサで約25秒と短時間での測定が可能です。 わずか50μLのサンプルで手軽に細胞の濃度管理が可能です。 計数方式にはコールター法を採用しており、正確な計測が可能です。
    電源充電式(USBポートからの充電)必要サンプル量(mL)0.1(計測サンプル量:0.05)
  • セルカウンター コーニング

    セルカウンター

    コーニング
    ¥479,800税込¥527,780
    1個
    4日以内出荷
    オンライン画像処理とクラウドベースの機械学習アルゴリズムにより、高速かつ高精度な細胞カウントが可能なセルカウンターです。 3秒未満で1回の細胞カウントが可能です。 市販のカウンティングスライドまたはお使いの血球計算盤で計測することができます。 カウントされた細胞濃度と生存率を含むレポートと、カウントされた細胞の画像(生死判定)を示したレポートが即座に作成され、スマホ・タブレット・PCで解析画像と細胞数を参照することができます。クラウドアプリに全データが保存されるため、ある特定の実験から次の実験までの細胞培養の状態を把握できます。
    寸法(mm)122×122×125質量(kg)1倍率200×(視野:1.96mm2、3.00mm2が選択可)測定時間<3秒光源LED解像度2048×1536(転送データ形式:PNG)動作環境温度:5~40℃ 湿度:20~95%サンプル容量(μL)10画素数500万画素 CMOS有効測定範囲4~70μm(5~70μmで生死判定が可能)
  • PTFE 反応皿 NR0219シリーズ フロンケミカル

    PTFE 反応皿 NR0219シリーズ

    フロンケミカル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    耐薬品性に優れています。オールPTFE製。
  • 電子式数取器用AC/DCアダプター ライン精機

    電子式数取器用AC/DCアダプター

    ライン精機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    種別AC/DCアダプターアズワン品番3-8418-11
  • 電子式数取器 DK-5000シリーズ ライン精機

    電子式数取器 DK-5000シリーズ

    ライン精機
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    5日以内出荷から39日以内出荷
    多連式のため、好中球・好酸球・好塩基球・単球・リンパ球等の異なる白血球を1台でカウント可能です。設定したカウント値になるとブザー音で知らせます。本体に記録したカウントデータに対し、日時と時間を同時に記録します。別売のUSBケーブルでパソコンと接続するとEXCELでデータ集計が可能です。※UBSケーブルを使用してパソコンとの通信を行う際は、メーカーHPより通信ソフトウェアのダウンロードが必要です。
    電源単4乾電池×4本(別売)またはUSBケーブル(別売)またはACアダプター(別売)表示範囲【計数】入力値/0~9999、合計値/0~999999
  • CytoSep Cytology Funnel シングルタイプ 用オプション Simport

    CytoSep Cytology Funnel シングルタイプ 用オプション

    Simport
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    フィシャーサイエンティフィックス社製シャンドン サイトスピン(R)遠心機用の消耗品です。
  • 手動式白血球分類計数器 アズワン

    手動式白血球分類計数器

    アズワン
    ¥25,800税込¥28,380
    1個
    翌々日出荷
    カウンターボタンは隣同士が異色で押し間違いを防ぎます。総計カウントが100になるとベル音で知らせます。
  • 手動式白血球分類計数器 アズワン

    手動式白血球分類計数器

    アズワン
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    カウンターボタンは隣同士が異色で押し間違いを防ぎます。
    種別表示部 2個アズワン品番3-6135-01
  • 血球計算盤 サンリード硝子

    血球計算盤

    サンリード硝子
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    薬事法の医療機器許可を取得した信頼の血球計算盤で、赤血球・白血球・血小板等の算定に使用します。社内検定品(JIS)又は日本血液検査器械検定協会検定品(JHS)ですので、血球数の算定がより正確に行えます。 ブライトラインタイプは目盛標線が明瞭に輝き、高倍率の検鏡においても眼に疲労感がありません。 ビルケルチュルク計算盤は同一の目盛が刻まれた2面の計算室をもち、同時に算定しその平均値を求める事で、より正確な算定結果が得られます。
    仕様深度0.1mm寸法(mm)76×30×3.0
  • 検鏡プレート アズワン

    検鏡プレート

    アズワン
    ¥9,554~税込¥10,509~
    1箱(50枚)
    当日出荷
    有効成分が均一に分布します。 気泡が入りにくく、光の透過性・屈折性も均一です。
    材質ガラス寸法(mm)26×76
  • カウンティングチャンバー コーニング

    カウンティングチャンバー

    コーニング
    ¥23,180税込¥25,498
    1パック(1個)
    5日以内出荷
    Corningカウンティングチャンバーは、Corningセルカウンター用の再利用可能なガラス製の細胞カウントスライドです。ノイバウエル血球計算盤と同じ深度0.1mmでグリッド線はありません。高品質のカバーガラスが2枚付属します。スライドは細胞懸濁液を流し込みやすいノッチ付きです。
    容量(μL)チャンバー容量:10(approx.)アズワン品番65-3962-67
  • トリパンブルー 0.4%溶液,Sterile-filtered ロゴスバイオシステムズ

    トリパンブルー 0.4%溶液,Sterile-filtered

    ロゴスバイオシステムズ
    ¥8,998税込¥9,898
    1組(2本)
    30日以内出荷
    LUNAシリーズの消耗品です。
    容量(mL)1
  • LUNA-FLTM Calibration ビーズ(50tests) ロゴスバイオシステムズ

    LUNA-FLTM Calibration ビーズ(50tests)

    ロゴスバイオシステムズ
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    5日以内出荷
    LUNAシリーズの消耗品です。
    容量(mL)0.5
  • LUNA Reusable Slide Coverslips ロゴスバイオシステムズ

    LUNA Reusable Slide Coverslips

    ロゴスバイオシステムズ
    ¥27,980税込¥30,778
    1組(10枚)
    30日以内出荷
    LUNAシリーズの消耗品です。
  • LUNA Reusable Slide ロゴスバイオシステムズ

    LUNA Reusable Slide

    ロゴスバイオシステムズ
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    30日以内出荷
    LUNAシリーズの消耗品です。
  • Erythrosin B Stain ロゴスバイオシステムズ

    Erythrosin B Stain

    ロゴスバイオシステムズ
    ¥4,998税込¥5,498
    1組(2本)
    30日以内出荷
    LUNAシリーズの消耗品です。
    入数1.0mL×2本
  • AO/PI Stain,Sterile-filtered ロゴスバイオシステムズ

    AO/PI Stain,Sterile-filtered

    ロゴスバイオシステムズ
    ¥41,980税込¥46,178
    1組(2本)
    30日以内出荷
    LUNAシリーズの消耗品です。
    入数0.5mL×2本
  • LUNA 細胞測定用スライド ロゴスバイオシステムズ

    LUNA 細胞測定用スライド

    ロゴスバイオシステムズ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1箱(500枚)ほか
    3日以内出荷
    LUNAシリーズの消耗品です。
  • LUNA用プリンタ用紙 ロゴスバイオシステムズ

    LUNA用プリンタ用紙

    ロゴスバイオシステムズ
    ¥6,998税込¥7,698
    1組(6巻)
    21日以内出荷
    入数275プリント×6本
  • LUNAⅡ用プリンタ用紙 ロゴスバイオシステムズ

    LUNAⅡ用プリンタ用紙

    ロゴスバイオシステムズ
    ¥7,998税込¥8,798
    1組(10巻)
    21日以内出荷
    入数830プリント×10本
  • カウントプレート Fuchs-Rosenthal 10入 TGK(東京硝子器械)

    カウントプレート Fuchs-Rosenthal 10入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱
    12日以内出荷
    1枚で4回カウントが可能。 低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。 樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。 オールプラスチックで廃棄も便利。 グリッドパターンは4パターン。 洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
    タイプフックスローゼンタールタイプ本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
血球計算盤